高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(M7×26)×4、タッピングネジ(M4×35)×4、防滴防止シート×1
材質プラスチック
幅(mm)293
色ホワイト
高さ(mm)155
質量(g)195
奥行(mm)210
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
付属品なし
材質プラスチック
幅(mm)162
色ホワイト
高さ(mm)155
質量(g)200
奥行(mm)60
耐荷重(kg)3~5
防水保護等級IP60
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
材質プラスチック
色ホワイト
耐荷重(kg)3~5
防水保護等級IP60
サイズは画像図面を参照。高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)3~5
IP等級60
サイズは画像図面を参照。高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)3~5
IP等級60
防水型コネクター十字タイプ
4方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)16
動作温度(℃)-40~105
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
防水型コネクターT字タイプ
3方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)12
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
防水型コネクター小
コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。
2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)5-8
定格電流(A)8
動作温度(℃)-40~105
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
防水型コネクター十字タイプ
4方向からのケーブルを接続できます。
3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)12
動作温度(℃)-40~105
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
防水型コネクターT字タイプ
3方向からのケーブルを接続できます。
2極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)16
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
防水型コネクター大
コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。
2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)16
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
防水型の接続プラグ、オス・メス2個1組です。
オス、メスそれぞれのプラグにケーブルを結線した後に、接合します。
2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:3000回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)3.5-6
定格電流(A)8
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
防水型コネクター大
コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。
3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回
色黒
極数3
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)6-9.5
定格電流(A)8
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm
防水等級 IP65、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
セット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)170
耐荷重(kg)6
防塵防水性能IP65
使用場所屋内/屋外
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水
防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
ドームカメラに取り付け可能。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の 3 倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM4×14 4個、滑り止めのゴム、中空壁・石膏ボードアンカー 直径11mm、長さ42mm、タッピングネジ 直径7mm、長さ56mm 各4個、ワッシャー、平ワッシャー 各4個
材質アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)472
耐荷重(kg)8
使用場所屋内外
防水性IPX1
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
関連キーワード