カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • T&D(ティアンドデイ)(32)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • アズワン(14)
  • testo(テストー)(14)
  • 藤田電機製作所(9)
  • Logtag Recorders(9)
  • マザーツール(7)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • A&D(4)
  • SRIC(スリック)(4)
  • エー・アンド・デイ(3)
  • アイ電子技研(2)
  • カスタム(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • サンプラテック(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • ノースワン(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度ロガー 校正」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上CO2/温度/湿度/RTCロガー 長期安定動作デュアルビームNDIR式 bitstrong卓上CO2/温度/湿度/RTCロガー 長期安定動作デュアルビームNDIR式bitstrong
28,980税込31,878
1箱
5日以内出荷
・CO2濃度、温度、湿度、電源が無くても維持するリアルタイムクロックによる時刻情報を測定、記録します。・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。例えば、植物工場で24時間365日間無校正で連続して正確な測定を実施できます。・約20分で手動校正もできます。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・測定結果は、Micro SDカード(最大32GB)に保存して、PCなどで確認することができます。・CO2濃度、温度、湿度の最大、最小値を表示できます。・アラーム値を設定できます。・チャート表示は、時間範囲のズームができます。・いつでも起動時の設定に戻せます。・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。
用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、アクアリウム、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と記録。付属品日本語取扱説明書、Micro SDカード(512MB)、Micro USB Type-Bケーブル寸法(mm)120×66×33質量(g)103(本体のみ)電源(V)DC 5(Micro USB Type-Bケーブル経由)精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm)表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時)ウォームアップ時間【CO2濃度測定】10秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60湿度測定精度【湿度測定】±5 RH%測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差測定精度(℃)【温度測定】±0.5湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000)湿度範囲(%)0~95(結露なし)
ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrongポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)bitstrong
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理・化学反応のpH制御・水耕栽培でのpH測定仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrongポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)bitstrong
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー) bitstrongポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー)bitstrong
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。・気圧の影響を自動補正します。・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・環境保護や生態系の維持のための河川、湖沼、海洋の水質管理・漁業での養殖池や漁場の溶存酸素濃度の監視・JISK0102 2019工場排水試験方法で規定される工場排水のDO基準を満たすための管理・水処理プラントの浄水過程での酸素供給量の調整や最適化仕様補正、0.00~50.00/0.01/±1.0(溶存酸素濃度測定範囲/分解能/精度)、0.0~300.0/0.10/±0.2(溶存酸素飽和率測定範囲/分解能/精度(%))付属品溶存酸素電極(DO-958-Q)ゼロ酸素校正液用亜硫酸ナトリウム電極充填液電極膜キャップ3枚)電極充填液瓶ストッパー電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合ゼロ酸素、飽和酸素/ゼロ酸素校正液(DO校正ポイント/準拠規格液)質量(g)435(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)67(DO電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2機能自動気圧補正、手動塩分濃度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ4ピン航空コネクターサイズ(mm)80×234×42.5(本体)
温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 bitstrong温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付bitstrong
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー1 回使い捨てタイプで回収不要軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作PDF・CSV自動生成機能本体ディスプレイでログ状況を確認可能RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。防塵・防水保護等級IP67に準拠NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途輸送時の温度記録や管理仕様記録容量:32000付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書質量(g)25温度測定範囲(℃)-30~60精度(℃)温度測定:±0.5(-20~+40±1(その他)インターフェースUSB 2.0温度分解能(℃)0.1貯蔵期間未使用:2年記録ファイル形式生成:PDF、CSVサイズ(mm)95.5×49×7.8防水保護等級IP67記録間隔10秒~18時間記録開始ボタン、タイマーアラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付bitstrong
11,980税込13,178
1個
当日出荷
超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)LEDステータスでアラームの有無を表示PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能バッテリー残量低下時に表示ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付 bitstrong超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付bitstrong
15,980税込17,578
1個
予約販売
・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)50×115×20(本体)質量(g)120電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-100~80温度精度±0.5℃メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付bitstrong
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)50×115×20質量(g)100電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
USB温度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 bitstrongUSB温度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付bitstrong
5,298税込5,828
1個
当日出荷
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)36×89×16質量(g)23電源CR2032ボタン電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)メモリー容量32000防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)295電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時)温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応  0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応 0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
・付属のプローブにより、0~300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。・-200~1372℃をカバーするK type、-200~400℃をカバーするT type、-200~1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。・4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から窯業などの超高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)300電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)0~300(付属標準プローブ使用時)、-200~1372(Kタイプ使用時)、-200~400(Tタイプ使用時)、-200~1200(Jタイプ使用自)温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付 bitstrong防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付bitstrong
36,980税込40,678
1個
当日出荷
・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)電源3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様)温度範囲(℃)-40~125精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)寸法(Φ×mm)18×115メモリー容量52920防塵防水性能IP67サンプリング周期1~86400秒温度分解能(℃)0.1
USB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 bitstrongUSB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付bitstrong
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)メモリー容量17280防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrongUSB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付bitstrong
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23(本体)質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-200~250精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他)メモリー容量39960防塵防水性能IP40(本体)サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 bitstrong防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付bitstrong
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインのドライアイス温度-80℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、グラフ付きのPDFデータを生成します。また、ソフトウェアで設定したフォーマットのデータも生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・-80℃まで対応できるため、ドライアイスを使用した超低温での保管、輸送や実験の記録に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)電源3.6V 2/3AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)寸法(Φ×mm)18×115メモリー容量17280防塵防水性能IP67サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付bitstrong
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20(本体)質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-200~250精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20(本体)サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1
温度ロガー(使い切りタイプ) bitstrong温度ロガー(使い切りタイプ)bitstrong
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷
BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
用途輸送時の温度記録や管理温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃防塵防水性能IP67/NEMA 6インターフェイスUSB2.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら