カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(122)
  • マザーツール(29)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(178)
  • テクロック(276)
  • Peacock(尾崎製作所)(32)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(754)
  • ナリカ(262)
  • クリアー光学(166)
  • オーツカ光学(150)
  • エスコ(149)
  • 長野計器(137)
  • ビクセン(119)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • MIZAR(ミザールテック)(94)
  • Nikon(ニコン)(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定式非接触温度計 bitstrong固定式非接触温度計bitstrong
8,498税込9,348
1箱
6日以内出荷
・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。寸法(mm)112×80×59質量(g)118(電池含まず)電源(V)3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属)測定方式赤外線センサー分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日)測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)
100~260 V対応 ワットチェッカー 小型 bitstrong100~260 V対応 ワットチェッカー 小型bitstrong
8,498税込9,348
1個
予約販売
ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途最大3520Wまでの家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。仕様CO2排出量範囲:0.00 ~ 9999 kg、力率範囲:0.001 ~ 1.000、電力量パルス定数:6400 imp / kWh質量(g)163電圧(V)100 ~ 260消費電力(W)1未満定格電圧(V)220 50 / 60 Hz電力(W)0.1 ~ 3520定格電流(A)16測定精度1.0級寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60 × 118 × 55電流範囲(A)0.00 ~ 16.00動作温度(℃)0 ~ 45保管温度(℃)-20 ~ 60最大電力(W)3520消費電力量(kWh)0.00 ~ 9999
モバイルCO2モニター bitstrongモバイルCO2モニターbitstrong
7,798税込8,578
1個
当日出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)質量(g)100測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
モバイルCOモニター bitstrongモバイルCOモニターbitstrong
7,998税込8,798
1個
予約販売
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・COセンサーは電気化学センサーです。・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO濃度】0~500 ppm(± 10%)質量(g)100測定方式電気化学センサー表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
卓上・壁掛け CO2モニター bitstrong卓上・壁掛け CO2モニターbitstrong
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)質量(g)223測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃)バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh )入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
卓上・壁掛け TVOC・CO2モニター bitstrong卓上・壁掛け TVOC・CO2モニターbitstrong
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。・表示画面の明るさを3段階で調整できます。・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 ~ 9.99mg/m3質量(g)370測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23温度測定範囲(℃)0~50(±1.5℃)入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付bitstrong
47,980税込52,778
1個
予約販売
・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cbitstrong
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)本体寸法(mm)32×17×103本体質量(g)28使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプ半導体式ガスセンサー型番BS-ALC-EEK400C寿命(センサー)1000回または1年予熱時間(センサー)約15秒保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.08MB)使用可能回数1000回
卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 bitstrong卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803bitstrong
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。 ・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。 ・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。 ・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。 ・AC電源で長時間使用できます。
用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50関連資料(0.61MB)動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3
照度計 BS-WT81 bitstrong照度計 BS-WT81bitstrong
5,998税込6,598
1個
当日出荷
デジタル照度計は、照度と明るさを測定する専門的な機器です。 光強度測定工学、品質管理、病気の予防と治療、工場、学校、オフィス、交通路などのあらゆる種類の環境での光強度の測定に使用できます。 現在の照度と温度を測定します。 差分値、最大値、最小値を測定します。 照度単位と温度単位を切り替えます。 測定範囲は(0-200000)ルクス、測定ギアの自動切り替え。 計測機能:照度、温度、最大照度、最低照度の差の計測 光度計ヘッドの主要部品:フォトダイオード+コサイン補正器+補正フィルター
長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)関連資料(0.7MB)
ベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901 bitstrongベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901bitstrong
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・セパレートタイプのプローブには三脚穴が設けられ、接続のカールコードは約120cmまで伸長可能なため、三脚などを使用して高所の排気口などの測定が手元で値を確認しながらできます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・軟質樹脂の保護ケースが付属しています。
用途・風速の値が必要な、検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1長さ(mm)145(本体)、174(プロ―ブ)、120(ケーブル)幅(mm)72(本体)、65(プローブ)厚さ(mm)35(本体)、29(プローブ)質量(g)248(本体・電池込み)、94(プローブ・ケーブル)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)0~45保管温度範囲(℃)10~90関連資料(1.39MB)動作湿度(%RH)40~85
熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903 bitstrong熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903bitstrong
49,980税込54,978
1個
当日出荷
・微風でも反応する高感度の熱線式です。 ・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。 ・350データを記録できます。 ・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)幅(mm)77(本体)、22(プローブ)厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)関連資料(0.21MB)動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
ベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B bitstrongベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82Bbitstrong
8,998税込9,898
1個
予約販売
・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)190幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)147(電池込み)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-40~60関連資料(0.21MB)動作湿度(%RH)90以下
ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B bitstrongベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87Bbitstrong
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)165幅(mm)85厚さ(mm)39質量(g)186(電池込み)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-10~50関連資料(0.31MB)動作湿度(%RH)90以下
遠隔温度監視システム U-COOL bitstrong遠隔温度監視システム U-COOLbitstrong
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
冷蔵庫やフリーザーに温度センサーを入れて、温度をリアルタイムで監視できるシステムです。 4G携帯回線を介してクラウド上にデータを保存し、PCやスマホから24時間どこでも温度データや位置情報を確認できます。 外部温度センサーで庫内温度を測定し、同時にデバイス本体に内蔵したセンサーで室内の温度と湿度を測定・記録します。 ユーザーが警報設定の閾値を自由に設定できるため、2~8℃、-20℃、-80℃などの様々な温度帯の冷蔵庫・フリーザーで幅広く使用できます。 温度センサーは-200℃~+150℃まで測定できます。 10日間の稼働が可能なバッテリーを内蔵し、電源を確保できない輸送時の温度監視にも対応できます。 microUSB端子で充電し、常時USBを接続した状態での使用も可能です。 付属のマグネット付きケースで機械の壁面に貼り付け可能です。 壁面取り付け用の面ファスナーも付属します。 ユーザーはPCやスマホから温度データや位置情報を24時間どこでも確認できます。 温度異常の発生ログが確認できるほか、温度異常時にメール通知やSMSなどを受け取る設定も利用できます。 PDF・CSV形式で温度データを保存できます。
仕様内部記録容量[データセット]:260000長さ(mm)(温度センサー)1400幅(mm)114.5直径(Φmm)(温度センサー)3高さ(mm)22質量(g)200奥行(mm)71.5測定範囲(℃)室温(本体内蔵):-10 ~ +55温度測定範囲(℃)-200~150記録方式PDFファイル温度センサーPT100センサー湿度測定範囲(%)0~100(本体内蔵)バッテリー容量(mAh)6000(満充電後 約10日間稼働)防水仕様IP66関連資料(1.34MB)通信規格4G携帯回線測定精度(℃)±0.3
ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122 bitstrongハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122bitstrong
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。 ・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。 ・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。 ・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。 ・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。 ・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG付属品USB充電ケーブル寸法(mm)61×25×134質量(g)131.3電源充電式3.7Vリチウムイオン電池測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG表示桁数3.5表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mG測定モード電界、磁場同時デュアルモード表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG過負荷表示測定範囲の最大値を表示動作温度(℃)0~50測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHzサンプリング速度約0.4取扱説明書(0.73MB)動作湿度(%RH)80以下
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177bitstrong
4,298税込4,728
1個
予約販売
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。 直近150件までの測定値、測定時刻を記録することができます。 Windows専用PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを確認・出力することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品USB充電通信ケーブル使用温度範囲(℃)-5~45電源200mAhリチウムバッテリー測定範囲(mg/L)0.01~0.95本体寸法(mm)102×32×15本体質量(g)65.5センサータイプ半導体ガスセンサーディスプレイ液晶ディスプレイ寿命センサー:1000回または1年保管温度範囲(℃)-20~50データ記録件数直近150回分を保存分解能(mg/L)0.01
アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938 bitstrongアルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938bitstrong
3,998税込4,398
1個
予約販売
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)測定範囲(mg/L)0.000~1.000本体寸法(mm)100×29×19.5本体質量(g)33.5使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプMEMSセンサー寿命センサー:1000回または1年保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)関連資料(1.07MB)使用可能回数999回まで
アルコールチェッカー燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018 bitstrongアルコールチェッカー燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018bitstrong
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。 センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 直近20件分のデータを記録します。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5-7秒適合センサー:BS-ALC-RS-MP018、マウスピース:BS-ALC-MP0405-20p電源単4アルカリ乾電池×1本(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-2.000本体寸法(mm)110×46.5×17.5本体質量(g)89使用温度(℃)0~55(結露無きこと)センサータイプ燃料電池センサー寿命センサー:500回または1年(交換可)保管温度(℃)0~55(結露無きこと)関連資料(0.68MB)データ記録件数20件
アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000 bitstrongアルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000bitstrong
13,980税込15,378
1個
予約販売
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒付属品マウスピース10個電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000~2.000本体寸法(mm)120×50×25本体質量(g)85センサータイプ燃料電池センサーディスプレイ1.7インチVAパネル寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;関連資料(1.09MB)データ記録件数直近50回分を保存分解能(mg/L)0.005
検温用サーモグラフィー 監視カメラ型バレットタイプ bitstrong検温用サーモグラフィー 監視カメラ型バレットタイプbitstrong
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視形状BOX型質量(kg)1.76外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150人数同時測温人数(人):30機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能解像度サーモグラフィ:160×120温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485測定部位高温度部赤外線投光距離40以下ストレージMicroSDカードスロット内蔵
検温用サーモグラフィー 監視カメラ型タレットタイプ bitstrong検温用サーモグラフィー 監視カメラ型タレットタイプbitstrong
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができ、税関、空港での検疫、学校、病院、臨時のイベントなどで広く使用できます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。 ・解像度160×120、熱感度4 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途イベント会場、公共施設、病院、学校、空港、企業、工場などの入り口での多人数が対象の発熱者の監視形状ドーム型質量(g)940外形寸法(mm)138.3× 138.3 × 123.1電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)測定範囲(℃)30~45人数同時測温人数(人):30機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能解像度160×120温度測定精度±0.5℃インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485測定部位高温度部赤外線投光距離15以下ストレージMicroSDカードスロット内蔵
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら