カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • マスプロ電工(53)
  • RS PRO(32)
  • PISCO(ピスコ)(31)
  • I-VALUE(27)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • フジトク(18)
  • CKD(16)
  • DXアンテナ(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • オルファ(13)
  • 潤工社(10)
  • 日東工器(10)
  • 東洋バルヴ(9)
  • エスコ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • エレコム(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10bs」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 bitstrong(ビットストロング)

    卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    ・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。 ・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。 ・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。 ・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。 ・AC電源で長時間使用できます。
    用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3
  • Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001 bitstrong(ビットストロング)

    Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ●Type-A用のUSBアダプターです。●出力5V2.1A(10W)。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5.0V/2.1A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×40×41対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A
  • 防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー bitstrong(ビットストロング)

    防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    防水温度ロガー高温対応タイプ BS-LOG-YPL-10S用の交換用バッテリー。高温環境下でも安定した電圧を出力できる設計。※防水温度ロガー超低温対応タイプ BS-LOG-YPL-170には使用できません。
    用途輸送時の温度記録や管理仕様形状:2/3AA、ログ期間(日):55、ログ間隔(分):5寸法(mm)Φ14.5×33.5質量(g)13タイプ耐熱性塩化チオニルリチウム電池電圧(V)3.6使用温度(℃)-55~+130バッテリー容量(mAh)1100
  • USB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    USB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10個)
    当日出荷
    スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
    寸法(mm)26×26×28色白タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/1A
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • USB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    USB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
    寸法(mm)40×46×32色白タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
  • Type-A・2ポートUSB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    Type-A・2ポートUSB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
    寸法(mm)46×46×28色白タイプType-A/Type-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数2出力DC 5.0V/2.4A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
  • 高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスや工場の照度管理から、多湿な植物工場での光源管理まで幅広く対応するデジタル照度計です。 受光部には「フォトダイオード+コサイン補正器+視感度補正フィルター」を採用し、入射角や波長特性による誤差を低減。さらに高感度NTCサーミスタを内蔵しており、環境温度も±1.0℃の精度で同時測定可能です。 用途に合わせて、本体のみで手軽に測定できる「BS-WT81」と、スマートフォン連携でデータ出力まで可能な「BS-WT81B」からお選びいただけます。 【主な特長】 ・信頼性の高い光学設計:シリコンフォトダイオードに「コサイン補正器」と「視感度補正フィルター」を組み合わせた受光部を採用。斜めからの光や、光源による波長の違いを補正し、正確な数値を導き出します。 ・広範囲測定&高速サンプリング:0~200,000 Luxまでの広範囲をオートレンジで測定。秒間2回の高速サンプリングにより、変動する光源もリアルタイムに捉えます。 ・環境管理に強い「NTC温度測定」と「耐湿性」:高精度NTCサーミスタにより、照度と同時に環境温度(-9.9~49.9℃)を測定。動作湿度は90%RHまで対応しており、温室や農業ハウスなどの多湿環境でも安心して使用できます。 ・充実した測定・記録モード:現在値のほか、最大値(MAX)/最小値(MIN)/差分表示(Δモード)に対応。本体内蔵メモリには最大1000件(自動)/67件(手動)のデータを記録できます。 ※BS-WT81(スタンダード): 本体画面での数値確認のみ可能です(自動記録間隔は10秒固定)。 ※BS-WT81B(Bluetooth): アプリ経由で記録データのCSV(Excel)出力や、記録間隔の変更が可能です。 ・スマホ連携によるデータ管理(※BS-WT81Bのみ):専用アプリ(iOS/Android対応)を使用し、離れた場所からの測定値確認、トレンドグラフ表示、PCでの管理に便利なデータエクスポート、閾値警告設定(設定値を超えると画面アイコンが点滅)などが可能です。
    用途設備・点検: オフィス、学校、工場におけるJIS照度基準に基づいた環境チェック、非常灯の点検。 製造・設計: LED照明の配光確認、作業ラインの照度ムラ測定。 農業・研究: ビニールハウスや植物工場での日照量管理および温度モニタリング。 空間演出: 店舗ディスプレイや撮影スタジオのライティング調整。長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)
  • モバイルCO2モニター bitstrong(ビットストロング)

    モバイルCO2モニター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    ・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
    用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)質量(g)100測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)バッテリー容量(Ah)1入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
  • PD・QC3.0対応USB充電アダプター BS-JAC2070 bitstrong(ビットストロング)

    PD・QC3.0対応USB充電アダプター BS-JAC2070

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    【コンパクトでどこでも充電】。BS-JAC2070は折りたたみ式の電源プラグを採用。使用しない時はコンパクトに収納でき、バッグの中でも場所を取りません。旅行や出張先でも、この充電器一つでストレスフリーです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。【高速充電で時短を実現】。Quick Charge 3.0に対応し、対応デバイスならばこれまで以上に速く充電可能。忙しいあなたの時間を大切にし、待ち時間を減らします。【Type-AとType-Cの2ポート搭載】。Type-AポートとType-Cポートを備えており、幅広いデバイスに対応。同時に2台のデバイスを充電できるため、充電器の取り合いに悩むことがありません。【安全性にも配慮した設計】。過電圧保護、過電流保護、短絡保護などのマルチ保護機能を搭載。大切なデバイスを守りながら、安心してご使用いただけます。【幅広いデバイスに対応】。Apple、Samsung、Sony、Google、Xiaomi、その他Androidデバイスなど、多くのスマートフォンメーカーに対応。お手持ちのデバイスに合わせて、最適な充電を提供します。
    色白ポート数2(Type-A/Type-C)出力【Type-A:単独出力】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A(18W MAX)【Type-C:単独出力】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A(20W MAX)【Type-A+Type-C:同時出力】5.0V/3.0A(15W MAX)入力100~240V(50/60Hz)0.5A素材ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付 bitstrong(ビットストロング)

    防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    ・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)温度範囲(℃)-40~125精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)測定対象温度寸法(Φ×mm)18×115バッテリー2/3AAリチウム電池(高温仕様)メモリー容量52920バッテリー容量(Ah)1.1バッテリー電圧(V)3.6サンプリング周期1~86400秒温度分解能(℃)0.1防水保護等級IP67
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルCOモニター bitstrong(ビットストロング)

    モバイルCOモニター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・COセンサーは電気化学センサーです。・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
    用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒質量(g)100測定方式電気化学センサー表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)対象ガスCOバッテリー容量(Ah)1入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書測定範囲(ppm)【CO濃度】0~500(± 10%)湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
  • RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm bitstrong(ビットストロング)

    RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    RFID タグとは。アルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴。小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様。形状:長方形。搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)。発信周波数:HF帯 13.56MHz。メモリ種類:128バイト (EEPROM)。メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)。動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。色:白 (ホワイト)
    用途RFID タグの活用例。サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。幅(mm)アンテナコイル:46ロール幅(mm)48
  • RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm bitstrong(ビットストロング)

    RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
    用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75色白縦(mm)14横(mm)29保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
  • RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mm bitstrong(ビットストロング)

    RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
    用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75色白縦(mm)15横(mm)30保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
  • 中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(10個入り) bitstrong(ビットストロング)

    中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(10個入り)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥699税込¥769
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。
    用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。幅(mm)14色ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)40極数2奥行(mm)18
  • 304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径25mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径25mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で25mmまで対応しております。配管時の間隔は17mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
    用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)465厚さ(mm)1.5色シルバー高さ(mm)25.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)48取付穴10個取付間隔(mm)44
  • 304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径16mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径16mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。配管時の間隔は14mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
    用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)350厚さ(mm)1.5色シルバー高さ(mm)16.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)26取付穴10個取付間隔(mm)33
  • 304ステンレス 配管片サドルバンド 内径16mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 配管片サドルバンド 内径16mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
    用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)34厚さ(mm)1.5色シルバー高さ(mm)16.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)4
  • 304ステンレス 配管片サドルバンド 内径25mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 配管片サドルバンド 内径25mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
    用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)46厚さ(mm)1.5色シルバー高さ(mm)25.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)4
  • L字スチールジョイント bitstrong(ビットストロング)

    L字スチールジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥94税込¥103
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    【幅】15~25(mm)。【奥行】70~150(mm)。【高さ】70~150(mm)。【厚さ】1~1.8(mm)。【穴径】4.5~6.7(mm)。【材質】スチール。【重量】12~86(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5~6。【色】黄銅色
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール色黄銅色耐荷重(kg)20
  • 車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ  ブラック bitstrong(ビットストロング)

    車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ ブラック

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。タブレットなどの重量のある端末でも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
    付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネット色ブラック取付方式エアコン吹き出し口本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80
  • パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)に対応しており、2ピンプラグはもちろん、接地極(アースピン)付きの3ピンプラグもそのまま差し込むことができます。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。
    用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)10極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
  • パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 1-15R」規格(15A / 125V)に対応しております。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。
    用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)6極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth温度ロガー・温湿度ロガー スマホアプリ連携 bitstrong(ビットストロング)

    Bluetooth温度ロガー・温湿度ロガー スマホアプリ連携

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(1個)
    6日以内出荷
    Bluetooth通信に対応したワイヤレス温度・湿度ロガーです。本体で記録したデータを、Bluetooth経由でスマートフォンアプリから閲覧できます。-20~+70℃の温度データロガーと、-20~+70℃、0~100%RHの温度湿度データロガーがあります。複数のロガーを1台のスマホで管理でき、室内の様々な場所の温度・湿度データを一括管理できます。Android、iOS対応のアプリを使えます。スマホアプリからCSV形式で出力・保存が可能です。
    材質外殻:POM電源CR2450 リチウムコイン電池外寸(mm)Φ50×19応答時間15分(t90)防塵防水性能IP65電池寿命約1年(25℃、15分間隔)動作温度(℃)-20~+70保管温度(℃)-20~+70
  • 細口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥569~税込¥626~
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング)

    BSディスポピペット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(200本)
    7日以内出荷
    使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
    仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%