Bluetooth温度ロガー・温湿度ロガー スマホアプリ連携
Bluetooth通信に対応したワイヤレス温度・湿度ロガーです。
本体で記録したデータを、Bluetooth経由でスマートフォンアプリから閲覧できます。
-20~+70℃の温度データロガーと、-20~+70℃、0~100%RHの温度湿度データロガーがあります。
複数のロガーを1台のスマホで管理でき、室内の様々な場所の温度・湿度データを一括管理できます。
Android、iOS対応のアプリを使えます。
スマホアプリからCSV形式で出力・保存が可能です。
- 材質
- 外殻:POM
- 電源
- CR2450 リチウムコイン電池
- 外寸(mm)
- Φ50×19
- 応答時間
- 15分(t90)
- 防塵防水性能
- IP65
- 電池寿命
- 約1年(25℃、15分間隔)
- 動作温度(℃)
- -20~+70
- 保管温度(℃)
- -20~+70
- 内容量
- 1個(1個)
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ



























