カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • CKD(23)
  • EIZO(1)
  • Gefen(1)
  • MICROCHIP(13)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • OWON(オウオン)(1)
  • StarTech.com(8)
  • はくでん(1)
  • アイネックス(1)
  • カンダ[厨房用品](2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ピクトリコ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 片岡製作所(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dccp」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCジャック 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrong(ビットストロング)

    DCジャック 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ・赤黒のDCコネクタ(ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 ・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
    材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)コネクタ(DCジャック)外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
  • DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrong(ビットストロング)

    DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ・赤黒のDCコネクタ(プラグ)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
    用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)6規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)コネクタ(DCプラグ)外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm(PL-03B)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
  • 【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 bitstrong(ビットストロング)

    【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥499税込¥549
    1本(1本)
    6日以内出荷
    ・DCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。・プラグタイプは、ストレート型とL型をラインアップしています。・2芯丸型(シース付き)ケーブルを採用。耐熱性・難燃性を備え、保護シースにより耐久性・安全性に配慮した扱いやすいケーブルです。・ケーブルサイズは22AWG、16AWGの2タイプをラインアップしています。・【20AWG】UL2464規格準拠、約0.5sq。赤・黒の2芯ケーブル仕様です。・【16AWG】約1.25sqの極太ケーブルを採用。許容電流が大きく、茶・青の2芯ケーブル仕様です。・長さはいずれも20cm。電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。
    用途DC5V~24V対応、防犯カメラ、LED照明、産業機器・電子工作、DIY電装の電源接続などケーブル長(m)0.2定格温度(℃)80材質(導体)銅(軟銅線)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)線数芯:2芯
  • 3.5mm 4極プラグ 交換・修理用 先バラケーブル(終端未処理) 28AWG TRRS OMTP配線・CTIA結線対応 bitstrong(ビットストロング)

    3.5mm 4極プラグ 交換・修理用 先バラケーブル(終端未処理) 28AWG TRRS OMTP配線・CTIA結線対応

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥549税込¥604
    1本
    7日以内出荷
    本製品は3.5mm 4極プラグの交換・修理に使用できる、先バラ仕様のTRRSケーブルです。3.5mm 4極プラグ+4本バラ線という構成のため、イヤホンやヘッドセットなどのプラグ交換・補修のほか、4極ケーブルの自作・加工にもご使用いただけます。本製品はOMTP配線を基本とした仕様です。反対側は赤・白・緑・黒の4本の先バラ(終端未処理)になっているため、接続する機器の仕様に合わせて結線することができます。【商品の特長】。3.5mm 4極プラグ側は4本の線に結線済みで、反対側は赤・白・緑・黒の4本のバラ線(先バラ)です。はんだ付けによる配線加工がしやすく、断線したイヤホンやヘッドセットのプラグ交換、ケーブル修理、4極ケーブルの自作・加工などにご利用いただけます。配線について:。本製品は、3.5mm 4極プラグ側がOMTP配線を基本とした仕様となっています。反対側は先バラ(終端未処理)のため、接続先の配線仕様に合わせて結線してください。【標準ピンアサイン(OMTP)】。赤線 → L(左音声)、白線 → R(右音声)、緑線 → MIC(マイク)、黒線 → GND(グランド)。【CTIA結線時用ピンアサイン】。OMTPとCTIAでは、MICとGNDの接続位置が異なります。CTIA仕様の機器に接続する場合は、バラ線側を以下のように結線してください。赤線 → L(左音声)、白線 → R(右音声)、緑線 → GND(グランド)、黒線 → MIC(マイク)。先バラ側の結線を変更することで、CTIA仕様の機器に合わせた配線が可能です。
    用途【使用例】。・3.5mm 4極プラグの交換・修理。・イヤホンのプラグ交換。・ヘッドセットのプラグ交換。・マイク付きイヤホンのケーブル修理。・ヘッドホン・ヘッドセットの断線修理。・4極ケーブルの自作・加工。・TRRSケーブルの製作・補修。・3.5mm 4極ミニプラグを使用したケーブルの修理質量(g)19規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)1プラグ(mm)約14難燃性VW-1(UL規格準拠)、FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.5導体構成(本/mm)7/0.12(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)純銅(軟銅線)ケーブルサイズ(AWG)28(約0.13sq)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)線数4芯コネクタ13.5mm 4極ステレオミニプラグ(TRRS)
関連キーワード
dcps特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dcps
  • dcp