カテゴリ
- 科学研究・開発用品(26)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- brembo(47)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(36)
- EverGreen INTERNATIONAL(546)
- MAZDA(マツダ)(55)
- RS PRO(204)
- Simport(39)
- SKC(環境測定)(34)
- SMC(906)
- SPARKFUN(61)
- Thermo Scientific(62)
- Thermo Scientific Nalgene(36)
- サンドビック(41)
- サンワサプライ(68)
- トヨタ(45)
- ニッサン(37)
- ビーエム機器(173)
- ホンダ(1,067)
- 三菱ふそう(360)
- 渡辺電機工業(37)
- ブランドをもっと見る
「rna」の検索結果
特価

-86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプ
bitstrong(ビットストロング)¥2,598,000~税込¥2,857,800~1個4日以内出荷・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード。・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御。・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能。・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減。・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。電源単相200V 20A温度範囲(℃)-86~-40冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー。-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート。輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能。使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)。LEDステータスでアラームの有無を表示。PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成。付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能。バッテリー残量低下時に表示。ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止。アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
-30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L
bitstrong(ビットストロング)¥359,800税込¥395,7801個4日以内出荷食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存に活用できます。前面通気構造で、幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。ほとんど作業机下に設置が可能な、米国障害者法が定める業務用台下設置の条件を満たす高さ81cmのコンパクト設計です。マイクロプロセッサーによる精密制御により0.1℃の精度で設定ができます。庫内温度を内部に記録し、過去12か月分の記録をUSBメモリーに出力できます。ノンフロンHC冷媒を使用しています。エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。扉を施錠でき、複数のアラームを搭載しているため、安全に保管ができます。内蔵バッテリーにより、停電後も停電警報と庫内温度の記録を48時間継続します。用途食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存仕様アクセスポート:Φ25mm×1個、霜取り:手動質量(kg)52タイプ冷却:直冷式外形寸法(mm)幅600×奥行624×高さ812容量(L)90電源(V)AC 100 50/60Hz定格電力(W)130温度範囲(℃)-30~-15定格電流(A)1.5インターフェースUSB、無電圧遠隔アラーム接点騒音レベル(dB(A))44.1冷媒R290(プロパン)庫内寸法(mm)幅440×奥行465×高さ480アラーム高温/低温、室温上昇、電源切断、低電池残量、センサー異常、半ドア、温度ログ異常、通信異常
広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,398~税込¥3,738~1袋(25本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
細口試薬ボトル(HDPE 褐色)
bitstrong(ビットストロング)¥2,598~税込¥2,858~1袋(125mL×25本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,698~税込¥4,068~1袋(25本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
広口試薬ボトル(HDPE 褐色)
bitstrong(ビットストロング)¥2,598~税込¥2,858~1袋(125mL×25本)ほか6日以内出荷から10日以内出荷・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
広口試薬ボトル(HDPE 白色)
bitstrong(ビットストロング)¥2,298~税込¥2,528~1袋(25本)ほか6日以内出荷薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,098~税込¥3,408~1袋(25本)ほか6日以内出荷・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
細口試薬ボトル(HDPE 白色)
bitstrong(ビットストロング)¥2,298~税込¥2,528~1袋(125mL×25本)ほか6日以内出荷・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌
bitstrong(ビットストロング)¥7,798税込¥8,5781箱(125セット)6日以内出荷ポリプロピレン(PP)製の薄く均一な壁で最適な熱伝達を実現。チューブの蓋は開閉しやすくしっかり固定され、蒸発や漏れを防止。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー。標準的なPCRおよびリアルタイムPCR機器に適合材質ポリプロピレン(PP)入数125
マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済
bitstrong(ビットストロング)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10ラック)6日以内出荷高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能。高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上。EOG滅菌済みのラック包装タイプ。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)
広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,998~税込¥4,398~1袋(25本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm。サイズは画像図面を参照 。同梱品:ナット(M7)、ワッシャー、平ワッシャー、中空壁・石膏ボードアンカー(直径10mm/長さ35mm)、タッピングネジ(直径7mm/長さ55mm)x各4、6角レンチx1。材質:アルミ合金製 。商品重量:420g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:1602 bracket with corner penal bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)420耐荷重(kg)7
BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ
bitstrong(ビットストロング)¥999~税込¥1,099~1袋(25本)7日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ
bitstrong(ビットストロング)¥2,198~税込¥2,418~1袋(25本)7日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
-86~-40℃ 超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥2,498,000~税込¥2,747,800~1個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 最適化されたコンプレッサーと冷却ファンの制御により動作音の低減を実現。電源周波数(Hz)50/60
-86~-40℃ 超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥1,198,000税込¥1,317,8001個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。 冷却装置のデザイン変更による静音性能。 769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。質量(kg)138
-86~-40℃ 超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥2,598,000税込¥2,857,8001個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。質量(kg)325電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×716×1310
BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481袋(25本)8日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。書き込みしやすい広いラベルエリア。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。少量の試薬管理に便利な自立型。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)50規格ISO 13485、ISO 9001入数25本遠心強度16000xg
-86~-40℃ 超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥2,698,000税込¥2,967,8001個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。 10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート。質量(kg)380電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1153×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×716×1310
-86~-40℃ 超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥2,898,000~税込¥3,187,800~1個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。 コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。電源周波数(Hz)50/60
-86~-40℃超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥2,498,000税込¥2,747,8001個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。質量(kg)345外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
-86~-40℃ 超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥1,598,000税込¥1,757,8001個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 ±6℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 高密度断熱材と、ノンフロン冷却技術により、エネルギー効率を20%改善し、12kWh/日の省エネを実現。 50dBの静音動作で快適な作業環境。 (注意:送料前にお問い合わせください)質量(kg)310外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2130×870×1020内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1367×462×652
-86~-40℃ 超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥2,598,000税込¥2,857,8001個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。 10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート質量(kg)350電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
-86~-40℃ 超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥1,998,000税込¥2,197,8001個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±4℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。質量(kg)295外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×900×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×630×1310
-86~-40℃ 超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥2,898,000税込¥3,187,8001個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 2台のコンプレッサーによるデュアル冷却システムで安全な超低温保管が可能。 高速冷却システムによるドア開閉後の迅速な再冷却。 10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。 オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。 付属の鍵や電磁ロックによるセキュリティ。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980
-86~-40℃ 超低温フリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥1,698,000税込¥1,867,8001個28日以内出荷医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。 世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。 ±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。 厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。 ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。質量(kg)238外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×893×1846内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×630×1165