カテゴリ
- 科学研究・開発用品(28)
- 測定用品(26)
- 建築金物(6)
- 防犯用品(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(12)
- KITO(キトー)(283)
- BIGM(丸山製作所)(143)
- SAMTEC(123)
- マキシンコー(106)
- セキスイ(38)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(38)
- SMC(37)
- WATSON(28)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(26)
- 東栄管機(18)
- ナベヤ(17)
- TRUSCO(15)
- 山金工業(15)
- Printstar(トムス)(14)
- Xiaomi(14)
- イマオコーポレーション(13)
- 三木プーリ(13)
- Canon(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ts l 50」の検索結果

L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥189~税込¥208~1本当日出荷から6日以内出荷【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)304ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥249~税込¥274~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5入数(本)1
L字ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥209~税込¥230~1個5日以内出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5
ニューミキシングチップ 50mLカートリッジ用 Lグリーン、ヘビーボディ用 80個入
bitstrong(ビットストロング)¥2,898税込¥3,1881袋5日以内出荷・50mLカートリッジ(BL50規格)の2液硬化型のヘビーボディ印象材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。・特許機構により簡単、強固にカートリッジに装着できます。材質PP(外装)、POM(攪拌翼)寸法(mm)19.5×17×87色グリーン質量(g)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000415医薬品医療機器等法一般医療機器
L字スチールジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥94~税込¥103~1個5日以内出荷から7日以内出荷【幅】15~25(mm)。【奥行】70~150(mm)。【高さ】70~150(mm)。【厚さ】1~1.8(mm)。【穴径】4.5~6.7(mm)。【材質】スチール。【重量】12~86(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5~6。【色】黄銅色用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール色黄銅色耐荷重(kg)20
BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き
bitstrong(ビットストロング)¥94,980税込¥104,4781台欠品中回転速度・加熱温度・タイマーをデジタルディスプレイで設定可能なホットプレートマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。50~1500rpmの間で速度を変更できます。付属の温度センサーとセンサースタンドを使うと、液温の実測値を監視しながら、より高精度な温度調節ができます。仕様温度表示制度:±0.1℃付属品スタンドロッド、固定クランプ、クリップ、温度センサープローブ、スターラーバー長さ(mm)付属スターラーバー:30寸法(mm)225×155×90(センサースタンドを含まない場合)径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)400温度(℃)最大加熱:310精度温度調整:±1℃(液温測定時)、±3℃(外部センサー非使用時)機能速度変更:デジタル温度センサーPT1000材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)回転速度(min-1[r.p.m])50~1500タイマー設定1分~12時間液量(L)2
監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】
bitstrong(ビットストロング)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷●【商品重量】約70g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent square bracket 。●【色】透明用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、プラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.07色透明耐荷重(kg)3
小型超低温フリーザー 51L
bitstrong(ビットストロング)¥1,098,000税込¥1,207,8001台6日以内出荷から31日以内出荷置き場に困らない小型モデル ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム -86℃~-40℃の間で温度設定可能 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示 過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能 付属の鍵による施錠によるセキュリティ用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1質量(kg)73容量(L)51電力(W)通常:320、最大:500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
-30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L
bitstrong(ビットストロング)¥359,800税込¥395,7801個4日以内出荷食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存に活用できます。前面通気構造で、幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。ほとんど作業机下に設置が可能な、米国障害者法が定める業務用台下設置の条件を満たす高さ81cmのコンパクト設計です。マイクロプロセッサーによる精密制御により0.1℃の精度で設定ができます。庫内温度を内部に記録し、過去12か月分の記録をUSBメモリーに出力できます。ノンフロンHC冷媒を使用しています。エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。扉を施錠でき、複数のアラームを搭載しているため、安全に保管ができます。内蔵バッテリーにより、停電後も停電警報と庫内温度の記録を48時間継続します。用途食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存仕様アクセスポート:Φ25mm×1個、霜取り:手動質量(kg)52タイプ冷却:直冷式外形寸法(mm)幅600×奥行624×高さ812容量(L)90電源(V)AC 100 50/60Hz定格電力(W)130温度範囲(℃)-30~-15定格電流(A)1.5インターフェースUSB、無電圧遠隔アラーム接点騒音レベル(dB(A))44.1冷媒R290(プロパン)庫内寸法(mm)幅440×奥行465×高さ480アラーム高温/低温、室温上昇、電源切断、低電池残量、センサー異常、半ドア、温度ログ異常、通信異常
小型超低温フリーザー 100L
bitstrong(ビットストロング)¥1,298,000税込¥1,427,8001台6日以内出荷作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー 2台を縦に積み上げることも可能 ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作 真空断熱パネルによる優れた断熱性能 庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能 温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2質量(kg)108容量(L)100電力(W)680内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L
bitstrong(ビットストロング)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)115温度範囲(℃)2~8消費電力(kW)1.78冷媒R600a(ノンフロン)棚段数(段)2製品サイズ(mm)540×560×632庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L
bitstrong(ビットストロング)¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)92温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 130L
bitstrong(ビットストロング)¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55L
bitstrong(ビットストロング)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷・作業机の上や下に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)105温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×632消費電力(kW)1.78/日棚ワイヤー棚1個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130L
bitstrong(ビットストロング)¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)45容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L
bitstrong(ビットストロング)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)110温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400
bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきこと測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000
bitstrong(ビットストロング)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒、測定中断検知:あり付属品マウスピース10個使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000~2.000本体寸法(mm)120×50×25反応時間3~5秒本体質量(g)85※電池含まずセンサータイプ燃料電池センサー測定方式マウスピース式、吹きかけ式記録媒体本体ディスプレイ1.7インチVALCD寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方表示機能0.05mg/L未満は0.00mg/L保証期間1年センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L、0.40mg/L以上のとき±10%保管温度範囲(℃)-20~70サンプリング方式マウスピース式、直接吹きかけ式データ記録件数直近50回分を保存分解能(mg/L)0.005
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268
bitstrong(ビットストロング)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ2インチ液晶ディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200
bitstrong(ビットストロング)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)本体寸法(mm)32×17×103本体質量(g)28使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプ半導体式ガスセンサー型番BS-ALC-EEK400C寿命(センサー)1000回または1年予熱時間(センサー)約15秒保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数1000回
温度ロガー(使い切りタイプ)
bitstrong(ビットストロング)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能用途輸送時の温度記録や管理温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃防塵防水性能IP67/NEMA 6
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500
bitstrong(ビットストロング)¥4,998税込¥5,4981個欠品中令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近20件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLED寿命1000回または1年(センサー)保管温度範囲(℃)20~70データ記録件数直近20回分を保存
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177
bitstrong(ビットストロング)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。 直近150件までの測定値、測定時刻を記録することができます。 Windows専用PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを確認・出力することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品USB充電通信ケーブル使用温度範囲(℃)-5~45電源200mAhリチウムバッテリー測定範囲(mg/L)0.01~0.95本体寸法(mm)102×32×15本体質量(g)65.5センサータイプ半導体ガスセンサーディスプレイ液晶ディスプレイ寿命センサー:1000回または1年バッテリー容量(Ah)2保管温度範囲(℃)-20~50データ記録件数直近150回分を保存分解能(mg/L)0.01
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥649,800税込¥714,7801ケース(50個)6日以内出荷道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値です。仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85gアズワン品番65-8654-29
アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)測定範囲(mg/L)0.000~1.000本体寸法(mm)100×29×19.5本体質量(g)33.5使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプMEMSセンサー寿命センサー:1000回または1年保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)使用可能回数999回まで
アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥13,980~税込¥15,378~1セット(5個)ほか6日以内出荷令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150~0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃~35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃~50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥71,980税込¥79,1781ケース(5個)5日以内出荷道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値です。仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85gアズワン品番65-8654-26
アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥519,800税込¥571,7801箱(50個)5日以内出荷から33日以内出荷令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極
bitstrong(ビットストロング)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥139,800税込¥153,7801ケース(10個)5日以内出荷道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にア仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリアズワン品番65-8654-27
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 マイクロプロセッサによる温度制御で-40~-20℃の間で0.1℃単位の設定が可能。 ノンフロンのインバーターコンプレッサーシステムにより1.42kWh/日の省エネを実現。 高さが81cmと小型なので机の下にも設置可能。質量(kg)46電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル LEDフロアスタンドセット
bitstrong(ビットストロング)¥169,800税込¥186,7801セット(1セット)4日以内出荷本端末は、誤差±0.3℃の高精度サーマルカメラとAI顔認証機能を搭載した、直感的な操作が可能なAndroid OS搭載モデルです。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔追跡機能により、測温対象エリア(額など)を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を防ぎ、安定した高精度な測温を実現します。顔認証の最大認識距離は2m(測温推奨距離:30~50cm)、検知速度は1秒以下と高速なため、立ち止まることなくスムーズな無人・非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理をはじめ、建設現場での無人受付やセキュリティゲートとの連携にも最適です。高速な検知性能により、病院や福祉施設など、厳格な安全衛生管理が求められる現場の省人化にも大きく貢献します。本製品はIP64相当の防塵・防水性能を備えていますが、浸水による故障を防ぐため、直接雨がかからない場所に設置するか、レインカバーをご使用ください。また、直射日光が当たる場所や、雨ざらしとなる屋外環境など、一部設置に適さない場所があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに応じて柔軟に切り替えられる、3種類の測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録のない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測温。測定温度が正常であれば、そのままスムーズに通行できます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員・会員など)のみを対象に、測温と個人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.3℃)を検知すると、音声で警告するとともに、高温を表示する警告画面へ切り替わります。高精度な温度補正機能:自動補正機能に加え、現場で微調整が可能な手動温度補正機能を搭載。外気温の影響を受けやすいエントランスや半屋外などの設置環境でも、環境変化による誤差を抑え、安定した測温を実現します。【セキュリティと運用管理の特長】。生体検知(なりすまし防止)機能:AIが生体・非生体を判別し、写真や動画による不正認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠が緑色、非生体(写真など)の場合は赤色でリアルタイムに表示されます。マスク未着用アラート:マスク未着用を検知し、音声で警告する機能を設定できます。医療現場や食品工場などにおける安全・衛生管理をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定可能です(初期設定3秒、最大60秒)。端末前での立ち止まりなどによる不要な認証履歴を抑え、履歴管理を見やすくします。大容量データ保存・未登録者検知:最大20,000人分の顔データを登録可能。本体内の認証履歴は、自動クリーンアップ機能(巡回削除)によりストレージ容量の逼迫を防ぎながら、最長30日間のローカル保存に対応しています。また、未登録者の訪問も検知・記録できます。USBメモリによるデータ管理:USBメモリを使用し、Excel形式での従業員データ一括登録や認証履歴データのエクスポートが可能です。マルチ認証対応:顔認証単体での運用だけでなく、ICカード認証と組み合わせた、より強固な認証方式にも対応しています。高度な外部機器連携:リレー出力やWiegand(ウィーガンド)規格を標準装備。既存の電気錠、自動ドア、セキュリティゲートなどともシームレスに連携できます(。別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)
2~8℃ 薬品冷蔵庫
bitstrong(ビットストロング)¥639,800~税込¥703,780~1個4日以内出荷・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。電源100V(50/60Hz)温度範囲(℃)2~8冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
超低温用USB温度データロガー -100~+80℃ 外部プローブ付き Bluetoothスマホ連携対応 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)50×115×20(本体)質量(g)120電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-100~80温度精度±0.5℃メモリー容量32000バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥41,880税込¥46,0681個5日以内出荷本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-17
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥269,800税込¥296,7801ケース(20個)5日以内出荷道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要あり仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:ー20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85gアズワン品番65-8654-28
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥19,980税込¥21,9781箱(5個)5日以内出荷本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料仕様●センサータイプ: 半導体ガスセンサー●データ記録:直近150回分を保存●反応時間:3~10秒●測定範囲:0.00~0.95mg/L●センサー寿命:1000回または1年●使用温度範囲:-5℃~45℃●分解能:0.005mg/L●保管温度範囲:20℃~50℃●ディスプレイ:液晶ディスプレイ●本体重量:65.5g●本体寸法:102×32×15mm●電源:200mAhリチウムバッテリー●付属品: USB充電通信ケーブル●入数:5個入バッテリー容量(Ah)2アズワン品番65-5701-94