208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ900×1000mm
1枚
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 アズワン品番67-2387-04
1枚
28,980 税込31,878
7日以内出荷

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 アズワン品番67-2387-10
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 アズワン品番67-2387-07
1枚
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):35×150 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)70 開口率(%)62.8 目開き(μm)134
1枚ほか
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE
1枚
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
29,980 税込32,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 アズワン品番67-2387-11
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):358●メッシュ:50●線径(μ):150●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):310●開口率:50%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 アズワン品番67-2387-09
1枚
29,980 税込32,978
7日以内出荷

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 厚さ(μm)750 アズワン品番67-2387-06
1枚
35,980 税込39,578
8日以内出荷

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)500 目開き(μm)766
1枚ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×100 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)220 目開き(μm)144
1枚ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(テフロン) 線径(μm)110 開口率(%)31.4 目開き(μm)144
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80 材質PFA(テフロン) 開口率(%)56 目開き(μm)238
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×60 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)220 目開き(μm)313
1枚ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(テフロン) 線径(μm)50 開口率(%)64 目開き(μm)204
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):80×80 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)160 目開き(μm)238
1枚ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25 材質PFA(テフロン) 線径(μm)250 開口率(%)57 目開き(μm)766
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):50×100 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)100 目開き(μm)204
1枚ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:150 材質PFA(テフロン) 線径(μm)35 開口率(%)62.8 目開き(μm)134
1枚
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:60 材質PFA(テフロン) 線径(μm)110 開口率(%)54.5 目開き(μm)313
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80 材質PFA(フッ素樹脂) 開口率(%)56 目開き(μm)238
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)250 開口率(%)57 目開き(μm)766
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:150 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)35 開口率(%)62.8 目開き(μm)134
1枚
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)110 開口率(%)31.4 目開き(μm)144
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)200 開口率(%)0.583 目開き(μm)647
1枚
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)50 開口率(%)64 目開き(μm)204
1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:60 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)110 開口率(%)54.5 目開き(μm)313
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚 線径(μm)160 開口率(%)0.137 目開き(μm)94
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚 線径(μm)200 開口率(%)0.583 目開き(μm)647
1枚
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)200
1枚
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。 耐熱、耐薬品性が強いです。
材質PFA(テフロン) サイズΦ100mm
1式(10枚)ほか
35,980 税込39,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)160 開口率(%)0.247 目開き(μm)158
1枚
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)160 開口率(%)0.387 目開き(μm)263
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE メッシュ40 線径(μm)200 開口率(%)46.9 目開き(μm)435
1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚 線径(μm)160 開口率(%)0.247 目開き(μm)158
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)