35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプセフティキャン2 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310 材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプセフティキャン2 アズワン品番62-3955-66 危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤 危険等級 アズワン品番67-2480-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1個
579 税込637
当日出荷

大澤ワックスボールジョオロ
一体成形で丈夫です。目盛り付のため、薬品・肥料などの調合に便利です。
1個
2,188 税込2,407
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP) アズワン品番67-2480-02
1個
199 税込219
7日以内出荷

自動車・建設機械および農機具のシャーシー用グリースに適しています 又、特に耐水性・付着性に優れています 使用温度範囲 -20~+60℃ 車両等のシャーシー用グリース
仕様●材質:シャーシーグリース(容器)PE(キャップ)PP●ちょう度:2 アズワン品番67-4714-47 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
7日以内出荷

1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。メーカー水缶に対応する部品でございます。
仕様●対応サイズ:ネジ山径/50mm、ネジ谷径/45mm アズワン品番67-2480-07
1個
119 税込131
6日以内出荷

メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが
仕様●容器の材質:ポリエチレン アズワン品番67-2480-34
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適
仕様●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32 アズワン品番67-2480-04 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1個
99 税込109
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が大きくオーバーフローしにくい
仕様●単体重量(g):214●容器の材質:ポリエチレン(PE) アズワン品番67-2480-09
1個
649 税込714
6日以内出荷

家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です
仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32 危険等級 アズワン品番67-4714-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個
629 税込692
6日以内出荷

荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています 熱および酸化安定性がすぐれています 機械的安定性がすぐれています 油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています 耐水性と防錆性がすぐれています 農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.
仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250 アズワン品番67-4714-48 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
翌々日出荷

水漏れしない一体成形。ウネを崩さない優しい散水が可能。注水口にこし網がついているので蓮の実が目詰まりしにくい。
仕様●容量:8L アズワン品番67-2480-94
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:5L アズワン品番67-2480-79
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

一体成形で丈夫です。目盛り付のため、薬品・肥料などの調合に便利です。
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ジョオロ用蓮の実です。作物をぬらさず、直接うねにまくことができます。破損時の交換パーツとして。
1個
379 税込417
5日以内出荷

持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:3L アズワン品番67-2480-78
1個
939 税込1,033
6日以内出荷

軽くて耐食性に強いステンレス製 目が細かく柔らかな散水ができます
仕様●材質:ステンレス アズワン品番67-4714-46
1個
189 税込208
6日以内出荷

二硫化モリブデンを含有しているため、潤滑能力が劣えず潤滑部分を強力に保護します 高温での油分蒸発の後も、潤滑性能を失いません 給油間隔の延長・ならし運転・キシミ音防止・重荷重箇所の潤滑に適切
仕様●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃ アズワン品番67-4715-20 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
7日以内出荷

大澤ワックスジョーゴ
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に、農薬や、その他液体の小分け計算に、水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に
仕様●材質:ポリエチレン(PE)●入れられるもの:飲料水、灯油、機械油、化粧品、食品全般 アズワン品番67-4714-60
1個
259 税込285
7日以内出荷

。強力噴射。地球にやさしいノンフロン。逆さま使用可能。キーボード・パソコン内部のおそうじに。OA機器・ホビー品のホコリ除去に。スマートフォン等の保護シート貼りに。
仕様●容器の材質:スチール●内容物:高圧ガス●DME アズワン品番67-2480-90
1個
469 税込516
当日出荷

グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80 アズワン品番67-2480-17
1袋(3個)
469 税込516
6日以内出荷

機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをすっきり落とします 特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません プラスチック樹脂系のスクラブではなく天然微粒子を使用し、余分な界面活性剤や無駄な泡立ちを抑えた環境にやさしい設定をしています 自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工業系工場での手洗いに 天然保湿成分・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります
仕様●内容量:1kg●成分:アロエエキス アズワン品番67-4714-92
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80 アズワン品番67-2480-24
1袋(3個)
399 税込439
6日以内出荷

グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80 アズワン品番67-2480-15
1袋(3個)
319 税込351
6日以内出荷

グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80
1袋(3個)
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80 アズワン品番67-2480-21
1袋(3個)
529 税込582
6日以内出荷

グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80 アズワン品番67-2480-14
1袋(3個)
319 税込351
6日以内出荷

リチュームグリースを超えた理想に近い汎用グリース。 機械的安定性・耐熱性(-20~180℃)耐水性・防錆性・潤滑性・軽軸受長寿命等すべてを満足する夢のマルチパーパス長寿命グリース。
仕様●使用温度範囲:-20~+180℃●内容物:ウレアグリース●ちょう度:2 アズワン品番68-0788-44
1個
409 税込450
7日以内出荷

1袋(3個)
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80 アズワン品番67-2480-16
1袋(3個)
349 税込384
6日以内出荷

大澤ワックス接点復活スプレー
少量で活性化し、電気接点が復活します ボリューム、ピンジャック、コネクター等の接触不良解消および再酸化、再硫化防止に スライド接点、コネクター等の磨耗低減に
仕様●本体:金属●ラベル:紙●伸縮フィルム:ポリ 危険等級 アズワン品番67-4715-43 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個
929 税込1,022
6日以内出荷

。組立時のかじり・組立後の摩擦・高温下のボルト、ナット等の焼付きを防止。厳選された高引火点の精製鉱油に特殊増ちょう剤を配合し、各種添加剤を加えたグリースです。使用温度限界:500℃。農業機械、産業機械の高温下での摺動箇所、耐荷重性能を要求される箇所における焼き付き、かじり防止、ねじの固着防止。
仕様●ちょう度:2 アズワン品番67-2480-69 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷