カテゴリ

  • 機構部品(25)
    • ガススプリング本体(22)
  • カー用品(8)
    • スポーツサスペンション/剛性バー(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
    • 油圧シリンダ(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • フォークオイル/サスペンションオイル(2)
絞り込み
最小長(mm)
  • 175(3)
  • 195(2)
  • 196(6)
  • 205(3)
  • 215(2)
  • 225(3)
  • 245(2)
  • 246(3)
  • 250(3)
  • 255(2)
  • 270(2)
  • 275(2)
  • 286(7)
  • 305(2)
  • 320(2)
  • 325(2)
  • 340(2)
  • 375(2)
  • 376(4)
  • 466(4)
最大長(mm)
  • 209(2)
  • 225(3)
  • 246(6)
  • 265(2)
  • 285(3)
  • 305(2)
  • 316(3)
  • 325(3)
  • 330(3)
  • 360(2)
  • 365(2)
  • 385(2)
  • 386(7)
  • 425(2)
  • 440(2)
  • 470(2)
  • 485(2)
  • 525(2)
  • 526(4)
  • 666(4)
ストローク(mm)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 50(18)
  • 70(10)
  • 75(1)
  • 80(11)
  • 90(10)
  • 100(20)
  • 120(7)
  • 125(1)
  • 130(8)
  • 150(12)
  • 175(1)
  • 180(7)
  • 200(11)
  • 250(9)
  • 300(7)
  • 350(6)
  • 400(2)
ブランド
  • KYB(カヤバ)
  • カネテック(4)
  • ユーエイキャスター(2)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(6)
  • PMC(23)
  • 三菱(14)
  • Ceratech(8)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](7)
  • Sakae Fuji(栄製機)(5)
  • KC(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ラフアンドロード(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ササガワ(2)
  • MOTION(モーション)(2)
  • K9(駒谷)(2)
  • エクシア(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyb」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォークオイル KYB(カヤバ)

    フォークオイル

    KYB(カヤバ)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(600mL)
    当日出荷から13日以内出荷
    KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
    用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
  • ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 【FLFシリーズ】ワイヤー KYB(カヤバ)

    【FLFシリーズ】ワイヤー

    KYB(カヤバ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L2(mm)55(A+B)
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KHFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    RoHS10対応製品です。
    用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KPFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • 【FLFシリーズ】操作レバー KYB(カヤバ)

    【FLFシリーズ】操作レバー

    KYB(カヤバ)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
  • ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KSFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KDFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KDFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
    用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KSFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    8,460税込9,306
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • マイクロシリーズ KBM7-6 KYB(カヤバ)

    マイクロシリーズ KBM7-6

    KYB(カヤバ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=1470N(150kgf)以上とってください。
    ストローク(mm)6質量(g)21キャップ
  • NEW-SRスペシャル リア KYB(カヤバ)

    NEW-SRスペシャル リア

    KYB(カヤバ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!。なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
    型式EA11R,EA21R適合車種カプチーノ適合メーカーSUZUKI
  • ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • ガススプリング【KBFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KBFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から45日以内出荷
    ピストンロッドカバー付のガススプリングです。
    ストローク(mm)100質量(g)315
  • ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KKFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。
    用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング KYB(カヤバ)

    ガススプリング

    KYB(カヤバ)
    5,398税込5,938
    1本
    欠品中
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ 一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチール
  • ガススプリング(KBFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KBFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ピストンロッド部にカバーを装着したガススプリングです。
    用途扉開閉用。材質スチールストローク(mm)100長さ(mm)286全長(mm)386RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEW-SRスペシャル フロント KYB(カヤバ)

    NEW-SRスペシャル フロント

    KYB(カヤバ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!。なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
    型式EA11R,EA21R適合車種カプチーノ適合メーカーSUZUKI
  • 汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 KYB(カヤバ)

    汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25

    KYB(カヤバ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。
    ストローク(mm)25質量(g)290
  • ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から57日以内出荷
  • ミニバッファ KYB(カヤバ)

    ミニバッファ

    KYB(カヤバ)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。
    用途高速衝突に強い組込用バッファ。
  • フォークオイル 倒立・内蔵カートリッジ用 KYB(カヤバ)

    フォークオイル 倒立・内蔵カートリッジ用

    KYB(カヤバ)
    2,198税込2,418
    1缶(600mL)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 補修用 リアアブソ-バ- KYB(カヤバ)

    補修用 リアアブソ-バ-

    KYB(カヤバ)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    適合車種でも、型式・年式・エンジン形式などにより適合しない場合がございますため、必ずメーカーサイトなどで詳細の適合情報のご確認をお願いします。商品画像につきまして、商品シリーズのイメージ画像となります。実際にお届けをさせて頂く商品と形状などが異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    用途スプリングの無駄な動きを抑え、乗り心地を確保。ブレーキ性能が向上。コーナリングがスムーズになる。ショックアブソーバの機能は走行距離や年数により徐々に低下します。交換目安は走行距離が5万kmとなりますが、車の揺れが大きく走りに不安定を感じる・ハンドルが右または左にとられるといった症状が出ましたら、点検・交換をお勧めします。型式ACR50/GSR50取付場所リア適合車種トヨタ エスティマ純正品番48530-80359
  • ガススプリング【KCGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KCGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    ストローク(mm)35質量(g)138
  • ミニバッファ KYB(カヤバ)

    ミニバッファ

    KYB(カヤバ)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。
    用途高速衝突に強い組込用バッファ。