明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)約2.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3
倍率2
光源210W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77
コントラスト比15000:1
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3
解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)F:16.7
入力端子HDMI/USB端子タイプB
設置方式置き型
スピーカー2W
フォーカス手動
動作温度(℃)5~40
光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600
明るさF:1.44
投影方式3LCD
走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線LAN●電波法:適合●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●画面サイズ(最小):33型
電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz
本体質量(kg)約2.6
光源210W UHE
最大消費電力(W)349
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×87
コントラスト比16000:1
輝度4000lm
ズーム手動
解像度パネル解像度(リアル解像度):WXGA、最大解像度(RGB信号):WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー
入力端子HDMI/USB端子タイプB/DC Out(5V/2A)
設置方式置き型
スピーカー2W
フォーカス手動
RoHS指令(10物質対応)対応
投影方式3LCD
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様●電波法:適合●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):31型●本体サイズ(W):309mm●LAMP出力:230W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):90mm●LAMP種類:UHE●電波法備考:無線LAN●パネル数:3枚●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(D):282mm●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合
電源(V)AC100~120/200~240±10%(50/60Hz)
本体質量(kg)約3.1
最大消費電力(W)349
コントラスト比16000:1
最大解像度フルHD(RGB信号)
解像度【パネル(リアル)】フルHD
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー
入力端子【映像】HDMI(R)×2
設置方式置き型
スピーカー16W
明るさ(Lm)4100
RoHS指令(10物質対応)対応
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約4.3
消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源300W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101
コントラスト比15000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式ポータブル
スピーカー16W
出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ
アズワン品番64-8163-22
明るさ(Lm)5000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 037
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番65-0402-62
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥199,400
税込¥219,340
8日以内出荷
スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA
付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず)
コントラスト比20000:1
解像度WXGA(1280×800)
入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2
スピーカー有り
出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ
明るさ(Lm)3800
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号19 145 005
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.61
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度フルHD
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番64-8163-28
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度WUXGA
質量(kg)約4.7
消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hz
エコマーク認定認定
端子形状USB端子タイプA
倍率1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110
光源出力/種別:300WUHE
コントラスト比15000:1
液晶パネル(対角:型)0.76
ズーム手動
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
焦点距離(mm)23~38.4
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60
入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA
設置方式ポータブル
対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480i
スピーカー16W
フォーカス手動
動作温度(℃)5~35
F値1.5~2.0
明るさ(Lm)5500
対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル
投影方式3LCD
入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号19 145 036
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
USBユニットタイプIEEE802.11b(1~14ch)、IEEE802.11g/n(1~13ch)対応。仕様の詳細はエプソンホームページをご覧ください(epson.jp/lcp/lan.htm)
対応機種EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-S04/EB-W420(2015/7/28現在 ※詳しくは取扱店までお問い合わせください)
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
プロジェクター用キャリングケース
適合機種EB-U42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EH-TW650
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使い勝手の良いレーザー光源モデル。ランプ交換の必要がないため、導入後の手間がかかりません。また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。3LCDの鮮明なカラー表現により、小・中会議室の明るい部屋でも見やすい大画面映像が投写できます。無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているので、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
エコマーク認定認定
解像度Full HD
エコマーク認定番号22 145 006
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
明るい会議室でもはっきり見える明るさ3600lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.7Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様●LAMP出力:210W●パネル数:3枚●本体サイズ(D):249mm●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●画面サイズ(最小):34型●本体サイズ(W):309mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H):87mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●立体物投影機能:なし●LAMP種類:UHE●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●電波法備考:電波を発しない製品の為
電源(V)AC100~120/200~240±10% 50/60Hz
本体質量(kg)約2.7
最大消費電力(W)349
コントラスト比16000:1
解像度Full HD
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー
入力端子USB、HDMI
設置方式置き型
スピーカー2W
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)3600
投影方式3LCD
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1個
¥11,740
税込¥12,914
当日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
22日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
色再現性フルカラー(10億7000万色)
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:7000
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 005
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
16日以内出荷
214W/206W UHEランプ。エプソンプロジェクター交換用ランプ。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
対応機種EB-2065、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2265U、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U
1個
¥14,790
税込¥16,269
当日出荷
対応機種EB-2040、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-530、EB-530R、EB-535W、EB-535WR、EB-536WT
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
対応機種EB-680、EB-685W、EB-685WT、EB-695WT
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
色黄
対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
中~大会議室、講義室、体育館や空間演出に対応する明るさ。使い勝手の良いレーザー光源。また点灯が速く、すぐに会議や講義が開始できます。軽量コンパクトボディやレンズセンターデザインによって、設計や設置がスムーズ。またズームレンズとレンズシフト機能によって設置場所の自由度が向上。常設に便利な有線LAN・HDBaseTを搭載。また、ワイヤレスで投写できるAirPlay・スクリーンミラーリング・無線LANに対応しており、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど様々な端末から簡単にワイヤレス投写できます。
仕様●パネル数:3枚●本体サイズ(D):304mm●本体サイズ(W):440mm●電波法:適合●最大解像度(RGB信号):WUXGA●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA●画面サイズ(最大):300型●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●電波法備考:無線LAN●立体物投影機能:なし●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●本体サイズ(H):122mm●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●画面サイズ(最小):50型●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●LAMP出力:レーザーダイオード
電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz
本体質量(kg)約8.2
表示方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
最大消費電力(W)415
コントラスト比5000000:1
輝度7300lm
色再現性フルカラー(10億7000万色)
スピーカー10W
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
対応機種EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9
1個
¥49,990
税込¥54,989
5日以内出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
対応機種EH-LS10000、EH-LS10500、EH-TW6600、EH-TW6600W、EH-TW6700、EH-TW6700W、EH-TW7000、EH-TW700R、EH-TW7100、EH-TW710R、EH-TW7200、EH-TW8000、EH-TW8000W、EH-TW8100、EH-TW8100W、EH-TW8200、EH-TW8200W、EH-TW8300、EH-TW8300W、EH-TW8400、EH-TW8400W、EH-TW840R、EH-TW840WR
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
対応機種EB-1470UTEB-147UTR1EB-700UEB-700UR2EB-710UTEB-710UTR1EB-G6050WEB-G6070WEB-G6250WEB-G6270WEB-G6350EB-G6370EB-G6550WUEB-G6570WUEB-G6750WUEB-G6770WUEB-G6900WU
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1個
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ホワイト
光束(Lm)カラー・有効:8500
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 006
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
欠品中
1個
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
マグネット式の黒板に貼り付けて使用可能。
黒板や壁などのフックに掛けて使用することもできます。
サイズ70型
設置方式マグネット
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
明るいリビングでもくっきりシャープな映像を楽しめる、スピーカー内蔵モデル。4K・HDR対応、UHD BDも4K放送も大画面でエプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより4K・HDRに対応しています※。HDR10/HLGに対応しているのでUHD-BDやネット配信映像も放送番組も4K/HDRで楽しめる。 4K/60p 18Gbps対応。明るさ3000lm、コントラスト比10万:1明るさ3000lm、コントラスト比100,000:1。明るいリビングで、テレビ番組、映画、スポーツなど様々な映像を大画面で楽しめます。レンズシフト搭載で設置も自由に上下60%、左右24%のレンズシフトと1.6倍ズームにより、80型スクリーンで最短投写距離約2.4m。6畳間(3.6m×2.7m)程度のスペースでも80型や100型の大画面投写が可能。前面排気システムの採用でプロジェクターの後方にスペースを取る必要がありません。Blutoothオーディオ対応なので、ワイヤレスでスピーカーやヘッドホンを使うことができます。10W×2のステレオスピーカーを内蔵。
仕様その他端子:RS-232C端子、USBmini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)、DCOut(2.0A)給電専用端子
付属品電源コード(3.0m)、 自照式リモコン(電池付)、取扱説明書、保証書、レンズキャップ
本体質量(kg)約6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×157×310(突起部含まず)
コントラスト比100000 : 1
解像度フルHD(1920×1080)
入力端子HDMI×2
スピーカー有り
出力端子ステレオミニジャック(音声出力)、TriggerOut端子
明るさ(Lm)3000
投影方式3LCD
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:8500
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 006
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
5日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ホワイト
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ