12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA 付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず) コントラスト比20000:1 解像度WXGA(1280×800) 入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2 スピーカー有り 出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ 明るさ(Lm)3800 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号19 145 005
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度WUXGA 質量(kg)約4.7 消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hz エコマーク認定認定 端子形状USB端子タイプA 倍率1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110 光源出力/種別:300WUHE コントラスト比15000:1 液晶パネル(対角:型)0.76 ズーム手動 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 焦点距離(mm)23~38.4 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60 入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA 設置方式ポータブル 対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480i スピーカー16W フォーカス手動 動作温度(℃)5~35 F値1.5~2.0 明るさ(Lm)5500 対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル 投影方式3LCD 入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号19 145 036
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA 付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド 幅(mm)356 質量(kg)約6 高さ(mm)133 奥行(mm)395 電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz) 消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時) エコマーク認定認定 倍率1.35 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) コントラスト比2500000:1 液晶パネルサイズ(対角:型):0.61 動作温度0~40 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度スクリーン:Full HD(1920×1080) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz) スピーカー16W(モノラル) 光源(出力/種別)レーザーダイオード フォーカス手動 明るさ(Lm)4100 明るさF:1.6 焦点距離f:3.7 無線LAN内蔵 エコマーク認定番号22 145 011
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度Full HD 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000 画素数1366×768×3 動作温度範囲(℃)0~45 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号20 145 015 USBUSB端子タイプA×2
1個
449,800 税込494,780
101日以内出荷

83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー16W 光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大) 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 007 USBUSB端子タイプA
1個
259,800 税込285,780
81日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度Full HD 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000 画素数1366×768×3 動作温度範囲(℃)0~45 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号20 145 015 USBUSB端子タイプA×2
1個
439,800 税込483,780
91日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル。ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62 付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド 質量(kg)約12.5 消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 倍率1.35 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm)2.3 スピーカー8W+8W フォーカス手動 動作温度(℃)0~40 色(本体)ブラック 光束(Lm)カラー・有効:5000 F値1.8 USBタイプUSB端子タイプA×2 走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号23 145 001
1個
509,800 税込560,780
61日以内出荷

使い勝手の良いレーザー光源搭載 レーザー光源はランプ交換の必要がないため、 導入後の手間がかかりません。 また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。 明るい部屋でもくっきり鮮明に 明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。 3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。 充実したネットワーク機能 無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。 情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示 16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。 リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が 上がるのでコミュニケーションが活性化します。
質量(kg)4.2 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) 入力端子HDMI 設置方式置き型 スピーカー16W 光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大) 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~40 投影方式3LCD 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 005 USBUSB端子タイプA
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約12.5 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度3840×2160(4K) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大) 画素数1920×1080×3 動作温度範囲(℃)0~40 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号23 145 001 USBUSB端子タイプA×2
1個
559,800 税込615,780
43日以内出荷

パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。 詳しくはこちら 投写画面を共有できる 投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
質量(kg)約6 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー16W 光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大) 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号22 145 009 USBUSB端子タイプA
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約4.3 消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源300W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101 コントラスト比15000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式ポータブル スピーカー16W 出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ アズワン品番64-8163-22 明るさ(Lm)5000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 037
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
質量(kg)約9.5 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル(対角:型)0.62 解像度Full HD(1920×1080) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年(代替機お届けサービス) 入力端子HDMI(R) スピーカー8W+8W(ステレオ) 画素数1366×768×3 明るさ(Lm)5000 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 無線LAN内蔵 エコマーク認定番号19 145 006 USB端子タイプA×3
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷