特大溝付超高度チップ。超高度チップなので耐久性抜群!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業が楽々!
穴径(Φmm)25.4
高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。
用途雑木・笹・竹・雑草に。
R型超高硬度チップの採用で刈れ味最高のチップソーです。木工用と同じ研磨を施し、強力立体埋込により長切れと切れ味が最高です。
用途雑草・笹・竹に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
台金のコブがチップを保護する石に強いチップソーです。特殊チップに木工用と同じ研磨を施し、長切れと切味が最高です。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。
用途荒地の雑草・笹・竹に。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みなのでチップが飛びにくい。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みでチップが飛びにくい。
穴径(Φmm)25.4
高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。
用途雑草・笹・竹に。雑草・笹・竹に。
トラスコ品番827-5441
刃数40
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
外径(Φmm)255
刃厚(mm)2
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。
用途雑草・笹に。雑草・笹に。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃厚(mm)2
何でもよく切れる万能タイプ。木工用チップソーの高精度研磨。両面溝付チップ強力完全埋込型。台金1mmで超軽量330g(サイズ255mm)
穴径(Φmm)25.4
長寿命で、刈れ味抜群!衝撃・石に強い、完全埋込み型!木工用チップの側面研磨。
穴径(Φmm)25.4
衝撃に強い、完全埋込み型!深い埋め込みなので、チップが飛びにくい!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業がラクラク!切れ味、強度のバランスが優れたロングセラー!
穴径(Φmm)25.4
最大刃数で用途拡大!木工用・側面研磨のための刈れ具合が抜群!
穴径(Φmm)25.4
切れ味の耐久性が違う!ナイフ型特大溝付超高硬度チップ。スクイ面ナイフ型研磨なので抜群の切れ味を発揮!従来の刃に比べ先端が摩耗しにくいので、切れ味ロング。
穴径(Φmm)25.4
衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みなのでチップが飛びにくい。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みでチップが飛びにくい。
穴径(Φmm)25.4
モーター負担軽減:充電丸鋸用の最適設計。鋭角研磨で軽快な切れ味。ブラックフッ素コーティングでヤニ付着防止・摩擦軽減
内径(Φmm)20
外径(Φmm)125
刃数(p)40
刃厚(mm)1.2
適合材一般木材・集成材・化粧合板等
関連資料(1.52MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
鉄・ステンレス兼用。プロ仕様!高精度合金+高精度チップ研磨。軽快さと長寿命を両立!
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)150
刃数(p)30
刃厚(mm)2
適合材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼用
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!。軽快でキレイに切断!
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)150
刃数(p)56
刃厚(mm)1.2
適合材K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)鉄鋼-
斜め埋め込み型チップ
4面フル研磨
用途雑木・笹・竹・雑草
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
凹凸の多い畦に最適。巻きつき低減。石のあたりが少ない。
波型・台金で凹凸地形にピッタリ作業。
安全耐久の斜め埋め込み型で強く切れる。
最高精度の四面フル研磨。ダイヤメッシュで超軽量。
用途畦草・雑草・笹。
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用
穴径(Φmm)20
適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。
木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
仕様ロングライフ
コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用
適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。充電丸鋸刃でガルバがキレイに切れる!
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合切断材K型スパン、立平等ガルバリウム鋼板、金属サイディング、軽天材
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。薄刃+高精度合金で軽快でキレイな仕上がり!
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合切断材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
台金は高精度のオールレーザー加工
超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用
フッ素コーティング仕様
ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業!
特殊サーメットチップ採用
用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材
9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等
適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等
外径(mm)150
刃数60
厚さ(mm)1.2
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
刃厚(mm)1.5
適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
刃厚(mm)1.4
適合切断材ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・丸棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ
この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類
切断能力(mm)鉄鋼3
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
きれいな切断面!軽快な切れ味!バリが少ない!
用途一般木工用
タイプ両側面研磨刃
穴径(Φmm)20
適合材木工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ