リコイルパケットリコイルジャパン当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
抜取工具リコイルジャパン当日出荷
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途インサートの抜き取り専用工具。先端フラットセット数1本
タップリコイルジャパン当日出荷から翌々日出荷
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
リコイルSUS304リコイルジャパン(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~
1袋(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。
用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
タングレスインサートリコイルジャパン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1袋(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。
タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
ねじ式挿入工具リコイルジャパン当日出荷から翌々日出荷
少量のインサートの挿入に適しています。
カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。
用途インサートの挿入に先端形状タング溝有り全長(mm)130
パイロットタップリコイルジャパン4日以内出荷
損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
インサートねじ リコイルリコイルジャパン¥2,898~税込¥3,188~
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
リコイルパケットリコイルジャパン当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
トレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
タングレスインサート M3リコイルジャパン(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM3-0.50適合ドリル径(mm)3.1自由外径最大(Φmm)4.35自由外径最小(Φmm)3.8
タング折取工具(マグネット式)リコイルジャパン当日出荷から翌々日出荷
工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。
折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。
用途インサートの挿入後のタング折取に。全長(mm)100先端フラットセット数1本
リコイルりん青銅リコイルジャパン(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
トレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン取扱停止中
下穴用ドリルと専用タップがついており、挿入工具はタップハンドルとしても使用できます。
マグネット付折取り工具付です。
用途めねじ補修用。産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用。
パイロットタップ付リコイルキットリコイルジャパン当日出荷から翌々日出荷
パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。
通り穴に最適です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
タングレスインサート SUS316 M5リコイルジャパン¥6,198~税込¥6,818~
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM5-0.80
タングレスインサート M8リコイルジャパン¥3,398~税込¥3,738~
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM8-1.25適合ドリル径(mm)8.4自由外径最大(Φmm)10.35自由外径最小(Φmm)9.8
タングレスインサート M6リコイルジャパン¥2,698~税込¥2,968~
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM6-1.00適合ドリル径(mm)6.3自由外径最大(Φmm)7.95自由外径最小(Φmm)7.4
タングレスインサート M4リコイルジャパン¥2,698~税込¥2,968~
1袋(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM4-0.70適合ドリル径(mm)4.2自由外径最大(Φmm)5.6自由外径最小(Φmm)5.05
タングレスインサート M2.5リコイルジャパン¥4,198~税込¥4,618~
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM2.5-0.45適合ドリル径(mm)2.6自由外径最大(Φmm)3.7自由外径最小(Φmm)3.2
リコイルSUS316リコイルジャパン4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。
用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
リコイルナイトロニック60リコイルジャパン4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。
用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング
リコイル M11-1.50×2Dリコイルジャパン¥2,398~税込¥2,638~
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
めねじの補修・補強の強い味方
つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる
アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ
豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能
リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。
アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。
挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。
また元のめねじより強い補強ができます。
アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。
ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。
自由巻数(±1/4)12.55自由外径最大(Φmm)13.25自由外径最小(Φmm)12.95RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合