「鈑金」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷

シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド 危険物の類別非危険物
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
全長(mm)330 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)330 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。
仕様打ち面:ストレート 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
全長(mm)330 質量(kg)0.26 寸法A(mm)19 寸法D(mm)21 寸法B(mm)103 寸法C(mm)20 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)330 質量(kg)0.28 寸法A(mm)30 寸法D(mm)23 寸法B(mm)113 寸法C(mm)11 ヘッド形状グリッド 危険物の類別非危険物
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
全長(mm)240 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
全長(mm)240 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こまかい部品パネルの成形に使用します。
全長(mm)330 質量(kg)0.26 寸法A(mm)17 寸法D(mm)18 寸法B(mm)102 寸法C(mm)19 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

小柳機工10ton標準ラム
ストローク(mm)150 全長(mm)(最長)452、(最短)302 質量(kg)4.8 受圧面積(cm2)14.52 油量(cc)220 危険物の類別非危険物
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ストローク(mm)65 全長(mm)(最長)193、(最短)128 質量(kg)2.1 受圧面積(cm2)14.52 油量(cc)95 危険物の類別非危険物
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
全長(mm)330 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
用途カーブ、ホールカット用 種別エグリ刃 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
用途ストレート、カーブカット用 種別柳刃 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼板パネルをはさみ込んで曲げたり、折り返しアールをつぶします。
危険物の類別非危険物
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
用途ストレートカット用 種別直刃 危険物の類別非危険物
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多方向への引きに便利です。
質量(kg)3.5 クランプ幅(mm)125 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16 質量(kg)2.2 使用荷重(t)1.7 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

高張力鋼板対応、直線ひき専用。
幅(mm)50 寸法(mm)(内側ふところ)33×50 全長(mm)250 質量(kg)2.5 使用荷重(t)4.3 刃先幅寸法(mm)12×48 危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ストローク(mm)250 全長(mm)(最長)652、(最短)402 質量(kg)5.8 受圧面積(cm2)14.52 油量(cc)365 危険物の類別非危険物
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)0.9 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
質量(kg)2 危険物の類別非危険物
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)(仕舞)1,595 質量(kg)1.75 針長(mm)(測定)Φ8×195・225 計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別非危険物
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。
危険物の類別非危険物
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
質量(kg)1.9 使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75 クランプ幅(mm)75 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

質量(kg)0.5 使用荷重(t)3.5 危険物の類別非危険物
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
幅(mm)50 全長(mm)250 質量(kg)2.8 使用荷重(t)2 危険物の類別非危険物
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

小柳機工10tonミニラム
ストローク(mm)30 全長(mm)(最長)153、(最短)123 質量(kg)2.0 受圧面積(cm2)14.52 油量(cc)45 危険物の類別非危険物
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷