カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- HIKMICRO
- BIGM(丸山製作所)(260)
- Canon(4)
- KITZ(キッツ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- RS PRO(12)
- RUPES(4)
- SMC(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- TRUSCO(3)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- エスコ(8)
- コクヨ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- マイコンキットドットコム(6)
- ミヤコ(5)
- 七星科学研究所(4)
- 三菱ふそう(130)
- 象印チェンブロック(5)
- ブランドをもっと見る
「mk15」の検索結果
特価
関連キーワード

サーマルカメラ
HIKMICRO¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から翌々日出荷・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。温度範囲(℃)-20~550精度最大±2℃、±2%NETD(mK)<35保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50フレームレート25Hzデジタルズーム1~8 連続バッテリー稼動時間6時間×2寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2駆動時間(時間)12
HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ35 2.0
HIKMICRO¥589,800税込¥648,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、191.3×70.4×63.7質量(g)(バッテリー含む)485.5倍率1.9-15.2x相当 (8x)保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)35検出距離(m)1800電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:3.5音声録音ありF値1フレームレート50Hz画角12.5×10.0°/21.9×17.5m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50 2.0
HIKMICRO¥679,800税込¥747,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、205×69.6×82.9質量(g)(バッテリー含む)569.5倍率2.7-21.6x相当 (8x)保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.4×12.2m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50L 2.0
HIKMICRO¥819,800税込¥901,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、213.4×69.6×82.9質量(g)(バッテリー含む)583倍率2.7-21.6x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準IEC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021 EN 50689:2021検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.4×12.2m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ50L 2.0
HIKMICRO¥649,800税込¥714,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。CONDOR 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。HIKMICROは、画期的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム 」(HSIS)の開発に成功し、本シリーズに搭載。高画質を確保しつつ、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、全く新しいリアフォーカスホイール。CONDOR LRF 2.0シリーズは、本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。観察中にすばやくピントを調節できますので、近距離から遠距離まで、ターゲットの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。没入感を高める「0.49型 高解像フルHD有機ELディスプレイ」。CONDOR LRF 2.0シリーズは、従来モデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。また、お好みに応じて、ディスプレイ表示を円形と四角形から選択できます。精密なレーザーレンジファインダーモジュールを搭載。観察において、ターゲットとの距離情報は時に不可欠なものです。CONDOR LRF 2.0シリーズには、最大1,000mの測定距離と±1mという極めて高い精度を両立したレーザー測距機能を内蔵。さらに、新たに「水平距離表示」オプションが追加され、高低差のある山岳地帯など、複雑な地形でもより正確な状況判断を強力にサポートします。人間工学に基づくデザインと静音設計。人間の手の曲線にフィットするコンパクトな軽量ボディは、利き手を問わず直感的な操作を可能にします。肌に馴染む柔らかいラバーをまとったハウジングにより、長時間の調査でも快適なグリップを実現します。・ブラインド操作。手触りで上下方向を判別できる矢印ボタンを採用。ビューファインダーを覗いたまま、手袋越しや暗闇でも迷わず設定変更が可能です。・ステルス性。ボタンにはサイレント設計を採用し、静寂を要するシーンでも操作音を立てません。・誤操作防止。電源ボタンを側面に配置し、意図しない電源オフを防ぎます。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で背景と対象物のコントラストを最適化、さらに「Zoom Pro」によりデジタルズーム時もエッジの効いた滑らかな描写を維持し、ターゲットの発見を容易にします。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6.5時間以上の連続動作を実現。市販のモバイルバッテリーからの給電にも対応しています。・新たに「赤」と「緑」2種のモノクロームイメージパレットを追加。暗闇での長時間観察における目の疲労を大幅に軽減します。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体を採用。・電源投入から約3秒で即座に起動。また、スコープの傾きを検知して不使用時に自動で画面をオフにする省電力機能を搭載しています。・ハンドストラップ、ネックストラップ、ポーチを同梱。あらゆる持ち運び方法に対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、193×71.5×93.3質量(g)(バッテリー含む)537倍率2.7-21.6x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準EC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021、EN 50689:2021検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.2×12.2mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ35L 2.0
HIKMICRO¥589,800税込¥648,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。CONDOR 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。HIKMICROは、画期的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム 」(HSIS)の開発に成功し、本シリーズに搭載。高画質を確保しつつ、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、全く新しいリアフォーカスホイール。CONDOR LRF 2.0シリーズは、本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。観察中にすばやくピントを調節できますので、近距離から遠距離まで、ターゲットの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。没入感を高める「0.49型 高解像フルHD有機ELディスプレイ」。CONDOR LRF 2.0シリーズは、従来モデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。また、お好みに応じて、ディスプレイ表示を円形と四角形から選択できます。精密なレーザーレンジファインダーモジュールを搭載。観察において、ターゲットとの距離情報は時に不可欠なものです。CONDOR LRF 2.0シリーズには、最大1,000mの測定距離と±1mという極めて高い精度を両立したレーザー測距機能を内蔵。さらに、新たに「水平距離表示」オプションが追加され、高低差のある山岳地帯など、複雑な地形でもより正確な状況判断を強力にサポートします。人間工学に基づくデザインと静音設計。人間の手の曲線にフィットするコンパクトな軽量ボディは、利き手を問わず直感的な操作を可能にします。肌に馴染む柔らかいラバーをまとったハウジングにより、長時間の調査でも快適なグリップを実現します。・ブラインド操作。手触りで上下方向を判別できる矢印ボタンを採用。ビューファインダーを覗いたまま、手袋越しや暗闇でも迷わず設定変更が可能です。・ステルス性。ボタンにはサイレント設計を採用し、静寂を要するシーンでも操作音を立てません。・誤操作防止。電源ボタンを側面に配置し、意図しない電源オフを防ぎます。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で背景と対象物のコントラストを最適化、さらに「Zoom Pro」によりデジタルズーム時もエッジの効いた滑らかな描写を維持し、ターゲットの発見を容易にします。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6.5時間以上の連続動作を実現。市販のモバイルバッテリーからの給電にも対応しています。・新たに「赤」と「緑」2種のモノクロームイメージパレットを追加。暗闇での長時間観察における目の疲労を大幅に軽減します。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体を採用。・電源投入から約3秒で即座に起動。また、スコープの傾きを検知して不使用時に自動で画面をオフにする省電力機能を搭載しています。・ハンドストラップ、ネックストラップ、ポーチを同梱。あらゆる持ち運び方法に対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、179.2×87.7×64.5質量(g)(バッテリー含む)458倍率1.9-15.2x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準EC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021、EN 50689:2021検出距離(m)1800電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:3.5音声録音ありF値1フレームレート50Hz画角12.5×10.0°/21.9×17.5m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
HIKMICRO LYNX LH25 3.0
HIKMICRO¥379,800税込¥417,7801個52日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.024℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)158.4×53.6×49.5倍率2.5x~20.0x相当 (8x)分解能【NETD】15mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度384×288焦点調整フォーカスリングディスプレイ1920×1080 0.49型 AMOLED焦点距離(mm)25検出距離(m)1200電源供給【USB Type-C】5VDC 2A 外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3m画角10.5×6.4°/ 18.4×11.2m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5時間以上 (25℃・Wi-Fi ON) 4.5時間以上 (-20℃・Wi-Fi ON)
HIKMICRO LYNX LH19 3.0
HIKMICRO¥319,800税込¥351,7801個52日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.023℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)158.4×53.6×49.5倍率1.9x~15.2x相当 (8x)分解能【NETD】15mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度384×288焦点調整フォーカスリングディスプレイ1920×1080、0.49型 AMOLED焦点距離(mm)19検出距離(m)900電源供給【USB Type-C】5VDC/ 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3m画角13.8×8.4°/ 24.2×14.7m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5時間以上 (25℃、 Wi-Fi ON) 4.5時間以上 (-20℃、 Wi-Fi ON)
HIKMICRO LYNX LH35 3.0
HIKMICRO¥399,800税込¥439,7801個52日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.025℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)169.6×53.6×49.5倍率3.4x~27.2x相当 (8x)分解能【NETD】15mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度384×288焦点調整フォーカスリングディスプレイ1920×1080 0.49型 AMOLED焦点距離(mm)35検出距離(m)1800電源供給【USB Type-C】5VDC 2A 外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3.5m画角7.5×4.6°/ 13.1×8.0m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5時間以上 (25℃・Wi-Fi ON) 4.5時間以上 (-20℃・Wi-Fi ON)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら