曜日別特売

HIKMICRO LYNX LH19 3.0

HIKMICRO LYNX LH19 3.0 - HIKMICROHIKMICRO LYNX LH19 3.0 - HIKMICROHIKMICRO LYNX LH19 3.0 - HIKMICROHIKMICRO LYNX LH19 3.0 - HIKMICROHIKMICRO LYNX LH19 3.0 - HIKMICROHIKMICRO LYNX LH19 3.0 - HIKMICROHIKMICRO LYNX LH19 3.0 - HIKMICROHIKMICRO LYNX LH19 3.0 - HIKMICRO

超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.023℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。

仕様
シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影あり
その他
【射出瞳】6mm
寸法(mm)
158.4×53.6×49.5
倍率
1.9x~15.2x相当 (8x)
分解能
【NETD】15mK未満
保護等級
IP67
バッテリー
交換式充電式リチウムイオン18650型電池
最大解像度
384×288
焦点調整
フォーカスリング
ディスプレイ
1920×1080、0.49型 AMOLED
焦点距離(mm)
19
検出距離(m)
900
電源供給
【USB Type-C】5VDC/ 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応
音声録音
あり
F値
1
フレームレート
50Hz
距離
【観察距離】最短3m
画角
13.8×8.4°/ 24.2×14.7m @100m
パレット
ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ
ピクセル
2μm
イメージセンサー
Vox非冷却フォーカルプレーンアレイ
ストレージ
内蔵EMMC (64GB)
バッテリー動作時間
5時間以上 (25℃、 Wi-Fi ON) 4.5時間以上 (-20℃、 Wi-Fi ON)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77444766HIK-LH1930
¥349,000
¥319,800
¥351,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする