砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。
仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dB
セット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)190
コード長さ(mm)約1330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330
使用環境温度(℃)10~38
水タンク容量(L)約0.7
冷媒R600a
冷却温度(℃)-15
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)10~40
間口(mm)287
消費電力(W)180
騒音値(dB)45
水タンク容量(L)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7
コード長さ(cm)170
貯氷量(kg)約1.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
わずか25~30分で製氷できる高速アイスメーカーです。手軽で簡単に欲しい時にすぐクリアなロック氷ができる♪タンク容量1.6L、満氷量0.5L。お料理に飲み物に、アウトドアのクーラーに仕込んだり、急なお客様にもパパっと対応できます。
仕様●断熱発泡ガス:EPS●最大連続製氷回数(回):5●水タンク容量(L)/満氷量(L):1.6/0.5●製氷時間(分):25~30(周辺温度により異なる)●電源ヒューズ:3.15A
セット内容氷スコップ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅235×奥行305×高さ310
質量(kg)約7.15
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)150
使用環境使用温度範囲:10~35℃、冷却温度:-23℃、騒音:60db
冷媒R600a
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード