カテゴリ

  • 防災用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本ドライケミカル
  • サンコー(タイタン)(4)
  • シャープ(2)
  • 菊水電子工業(1)
  • マリンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pan-10a」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PAN-10A(Ⅵ) 掛金対応品 エコアルミ(A)SR 日本ドライケミカル

    PAN-10A(Ⅵ) 掛金対応品 エコアルミ(A)SR

    日本ドライケミカル
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    3日以内出荷
    軽いから機動力アップ。優れた耐食性。リサイクルが容易。アルミニウムの優れた特性を活かしました。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約465タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40外径(Φmm)123ホース寸法(mm)350ガス容量(g)圧力ガス(ボンベ記号):CO2 38g(B38)放射時間約18秒放射距離(20℃)3~6m薬剤量(kg)粉末ABC3.0総質量(kg)約4.1
  • PAN-10AG(Ⅰ)(LS)(A) 日本ドライケミカル

    PAN-10AG(Ⅰ)(LS)(A)

    日本ドライケミカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約512タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-3、B-7、C外径(Φmm)123ホース寸法(mm)390ガス容量(g)圧力ガス:N2 17.7g放射時間約17秒放射距離(21℃)3~6m薬剤量(kg)粉末ABC3.5総質量(kg)約5.7
  • PAN-10AWE(Ⅱ) 蓄圧 エコアルミ(A)SR 日本ドライケミカル

    PAN-10AWE(Ⅱ) 蓄圧 エコアルミ(A)SR

    日本ドライケミカル
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    欠品中
    軽いから機動力アップ。優れた耐食性。リサイクルが容易。アルミニウムの優れた特性を活かしました。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約484タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)‐30~+40外径(Φmm)123ガスの種類N2 蓄圧式ホース寸法(mm)350放射時間約14秒放射距離(20℃)3~6m薬剤量(kg)粉末ABC3.0総質量(kg)約4.1
  • PAN-10APN(Ⅴ) 掛金対応品 エコアルミ(A)SR 日本ドライケミカル

    PAN-10APN(Ⅴ) 掛金対応品 エコアルミ(A)SR

    日本ドライケミカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    軽いから機動力アップ。優れた耐食性。リサイクルが容易。アルミニウムの優れた特性を活かしました。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約515タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+41外径(Φmm)123ホース寸法(mm)370ガス容量(g)圧力ガス(ボンベ記号):N2 17.7g(C17.7)放射時間約17秒放射距離(20℃)3~6m薬剤量(kg)粉末ABC3.5総質量(kg)約5
消火器・消火用品カテゴリ