「トイレ inax」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN α
エコ商品
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 関連資料適合表(1.29MB) 洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DELMAN(デルマン)小便器自動洗浄器
エコ商品
電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化 グリーン購入法適合 電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時) 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 感知距離(m)0.4/0.6切替え方式 洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄 機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 耐圧(MPa)1.75(1分間) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用温度範囲(℃)1~40以内 使用水温(℃)1~40以内 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)