183件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー 与板利器工業

    CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー

    与板利器工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
    用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。質量(kg)3.6柄長さ(mm)890材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
  • CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚 与板利器工業

    CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚

    与板利器工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
    用途ハツリ作業に。質量(kg)1.1柄長さ(mm)298材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途ハツリ作業焼入硬度44度~55度
  • HC 鉄の台 与板利器工業

    HC 鉄の台

    与板利器工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    打つ・カシメ・つぶす・板金加工などの作業に使用します。板金加工に最適な鉄の台です。
    用途打つ・カシメ・つぶす・板金加工。材質
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀4.5mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀4.5mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型平型
  • 由弘 小道具のみ 与板利器工業

    由弘 小道具のみ

    与板利器工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
    用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
  • 翔 替刃式ノミセット 与板利器工業

    翔 替刃式ノミセット

    与板利器工業
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。付属品六角棒レンチセット内容9mm/24mm材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
  • CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏

    与板利器工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
    用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。材質刃部:炭素鋼
  • 創一郎 戸直し鉋 与板利器工業

    創一郎 戸直し鉋

    与板利器工業
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    左右両方で際まで削ることが出来る優れものです。戸を直す時に適しています。
    用途戸を直す。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)36
  • Yoita 両口ハンマー柄 与板利器工業

    Yoita 両口ハンマー柄

    与板利器工業
    889税込978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両口ハンマーの交換柄です。柄のみとなります。
    用途柄の交換に。材質(柄部)天然堅木ニス塗
  • Yoita アミ目両面ヤスリ3枚入 与板利器工業

    Yoita アミ目両面ヤスリ3枚入

    与板利器工業
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    60番の網目両面ヤスリが3枚入ったセットです。湿式・乾式両方に使えます。金属磨き、サビ落とし、ペンキ剥がし、ヨゴレ落としなどの作業に最適です。木材を削るのにも適しています。裏表両面とも使えます。
    用途金属磨き・サビ落とし・ペンキ剥がし・木材研磨・ヨゴレ落としなどの作業。材質研磨材:A ベース基材:ポリエステル粒度60適合材金属、木材
  • Yoita 替刃式1枚鉋専用定規 与板利器工業

    Yoita 替刃式1枚鉋専用定規

    与板利器工業
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    替刃式1枚鉋42mmの定規です。替刃式1枚鉋42mmにセットするだけで45度の面取り、90度で直角削り用ガイドとなります。
    用途替刃式1枚鉋42mmの面取り、切削時の補助。材質ブナ(ビーチ)
  • Yoita 替刃式1枚鉋 与板利器工業

    Yoita 替刃式1枚鉋

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    最短10秒で刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋です。刃とぎ不要です。切れ味が落ちましたら、砥ぎなおしてもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。
    用途一般木材、新建材等の面取り、切削用。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ(ビーチ)刃幅(mm)42
  • MG PCミニ掛矢 与板利器工業

    MG PCミニ掛矢

    与板利器工業
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    プラスチック製の国産掛矢です。くい打ち作業にも重宝します。幅広く使えて変形や割れが少ない掛矢です。
    用途土木・建築作業に。柄長さ(mm)585材質(柄部)ビーチ材質(頭)プラスチック
  • CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組

    与板利器工業
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。微細なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。直と先曲の2本組です。
    用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。セット内容直125mm・先曲125mm材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125先端形状直、先曲
  • 創 豆平鉋 与板利器工業

    創 豆平鉋

    与板利器工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:天然木刃数1枚刃
  • CRAFT HOUSE 肥後守 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 肥後守

    与板利器工業
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。鋼を古来からの技で鍛造焼入れし、シャープな刃に仕上げた和式ナイフです。切れ味が良く、研ぎ易い和式ナイフです。
    用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:炭素鋼(S55C) 柄:スチールクロームメッキ材質(柄部)スチールクロームメッキ材質(刃)炭素鋼(S55C)
  • 清玄 細工刀 与板利器工業

    清玄 細工刀

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
    用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
  • CRAFT HOUSE 両口ハンマー 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 両口ハンマー

    与板利器工業
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
    用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 桐箱入5本組 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 桐箱入5本組

    与板利器工業
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。セット内容桐箱入(5本組):平刃7.5mm・印刀右7.5mm・丸刃3mm・6mm・三角3mm材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
  • 利一 剥離探査棒 与板利器工業

    利一 剥離探査棒

    与板利器工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
    用途外壁検査用工具。材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル主な用途外壁検査用収納時寸法(mm)約160材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮
  • 創一郎 ネールハンマー 与板利器工業

    創一郎 ネールハンマー

    与板利器工業
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    釘抜きがついていますので打ち損じた釘が素早く抜けます。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。
    用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)炭素鋼S45C頭質量(g)約360(13オンス)
  • Kaisel ハンドサンダー 与板利器工業

    Kaisel ハンドサンダー

    与板利器工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    広い面のペーパー掛けに便利なホルダーです。通常のサンドペーパーを3等分して上面のクリップで固定して使用します。軽くて使いやすいハンドサンダーです。
    用途平面研磨作業。材質持ち手部:天然木
  • ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 50本入

    与板利器工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370最大結束径(Φmm)110入数50本入
  • 鬼 ステンレス荷鈎 与板利器工業

    鬼 ステンレス荷鈎

    与板利器工業
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    頭部がステンレス製なのでサビに強く長持ちします。荷鍵は箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業に使用します。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。
    用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。材質刃部:ステンレス 柄:樫頭部寸法(mm)幅7×10角×62
  • 翔 替刃式のみ 与板利器工業

    翔 替刃式のみ

    与板利器工業
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
  • ヤマグチ 軽合金ボードヤスリ軽わざくん 与板利器工業

    ヤマグチ 軽合金ボードヤスリ軽わざくん

    与板利器工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで持ち運びやすく、軽合金なので軽くて作業しやすいボードヤスリです。軽合金の為、非常に軽くて、錆びにくいです。木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工に最適です。形態に便利なボードヤスリです。
    用途木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工。仕様平ワイド鬼目・落下防止穴付材質軽合金適合材木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等
  • YRK カチオンピンセット 与板利器工業

    YRK カチオンピンセット

    与板利器工業
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    精密作業の必需品、高精度のカチオン塗装を施したピンセットです。精密作業の必需品です。カチオン塗装を施してあります。微小なパーツ類をつかむことができます。先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。
    用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125塗装カチオン塗装
  • YRK ステンピンセット逆作動 与板利器工業

    YRK ステンピンセット逆作動

    与板利器工業
    829税込912
    1個
    当日出荷
    つまむと開き、放すと閉じる逆作用ピンセットです。精密作業の必需品です。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
    用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)160
  • YRK ステンピンセット 与板利器工業

    YRK ステンピンセット

    与板利器工業
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。
    用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)
  • ホームツール 組立家具用ドライバーセット 与板利器工業

    ホームツール 組立家具用ドライバーセット

    与板利器工業
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。
    用途ネジ締め・緩め作業。セット内容+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3商品構成セット品
  • CRAFT HOUSE 3WAYバール 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 3WAYバール

    与板利器工業
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
    用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。材質炭素鋼全長(mm)190
  • CRAFT HOUSE 肥後守 本割込 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 肥後守 本割込

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。切断した鋼材を鍛錬し、古来からの技で刃付けされた和式ナイフです。切れ味抜群で、研ぎ直しが容易です。
    用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:スチールクロームメッキ材質(柄部)スチールクロームメッキ材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)
  • CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
  • CRAFT HOUSE ボード鉋 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
  • 嵯峨 追い入れのみ 与板利器工業

    嵯峨 追い入れのみ

    与板利器工業
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
  • 重友 ネズミ錐 与板利器工業

    重友 ネズミ錐

    与板利器工業
    509税込560
    1本
    翌々日出荷
    竹に穴をあけるための錐です。三叉となった中央の高い部分を、穴を開けようとする位置の中心へもってきます。これを中心に回転をさせますと、両側の二枚の小刀状の刃が材の繊維を断ち切りながら、連続して切り出しを行います。竹のように繊維が丈夫なものに向いています。硬材の穴あけにも適してます。
    用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
  • Yoita ウッドチゼルロング 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロング

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 三角3mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 三角3mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型三角型
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 印刀左7.5mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 印刀左7.5mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    翌々日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型印刀
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 印刀7.5mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 印刀7.5mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型印刀