特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
182件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 印刀7.5mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 印刀7.5mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型印刀
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀7.5mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀7.5mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型平型
  • 利一 唐紙鎚 与板利器工業

    利一 唐紙鎚

    与板利器工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    各種細工に便利な玄能です。小さいので細工などに適しています。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
    用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業
  • 利一 角箱屋鎚 与板利器工業

    利一 角箱屋鎚

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
    用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業
  • 利一 ミガキ八角玄能 与板利器工業

    利一 ミガキ八角玄能

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
    用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
  • 利一 両口玄能 与板利器工業

    利一 両口玄能

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
    用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
  • CRAFT HOUSE 両口ハンマー 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 両口ハンマー

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
    用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
  • CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引

    与板利器工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    2本の筋つけが同時にできます。筋つけをしたい個所に刃を合わせ、ネジで固定してから使用します。
    用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
  • CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。
    用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
  • CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引

    与板利器工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ、材料に平行に筋つけができます。刃は先端が直角に曲がった部分に付いていますので、入り隅などの部分に罫書き筋を入れるのにも適しています。
    用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
  • CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。金属部に目盛が付いています。
    用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
  • 貴克 替刃式鉋替刃2枚入 与板利器工業

    貴克 替刃式鉋替刃2枚入

    与板利器工業
    2,198税込2,418
    1セット(2枚)
    当日出荷
    貴克替刃式鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
    用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)42
  • CRAFT HOUSE 肥後守 青紙 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 肥後守 青紙

    与板利器工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最高級の鋼を伝統的な技で鍛接している肥後守です。安来鋼青紙とはタングステン・クロムを含み高級鋼で良質の刃物に使われます。硬度が高く、粘り強さもあります。耐摩耗性に優れ良い切れ味が長く持続します。切れ味・長切れ・研ぎ易さの3拍子揃った和式ナイフ。
    用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:安来鋼青紙 柄:スチールクロームメッキ材質(柄部)スチールクロームメッキ材質(刃)安来鋼青紙
  • 創一郎 櫛型作里 与板利器工業

    創一郎 櫛型作里

    与板利器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
    用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
  • 桜日本 ゴムハンマー 与板利器工業

    桜日本 ゴムハンマー

    与板利器工業
    499税込549
    1本
    当日出荷
    打撃部分がゴムでできたハンマーです。ゴムでできているのでやわらかく対象物にキズをつけにくいハンマーです。樹脂ハンマーより重量があるので、打撃力も十分にあります。
    用途家具やラックの組み立てに。材質(柄部)天然木材質(頭)黒ゴム主な用途家具やラックの組み立て
  • CRAFT HOUSE マイクロコンビハンマー 与板利器工業

    CRAFT HOUSE マイクロコンビハンマー

    与板利器工業
    799税込879
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
    用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。幅(mm)打撃面:12材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー材質(頭)ナイロン、鉄主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
  • CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体

    与板利器工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
    用途剪定作業、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
  • 桜日本 真鍮旗金 与板利器工業

    桜日本 真鍮旗金

    与板利器工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着時の固定・印付。材質真鍮
  • 重友 際ワキ鉋 与板利器工業

    重友 際ワキ鉋

    与板利器工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    90度の隅やその側面が削れます。左右両方使用できます。
    用途障子などの調整。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)52
  • クイックハンドルレンチ 与板利器工業

    クイックハンドルレンチ

    与板利器工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    様々なサイズに対応したハンドルレンチです。O型のハンドルレンチです。
    用途ナットや丸棒の締緩作業。
  • ハンドルレンチ A型 与板利器工業

    ハンドルレンチ A型

    与板利器工業
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    様々なサイズに対応したハンドルレンチです。仮枠作業の総合手工具です。
    用途型枠作業。寸法(mm)6・7・10、(小判型)21全長(mm)250質量(g)380ナット径12mm
  • ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 50本入

    与板利器工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370白色最大結束径(Φmm)110入数50本入
  • ケーブルロックタイ 30本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 30本入

    与板利器工業
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入
  • ケーブルロックタイ 30本入 与板利器工業

    ケーブルロックタイ 30本入

    与板利器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入
  • 創 豆平鉋 二枚刃 与板利器工業

    創 豆平鉋 二枚刃

    与板利器工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。鉋の刃が木目に引っかからないように調整された二枚刃の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃数2枚刃
  • 東藤吉郎 高級彫刻刀 左用 与板利器工業

    東藤吉郎 高級彫刻刀 左用

    与板利器工業
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    安来鋼青紙スーパーを使用しているので良く切れて、切れ味が持続します。広い面を大きく削ったり、切れ込みを入れたり、刃先を使う作業などに使用します。左用です。職人の道具から趣味の道具へ移行するにあたり、使う人の身になって本物の切れ味の良さと使いやすさを追求した商品です。
    用途版画、彫刻、仏像彫刻。仕様左用材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:朴刃型イスカ
  • ウェイビー 片手カケヤ スナイパー 与板利器工業

    ウェイビー 片手カケヤ スナイパー

    与板利器工業
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
    用途土木・建築作業に。柄長さ(mm)325材質(柄部)ナラ材質(頭)紅樫
  • ポケッティ 磨八角玄能 与板利器工業

    ポケッティ 磨八角玄能

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    柄が短く、持ち運びが便利な八角玄能です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。
    用途木材への釘打ち。仕様落下防止用ひも通し穴付材質(グリップ)特殊成型樹脂材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち頭質量(g)225
  • メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄 与板利器工業

    メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄

    与板利器工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    折れにくいグラスファイバー柄を採用した仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
    用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質(柄部)グラスファイバー内蔵材質(頭)特殊鋼HRC50以上頭部長(mm)約135主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き口径(mm)直径28
  • メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄 与板利器工業

    メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    パイプ柄の仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
    用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質(柄部)グラスファイバー内蔵材質(頭)特殊鋼HRC50以上主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
  • CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 替刃 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 替刃

    与板利器工業
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    軽くて持ち運び便利な折込鋸です。万能用の替刃です。切れなくなったら交換をして下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
    用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
  • CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 本体 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 本体

    与板利器工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軽くて持ち運び便利な折込鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
    用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
  • CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
  • ホームツール 特殊精密ドライバー3本組 与板利器工業

    ホームツール 特殊精密ドライバー3本組

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各種精密機器のネジ回し作業にあると便利なドライバーセットです。通信機器などのネジ回しに最適です。コンピューター、ゲーム機、カメラ、時計等の精密機器にも使用できます。
    用途ネジ締め・緩め作業。セット内容+00・+000・Y型1.8・Y型2.6・P2(0.8mm)・P5(1.2mm)材質(軸)ビット:炭素工具鋼材質(グリップ)ハンドル柄部:ABS樹脂商品構成セット品
  • YRK L型アダプター 与板利器工業

    YRK L型アダプター

    与板利器工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
    用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型)商品構成セット品ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
  • Yoita 万能網切 与板利器工業

    Yoita 万能網切

    与板利器工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ロープや網を切るときに使う鋏です。ステンレスで錆びにくいので漁業に最適です。
    用途漁業。材質刃部:ステンレス(420) ポリ塩化ビニル長さ(mm)163
  • CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入 左用 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入 左用

    与板利器工業
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。左利き用です。
    用途細かい木工細工、竹細工。仕様左利き用材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木材質(柄部)天然木材質(刃)安来鋼白紙二号
  • CRAFT HOUSE ボード鉋 30V 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋 30V

    与板利器工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
  • CRAFT HOUSE ボード鉋 30A 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋 30A

    与板利器工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り、小口削り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
  • CRAFT HOUSE PC鉄プレート付片手掛矢 与板利器工業

    CRAFT HOUSE PC鉄プレート付片手掛矢

    与板利器工業
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    鉄プレートが付いているので釘も打てるプラスチックハンマーです。プラスチックハンマーに鉄プレートを埋め込んだことにより釘打ちも可能にした国産掛矢です。小さくても多機能で使いやすい掛矢です。
    用途土木、建築作業に。柄長さ(mm)380材質(柄部)ナラ材質(頭)プラスチック