「与板利器」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式なのでガソリンや、燃料補給の手間がかからず簡単に作業が始められます。
18Vバッテリ2つ仕様で36Vのハイパワーです。
持ち運びやすい補助輪付きです。
エンジン式と比べ軽量で静かです。
ロックボタン仕様で安心です。
用途耕運・中耕・倍土、除草作業に
電圧(V)18(×2)
バッテリーリチウムイオンバッテリ
バッテリー電圧(V)DC18(×2)
連続使用時間(分)105(無負荷時)
定格時間30分
充電時間(時間)約4
耕運幅(mm)約355
材質ポリスチレンポリプロピレン炭素鋼等
セット内容本体・18Vバッテリ×2・充電器×2
仕様約31.5坪(満充電での耕運機能)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。
材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
打つ・カシメ・つぶす・板金加工などの作業に使用します。板金加工に最適な鉄の台です。
用途打つ・カシメ・つぶす・板金加工。
材質鉄
替刃式のみの替柄です。翔替刃式のみ専用の柄です。柄が壊れたりしたときに交換して下さい。
用途のみの柄の交換。
材質柄:赤樫 桂:鉄
伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。切断した鋼材を鍛錬し、古来からの技で刃付けされた和式ナイフです。切れ味抜群で、研ぎ直しが容易です。
用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:スチールクロームメッキ
材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)
材質(柄部)スチールクロームメッキ
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部には刃物専用鋼を使用しています。くいつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。油台を使用しているので乾燥に強い為、台が狂いにくいです。鉋の使用には刃の微調整が必要です。仕上げ加工の際には台の下端と裏金の微調整が必要です。
用途木材の表面仕上げ。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。
刃型丸刀
材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。
材質ステンレス(SUS410)
藤吉郎替刃式鉋70mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。
用途鉋の交換用替刃。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り
刃幅(mm)70
1セット(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途細かい木工細工、竹細工。
材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:鉄
材質(刃)安来鋼白紙二号
材質(柄部)鉄
翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
材質刃部:合金鋼
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。
材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。
材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
側面に合わせ平行線を引く時やベニヤ等薄板の切断に使用して下さい。筋毛引きよりも深い筋を付ける事が出来ます。
用途墨付け作業。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:プラスチック
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
用途圧着・切断作業。
適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0
最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0
材質鉄
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。
仕様全候性(耐候性製品/黒色)
材質ナイロン66
入数100本入
丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
用途クサビの交換に。
材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。
セット内容9mm・15mm・24mm
材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
刃幅(mm)9・15・24
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
セット内容9mm、15mm、24mm
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
刃幅(mm)9、15、24
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)300
先端形状先曲
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。
頭部寸法(mm)幅9×11角×85
材質刃部:刃物鋼 柄:樫
安価な切り出しナイフです。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途竹細工、工作。
材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)
材質(柄部)天然木
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
用途荷物の引き寄せ・移動作業。
柄長さ(mm)180
頭部寸法(mm)幅6.5×9角×52
材質刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。
刃型平型
材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂
幅(mm)打撃面:86
材質(グリップ)特殊成型樹脂
主な用途ハツリ作業
仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。
材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
刃幅(mm)32
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。
材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。
刃型丸刀
材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。
仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年
セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示
サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)
表示方式LCDディスプレイバックライト付
範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上
寿命【センサー】1000回もしくは1年
検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)
内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
木を倒す際、薪割り作業などに使用します。薪割りや木を倒す作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防いだりします。
用途蒔割り・木を倒す作業。
材質プラスチック
釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。
用途木材の穴あけ加工。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。
刃型印刀
材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。
材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。
材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。
刃型三角型
材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。
刃型丸刀
材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ