滑りにくいグリップ付の交換柄です。用途に合った長さ、サイズのものをお選びください。
用途両口ハンマー用替え柄。
材質(柄部)樫
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
柄長さ(mm)890
焼入硬度44度~55度
質量(kg)3.6
主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)竹
焼入硬度44度~55度
主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)竹
焼入硬度44度~55度
主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)天然木
主な用途木材への釘打ち
仕様木と鉄の二重クサビ
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。40mm以下の釘が打てます。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)天然木
頭質量(g)225
質量(g)225
主な用途木材への釘打ち
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柄が短く、持ち運びが便利な八角玄能です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)グラスファイバー
頭質量(g)225
材質(グリップ)特殊成型樹脂
主な用途木材への釘打ち
仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を採用した八角玄能です。側面で横打ちもできます。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途木材への釘打ち
関連キーワード