敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
用途敷居や鴨居の溝などを削る。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部には刃物専用鋼を使用しています。くいつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。油台を使用しているので乾燥に強い為、台が狂いにくいです。鉋の使用には刃の微調整が必要です。仕上げ加工の際には台の下端と裏金の微調整が必要です。
用途木材の表面仕上げ。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る鉋です。鑿や通常の鉋では削りにくい曲面部の削り作業に使用します。
用途曲面の削り作業。
刃幅(mm)24
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。
用途木材の切削。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
刃幅(mm)64
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。
用途木材の切削。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
刃幅(mm)70
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
最短10秒で刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋です。刃とぎ不要です。切れ味が落ちましたら、砥ぎなおしてもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。
用途一般木材、新建材等の面取り、切削用。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ(ビーチ)
刃幅(mm)42
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
集成材、合板などの加工に最適です。硬い材質に最適です。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。
用途集成材の表面仕上げ。
刃幅(mm)45
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
デコラ材の加工に最適です。デコラ材に最適な刃付けがされています。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。
用途デコラ材の表面仕上げ。
刃幅(mm)45
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
関連キーワード