[HDDケース]
RAID機能(スタンダード・ストライピング・ミラーリング・スパニング)に対応した3.5インチHDDを2台搭載できるUSB3.0外付けケース。
付属品ACアダプタ12V/4A、USB3.0ケーブル、HDD取付用ネジ(10本)、HDDケース用予備ネジ(8本)、シール付きゴム足(2本)、取扱説明書
本体質量(g)560
対応OSWindows10、8.1、7、macOS (10.6.8以降)
対応ドライブ:3.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェースドライブ側:SATA I/II/III 1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps、ホスト側:USB3.0/2.0(タイプB)
本体サイズ(mm)116×64×208
通信速度最大5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源外部:ACアダプター(12V/4A)
接続台数2台
RAID機能対応、RAID 0、RAID1、SINGLE、JBOD
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
関連キーワード