測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。
粘着式とマグネット式の2種類があります。
マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100
寸法(縦×横)(mm)53×53
寸法(mm)53×53
タイプ粘着式
トラスコ品番807-2454
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)36×36
測定範囲(m)約5~100
1シート(36枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。
●繰返し使用できます。
●横断測量などに最適です。
用途測量に。
トラスコ品番807-2489
寸法(mm)36×36
質量(g)34
測定範囲(m)5~約50
1セット(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
プリズムとピンポールが収納できるケース
クッション入りでプリズムを衝撃から守ります
トラスコ品番807-2595
サイズ710mm×155mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8
外径×内径(Φmm)30×25
全縮(mm)1180
タイプグリップ式ワンタッチロック
ピンポールプリズムセット用の専用ケースです。
用途測量に
トラスコ品番807-2533
材質ナイロン
質量(g)94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2540
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)89
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に
仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー
トラスコ品番807-2542
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)91
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。
ミニプリズム用です。
長棒タイプです。
トラスコ品番807-2493
材質真鍮
質量(g)125
ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
目盛付だからプリズム高が一目でわかります。
110gの超軽量設計。
特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的
トラスコ品番807-2483
セット内容ケース
材質本体:アルミ、石突部:ステンレス
質量(g)110
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
MINI-2000のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2539
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)95
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業
仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)
トラスコ品番410-6636
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
厚さ(mm)80
質量(kg)3.6
電源Ni-MH充電池
縦(mm)362
横(mm)128
受光精度±3mm
受光距離半径200m
検出幅(mm)250
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ピンポールプリズム用の測点スタンドです。
用途測量に
トラスコ品番807-2546
質量(g)16
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ポケQ1.0インチのプリズム部のみです。
用途測量に
トラスコ品番807-2536
材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ
質量(g)27
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
トラスコ品番785-0930
適合機種RS-501、LX-8、EXAシリーズ、SF-11R
セット内容ロッドクランプ
厚さ(mm)24
質量(g)85
電源単4アルカリ乾電池×1本 (付属)
縦(mm)90
横(mm)59
受光精度20m以内±1mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に
仕様【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25m
トラスコ品番785-1952
セット内容ロッドクランプ、単3乾電池×4本
厚さ(mm)42
質量(kg)0.63
電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級IP54相当
縦(mm)170
横(mm)115
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
ポケQ2.5インチのプリズム部のみです。
用途測量に
トラスコ品番807-2538
材質プリズム部:ガラス、ケース部:樹脂
質量(g)260
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ピンポールプリズム用の測点アダプターです。
垂球取付可能です。
用途測量に
トラスコ品番807-2547
質量(g)64
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。
オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に
仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25m
トラスコ品番785-3785
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル
厚さ(mm)116
質量(kg)4.3
電源Ni-MH充電池
接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択)
保護等級IP66相当
縦(mm)380
横(mm)143
受光精度±5mm
検出角度範囲(°)360
検出幅(mm)250
受光距離(m)半径約200
1セット
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズム。
トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。
用途ST-030ライト付ユニットのライト付きプリズムのみ。
トラスコ品番807-2580
セット内容ボタン電池
質量(g)272
電源アルカリボタン電池LR44×2個
連続使用時間約60時間
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ピンポールに取り付けて手の届かないポイントの測定に最適です。
1.5インチプリズム用です。
用途測量に
トラスコ品番807-2570
質量(g)70
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ポケQ1.5、MINI-2000プリズム用のコーナーアダプターです。
コーナー、壁面測定用です。
用途測量に
トラスコ品番807-2545
材質真鍮
質量(g)17
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ポケQ1.0用のコーナーアダプターです。
コーナー、壁面測定用です。
用途測量に
トラスコ品番807-2544
材質真鍮
質量(g)29
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ポケQ2.5のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2543
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)95
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
レーザー用三脚(5/8インチ)に取付けレーザラインを傾斜をつけて照射することができます。
自動補正OFF機能がある墨出器専用です。
気泡管を合わせることにより地墨を床に照射させることも可能です。
用途墨出作業において傾斜をつけてレーザーラインを照射したい場合に、内装工事・設備工事・電気工事関係などに
トラスコ品番249-6772
質量(g)200
接続ねじ(inch)1/4
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)
質量(kg)1
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
トラスコ品番807-2630
サイズ170×320mm
質量(g)460
取付ネジ径5/8インチ
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:210
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ポケQ1.0のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2541
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)92
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番807-2521
材質真鍮
質量(g)61
ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm)Φ50
取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
関連キーワード
1
2
次へ