1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア) 全長(mm)155 使用温度範囲(℃)-20~+50 最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能 倍率30倍 精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m 表示パネル:正反両側 有効径(Φmm)対物:45 連続使用時間約12時間 光源635nm 赤色半導体レーザー インターフェースRS232C / USB TypeA 充電時間約7時間 読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側 電池充電式Li-ion電池 2個標準装備 表示器LCDドットマトリックス(バックライト付) 測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m 正像 分解力3.5″ 最短合焦距離1.6m 防塵防水性能IP54相当 視野1° 30' 内部メモリー約50000点 レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018) オートパワーオフ有(OFFと20分の選択) 気泡管棒状:30”/2mm 外部メモリーUSB 2G~32G キーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー 言語表示日本語 円形気泡管8’/2mm 補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′ 読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
669,800 税込736,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)