1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡 入力点数1点 機能スケーリング:レイトマチックTM 入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信 表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm 使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA)8以下 入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号) 保存温度範囲(℃)-20~+70 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事 測定分解能26ns
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)