65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工ビニマスホルソー KIドリル

    木工ビニマスホルソー

    KIドリル
    57,980税込63,778
    1セット
    欠品中
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出 !シャンク1本で全サイズ使用可!32~120Φまで共通で使用可!
    セット内容32mm(1本)、53mm(1本)、65mm(1本)、81mm(1本)、95mm(1本)、120mm(1本)種別設備キット
  • ブラックアンカー KIドリル

    ブラックアンカー

    KIドリル
    2,198税込2,418
    1箱
    5日以内出荷
    振動の吸収性(弾力性)に富み、耐震性・粘着性・耐蝕性・耐水性に優れる! 手動ドライバー・電気ドライバー・専用取付工具、すべての方法で施工可! ドライバーで締め続けても安全クラッチが作動し、アンカー及びボードが破壊しません
    下穴ドリル径(mm)7.5径(mm)6.8
  • ハイタッチ KIドリル

    ハイタッチ

    KIドリル
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    六角軸6.35のビットやプラスビットをSDSに変換する便利なアダプター!木工用ビットに最適!
  • インローター延長シャンク KIドリル

    インローター延長シャンク

    KIドリル
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷
    インローター用の延長シャンク
  • インローター KIドリル

    インローター

    KIドリル
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断! ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!
    用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断有効長(mm)100
  • 木工・ビニマスコアボディのみ KIドリル

    木工・ビニマスコアボディのみ

    KIドリル
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
    用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45使用条件回転
  • 木工・ビニマスコアSDSシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコアSDSシャンク

    KIドリル
    9,198税込10,118
    1本ほか
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
    用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:SDSシャンク使用条件回転
  • 木工・ビニマスコアストレートシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコアストレートシャンク

    KIドリル
    9,698税込10,668
    1本ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
    用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:ストレートシャンク使用条件回転
  • 回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル

    回転・振動用六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    849税込934
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
  • 六角軸コンクリートドリル KIドリル

    六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    849税込934
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)使用条件回転・インパクト
  • SDSロングアダプター KIドリル

    SDSロングアダプター

    KIドリル(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。
    全長(mm)880使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク) KIドリル

    コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)

    KIドリル
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル SDSビット KIドリル

    コンクリートドリル SDSビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
  • シャープホルソー KIドリル

    シャープホルソー

    KIドリル
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。
    用途鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。
  • プラスコンクリービット KIドリル

    プラスコンクリービット

    KIドリル
    1,198税込1,318
    1パック(2本)
    5日以内出荷
    KPP-34プラスコンクリービット用替刃 耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔仕様替刃
  • プラスコンクリービット KIドリル

    プラスコンクリービット

    KIドリル
    3,998税込4,398
    1パック
    5日以内出荷
    耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔付属品替刃4本使用条件回転
  • プラスホルソーセンタードリル KIドリル

    プラスホルソーセンタードリル

    KIドリル
    759税込835
    1本
    5日以内出荷
    プラスホルソー用センタードリル
  • ガイド付きロングビット KIドリル

    ガイド付きロングビット

    KIドリル
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可!ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!
    切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応
  • 六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル

    六角軸ツバナシバイメタルホルソー

    KIドリル
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
    用途薄ステンレス板・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビ有効長(mm)22使用条件インパクトドライバー対応、回転専用(ステンレス1mm、鋼板2mm)外径(mm)34
  • 六角軸ツバナシバイメタルホルソーセンタードリル KIドリル

    六角軸ツバナシバイメタルホルソーセンタードリル

    KIドリル
    759税込835
    1本
    5日以内出荷
  • 黒バイメタルホルソーセンタードリル KIドリル

    黒バイメタルホルソーセンタードリル

    KIドリル
    759税込835
    1本
    5日以内出荷
    刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
    用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削
  • 超硬チタンホルソーセンタードリル KIドリル

    超硬チタンホルソーセンタードリル

    KIドリル
    969税込1,066
    1本
    5日以内出荷
    超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
    用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削
  • 木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用ストレートシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用ストレートシャンク

    KIドリル
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    木工・ビニマスコア用ストレートシャンク
  • 木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用SDSシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用SDSシャンク

    KIドリル
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    木工・ビニマスコア用SDSシャンク
  • 木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用センタードリル KIドリル

    木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用センタードリル

    KIドリル
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    木工・ビニマスコア用センタードリル 8mm