「アンカー プレート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大65Wの高出力:モバイルバッテリーとしても充電器としても最大65W出力で、MacBook Proにも充電可能。在宅時や外出先など場所を選ばずお使いの機器を充電することができます。1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの機能を兼ね備えたFusionモデル。機内にも持ち込み可能でモバイルバッテリーとしてはスマホ約2回分を充電可能な容量で、コンパクトさとパワフルさを両立しています。持ち運びに適した小型設計:iPhone 15 Proよりもコンパクトかつ、308gの重さで持ち運びにも最適。場所を選ばずどこでも気軽に使用可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。スマホ約2回分充電可能:モバイルバッテリーとして利用時には9600mAhの容量でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に使用可能です。
セット内容Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.9m)、ストラップ、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約44×42×115
色ブラック
質量(g)約308
出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (65W Max)
最大出力(W)合計65Max (USB-C 1:45、USB-C 2:20
ケーブル長(m)(付属)約 0.9
対応機種スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他、Galaxy S23 / S22シリーズ / Pixel 6 シリーズ / 5シリーズ 他、ノートPC:MacBook Pro / MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad 他
入力AC入力:100V-240V~, 50-60Hz, 2.0A、USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=2A / 20V=1.5A
機能USB PD対応 / PSE技術基準適合 / 合計最大65W出力 / モバイルバッテリー / バッテリー残量表示ディスプレイ搭載 / 折りたたみ式プラグ搭載 / スマホ約2回分の9600mAh
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
バッテリー容量(mAh)9600
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。USB-C入力 :Thunderbolt 3に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含むノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に対応しています。HDMI端子は4K (60Hz)出力に対応し、高画質な映像をお楽しみいただけます。簡単接続:お使いの機器のUSB-CポートとディスプレイのHDMIポートに両端子を接続するだけで簡単にご使用いただくことができます。高い耐久性:両端子にサビ防止効果のあるアルミ合金を使用し、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現しました。
セット内容Anker USB-C&HDMI ケーブル (1.8m ブラック)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
ケーブル長(m)約1.8※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状USB-C(Thunderbolt 3対応)(オス)- HDMI (オス)
対応機種ノートPC・MacBook Pro 2020 16・MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4・MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3・MacBook Air 2020 / 2019 / 2018・Dell XPS 13 9360・HP Spectre Folio・Acer SF314・Huawei Matebook X Pro・ThinkPad X1・Galaxy Notebook 9 (950XBE)タブレット端末・iPad Pro 2020 / 2019 / 2018スマートフォン・Galaxy S20 / S10 / S10+ / S10e
ケーブル種類高耐久
適合用途充電・データ転送
1個
¥2,355
税込¥2,591
当日出荷
最大140Wで超パワフル。最大140Wの超高出力で、MacBook Pro (16インチ、2021)を含むさまざまな機器へ急速充電が可能です。また、バッテリーへの充電も最大140Wでの入力に対応しています。USB PD 3.1対応。USB Power Delivery 3.1対応により、最大140Wでの超高出力を実現。さらに幅広い機器への急速充電に対応しました。スリム設計。高さわずか約16cm、幅は約5cmとメガネケースほどのスリムなサイズを実現。重さも500mlペットボトルと同等で、持ち運びにも便利です。安心の大容量。24000mAhの超大容量で、MacBook Proも約1回、iPhone 13なら5回以上充電可能です。外出時などでも、充電切れの心配がありません。スマートディスプレイ機能搭載。製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載し、バッテリーの残量や、リアルタイムでの出力を確認できます。
セット内容Anker737PowerBank(PowerCore24000)、140WUSB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約156×55×49
質量(g)約632
出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)、合計最大140W
入力5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)
バッテリー容量(mAh)24000
1個
¥18,173
税込¥19,990
当日出荷
10個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート3つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。複数画面出力:4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。(※複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1、 Dual Display)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約127×54×13
色グレー
質量(g)約111
ポート数10
対応機種Windows10、 macOS 12以降
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ポート1 × USB PD対応USB-C ポート (Max 入力100W / Max 出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × Max 4K (30Hz) 対応HDMIポート、1 × Max 1080p (60Hz) 対応VGAポート、1 × イーサネットポート (Max 1Gbps)、1 × microSDカードスロット、1 × SDカードスロット
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
幅広い互換性:MacBookのUSB-Cポートから、高速イーサネット接続、3つのUSB-A 3.0ポートへの接続、4K (30Hz) HDMI接続が可能です。
高画質出力:4K出力対応のHDMIポートを搭載し、モニターやプロジェクターなどの大画面でもコンテンツをお楽しみいただけます。
高速データ転送:動画や音楽など5Gbpsの高速データ転送ができます。
付属品本体、トラベルポーチ、取扱説明書
色グレー
質量(g)約54
ポート数5
対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP) ・Mac (OS X 10.2以降) ・Linux (2.6.14以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×23×17
対応機種【ノートPC】MacBook / MacBook Pro ( 2017 / 2018 / 2019)・MacBook Air (2018 / 2019)・XPS (13 インチ / 15 インチ)・Pixelbook (2017 / 2018 / 2019)等・タブレット端末・iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)等
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
出入力ポート入力: USB-C ポート、出力: USB3.0ポート×3 (最大5Gbps)、HDMIポート (4K 30Hz)×1、イーサネットポート (最大1Gbps)×1
14個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート2つ、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート5つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD & SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックへの接続が1つのハブで可能になりました。最大3画面出力:2つの4K対応HDMIポートと1080p対応のVGAポートを使用して、同時に3画面へ出力することが可能です (※macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大80Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※80Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
サイズ約150 x 54 x 17mm
質量(g)約132
内容Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple Display) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
対応機種Windows10, macOS 12以降
ポート搭載ポート詳細:1 × USB PD対応USB-C ポート (最大入力100W / 最大出力80W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0 ポート(最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大1080p (60Hz) 対応VGAポート・1 × イーサネットポート (最大1Gbps) ・1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット・1 × 3.5mmオーディオジャック
1個
¥8,173
税込¥8,990
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。
セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約140×97×47
色グレー
質量(g)約888
最大出力(W)合計140
ケーブル長(m)1
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
【12の機能を1つに】
これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。
ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。
【これ1台でデスク周りをスマートに】
多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。
様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。
【長時間の作業でも快適に】
モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
【複数の機器を同時に充電】
ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。
仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A)
セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)540×220×90
質量(g)約1660
対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降
1個
¥29,991
税込¥32,990
当日出荷
高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:お使いのノートPCから1台の外部モニターに最大8K (60Hz) での出力が可能で、高画質なコンテンツを外部モニターでお楽しみいただけます。急速充電:最大240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器に急速充電が可能です。(。充電器は別売りです。)。優れた耐久性:約5,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心してご利用いただけます。
セット内容Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)48V=5A (240W)
ケーブル長(m)約1.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (M1、2020) 他- その他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Air (第 4 世代) / iPad mini (第6世代)- 他スマートフォン- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Google Pixel 3 / 4 / 5 / 6- 他急速充電非対応MacBook Pro (16インチ、2021)
データ転送速度最大40Gbps
1個
¥4,082
税込¥4,490
欠品中
6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約162×79×18
質量(g)約300 (本体のみ)
出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W)
定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
定格電流(A)12 (定格電力1000W)
1個
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
10のポートをひとつに:最大100W出力と最大30W出力のUSB PDに対応した2つのUSB-Cポート、USB-A 3.1 Gen 1ポート、2つのUSB-A 2.0ポート、2つのHDMIポート、ディスプレイポートなどに接続が可能です。高画質の複数画面出力:M1 MacBookでの作業において、最大3つのディスプレイでそれぞれ異なるコンテンツを高画質で同時にお楽しみいただけるようになりました。複数機器に急速充電:USB Power Deliveryに対応した最大100W出力と最大30W出力の2つのUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCからスマホまで幅広い機器に急速充電が可能です。 。Anker自社調べ。高速データ転送:データ転送用USB 3.1 Gen 1対応のUSB-C ポート、USB 3.1 Gen 1のUSB-A ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現。
仕様【高画質の複数画面出力】複数のモニター接続時の解像度・シングルモニターHDMIポート1経由:4K@30HzHDMIポート2経由:2K@50HzDisplayPort経由:2K@60Hz・デュアルモニター両HDMIポート経由:4K@30Hz+2K@50HzHDMIポート1とDisplayPort経由:4K@30Hz+2K@60HzHDMIポート2とDisplayPort経由:2048 x 1152@60Hz+2048 x 1152@60Hz・トリプルモニターHDMIポート1経由:4K@30HzHDMIポート2経由:2048 x 1152@60HzDisplayPort経由:2048 x 1152@60Hz※2048 x 1152に対応していない2Kモニターは、自動的に1920 x 1080に切り替わります。※HDMIポート (2K) とDisplayPort (2K) はHDCPに対応しておりません。YouTubeの一部有料コンテンツやNetflixを含むHDCPコンテンツを再生した場合、映像が再生されない、画面が黒くなる、映像の解像度が大幅に低下する等、不具合が発生する可能性があります。
セット内容Anker 563 USB-C ドッキングステーション (10-in-1) 、180W ACアダプタ、USB-C 3.1 Gen 2 ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約170.1×80.1×24.5
色グレー
質量(g)約300
対応OSWindows (11 / 10 / 8 / 7)・macOS (10.14以降)
ポート【搭載ポート詳細】前面・3.5mm オーディオジャック・データ転送用 USB-C 3.1 Gen1ポート (5Gbps, 30W USB PD)・データ転送用 USB-A 3.1 Gen1ポート (5Gbps、7.5W)・データ転送用 USB-A 2.0 ポート (480Mbps)裏面・USB-Cアップストリームポート (40Gbps, 100W) ※本製品とノートPCの接続用ポート・HDMIポート (4K)・HDMIポート (2K)・ディスプレイポート (2K)・1Gbps イーサネットポート・DC入力ポート (※付属のACアダプタのご利用を推奨します)
1個
¥27,264
税込¥29,990
当日出荷
合計最大250W出力の超高出力設計:合計最大250Wかつ1ポート最大140Wの高出力を実現。MacBook Pro2台を含む最大6台同時に急速充電可能で、エンジニアやクリエイターにおすすめの急速充電器です。これひとつでデスクがスッキリ:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、デスク上の充電をまとめスッキリと整理ができます。単ポート最大140W出力の急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で、16インチのMacBook Proをわずか25分で50%まで充電することが可能です (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 ポート利用時のみ) 。切替可能なディスプレイ搭載:リアルタイムで各USBポートからの出力状況の確認や調整ができます。時計表示にも対応:3パターンの時計表示機能を搭載し、デスク上に追加で時計を設置する必要がありません(時計機能をご利用の際はWi-Fi接続と専用アプリ連携が必須になります) 。充電の出力を4つのモードから選択可能:本体側面のダイヤルで4つの充電モードを選択可能。接続する機器等に合わせて、出力パターンをカスタマイズできます。Anker独自技術「GaNPrime」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
セット内容Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約 106 × 93 × 40
色ブラック
質量(g)約 640 (本体のみ)
ポート数6 ( USB-A x 2 , USB-C x 4 )
最大出力(W)単ポート:140、100-240V ~, 1.87A, 50-60Hz
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大240Wの超高出力:合計最大240Wの高出力に対応しノートPCやタブレット端末など、複数の機器へ急速充電が可能。コンパクトかつパワフル:USB-Cポートは単ポート最大140Wの高出力で急速充電に対応。16インチのMacBook Proをわずか60分で満充電することが可能。8台まとめてこれひとつ:AC差込口2つ、USB-Cポート4つ、USB-Aポート2つを搭載。これ1つで最大8台の機器へ同時に充電可能。薄型かつコンパクト:本体は約18mmの薄型設計を実現。iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズで、これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。専用アプリとの連携:専用アプリとの連携により、ACポートから給電している機器の電源の切り替えや出力をモニタリング可能。また、アプリ上で接続ポート毎の使用機器に合わせた出力の自動調整ができます。Anker独自技術「GaNPrimeTM」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
セット内容Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 、ACアダプタ、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)ACアダプタ:約103×78×32
色ブラック
質量(g)約606(ACアダプタ)
出力(W)(単ポート利用時)USB-C1/C2/C3/C4:MAX140、USB-A1/A2:MAX12
本体寸法(mm)約140×80×18
本体質量(g)約228
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
3つのポートを1つに:ノートPCのUSB-Cポートから、USB Power Deliveryに対応したパススルー急速充電、HDMI接続、高速データ転送が可能です。パススルー充電対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大90Wまでの高出力で急速充電が可能です。高速データ転送・高画質出力:動画や音楽など5Gbpsの高速データ転送。4K (30Hz)出力対応のHDMIポートを搭載し、モニターやプロジェクターなどの大画面で高画質コンテンツをお楽しみいただけます。
サイズ約7.5 x 3.8 x 1.6cm (ケーブル部分を除く)
質量(g)約40
内容Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
対応機種ノートPC- MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2023) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020 / 2022) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第6世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (4世代) / iPad mini (第6世代) 他
ポート搭載ポート詳細:1 × データ転送用USB-A 3.0 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※ノートPCへの給電は90Wになります。データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
1個
¥3,173
税込¥3,490
当日出荷
4K UHDの高画質:デュアルカメラと4K UHD高画質に対応。赤ちゃんとペットなど大切な家族の見守りや防犯対策用として、離れた場所からでもより鮮明な画像で確認が可能です。進化したズーム機能:4K広角レンズと2K望遠レンズが連動することにより、最大8倍のズームが可能に。細部まで見逃さず、部屋の隅々をモニタリングできます。360°の視野:スマホアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認できます。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。モーショントラッキング:本体に搭載されたAIによる自動ズーム機能により、部屋の中で動く家族やペットの動きを自動で追跡できます。
セット内容製品本体、USB充電器、USB-C&USB-Aケーブル、取り付けプレート、取り付けネジパック、位置決めステッカー、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約64×80×105
色ホワイト
質量(g)約240
接続方式(2.4GHz/5GHz)Wi-Fi
入力5V=2A(TypeCポート)
記憶方式microSDカード/NAS(ネットワークHDD)
解像度最大4K
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)
フレームレート15fps
画角130°
可動範囲(°)水平方向360/垂直方向75
1個
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
センサーライト一体型カメラ:夜間や暗い場所では動きを感知すると最大300ルーメンの柔らかな明るさのセンサーライトが自動で点灯するため、玄関や庭、車庫、裏口等に設置すれば手動でライト点灯の手間が省けるだけでなく防犯にも最適です。防犯・見守りに最適:動作検知時のアプリ通知を設定すれば離れた場所からでも家族の出入りや宅配物の置き配の到着が確認でき、家族の安全の見守りから、防犯対策、便利な自動のライト点灯までをこれ一台で可能にする製品です。ソーラー充電:ソーラーパネルを搭載しているため、太陽光が当たる場所に設置することで充電する手間が省けます。 ※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。夜間でも細部まで鮮明な映像:2K (300万画素) の高画質で細部まで鮮明に映し、被写体のわずかな動きや表情まで見逃しません。本体に搭載されたカラーナイトビジョン機能で、夜間でもカラーではっきりとした映像を残すことができ、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。AIカメラ搭載:AIカメラが約8m先まで動きを検出し、リアルタイムでお使いのスマホに通知を送ります。検知の対象やエリアはスマホアプリから変更できます。また、アプリを使用すれば、どこにいても双方向での通話が可能。不法侵入など注意が必要な際には、105dBの警報を鳴らしたり、ライトを点灯させることができます。簡単に設置可能:配線不要なワイヤレス設計により、どこでも気軽に設置が可能です。追加料金不要:ご購入後は月額料金不要です。内蔵メモリー (8GB)により、ローカルストレージに直接暗号化されたデータ保存が可能なため、セキュリティ面でも安心です。IP65の防水・防塵対応:IP65の防水・防塵規格対応で悪天候時も使用可能。屋外の監視に最適です。
セット内容製品本体、USB-CtoUSB-C変換ケーブル(外付けソーラーパネル用)、取り付けプレート、15°下向き取り付けプレート、プレート取り付け用ネジとアンカー、カメラ取り付け用ネジ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約170×60×124
色ブラック
質量(g)約450
接続方式(2.4GHz)Wi-Fi
入力5V=2A(TypeCポート)
記憶方式本体内蔵メモリ8GB
解像度2K
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)
バッテリー容量(mAh)5200
フレームレート15fps
画角120°
1個
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
自宅の監視に最適:有線タイプの屋外用セキュリティカメラで、充電切れの心配なくお使いいただけます。細部まで鮮明な映像:130°の広い画角に加え、フルHDの高画質で映像を録画可能。被写体の動きや表情を隅々まで鮮明に確認できます。AIカメラ搭載:人やペットの動きを即座に検知し自動で録画を開始するAIカメラを搭載し、細かな動きも逃さずに撮影。夜間や暗いガレージなどで動きを検知した場合はスポットライトを点灯して周囲を明るく照らし、カラーで録画することが可能です。安全にデータを保管:別売りのmicroSDカードを挿し込むことで、クラウドへの接続なくデータ保管が可能です。
セット内容製品本体、USB充電器、MicroUSBケーブル、磁気ベース、金属プレート、取り付けネジパック、3M粘着テープ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約66×58×66(磁気ベースを除く)
色ホワイト
質量(g)約115
ケーブル長(m)約6.0
接続方式有線
入力5V=1A(MicroUSBポート)
記録媒体microSDカード/NAS(ネットワークHDD)
解像度フルHD
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)
フレームレート15fps
画角130°
1個
¥8,173
税込¥8,990
当日出荷
関連キーワード