8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量拡張バッテリー:Anker Solix F3800 (別売り) に最大6台連結することで一般的な家庭用蓄電池も上回る26880Whの超大容量バッテリーとしてお使い頂けます。長寿命設計:本製品も一般的なポータブル電源に比べ約6倍長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、約10年間安心してご使用いただけます。超急速充電:100%満充電まで約3.3時間、80%充電まで最短2.5時間(※)。非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。Anker Solix F3800の充電完了後、本製品の充電が開始されます。※外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。ケーブル一本で簡単に接続:付属の充電ケーブル1本でAnker Solix F3800に簡単に接続できます。アプリ対応:スマートフォンアプリに対応しており、Anker Solix F3800と連結時に遠隔でバッテリーの状態が確認できます。
セット内容Anker Solix BP3800 拡張バッテリー (3840Wh) 、接続ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(kg)約34.5 寸法(cm)約39.3×35.5×26.2 バッテリー容量(Wh)3840
1個
363,545 税込399,900
7日以内出荷

長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載の大容量拡張バッテリー。さらに1.6時間で約80%充電可能な超急速充電に対応しているため、非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。
セット内容Anker 760 Portable Power Station Expansion Battery (2048Wh) 、充電ケーブル、取扱説明書、最大5年間の特別長期保証 質量(kg)約20.7 ブラック サイズ(mm)約443 x 238 x 268 バッテリー容量(Wh)2048
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電。:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(。2023年9月時点 1000Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。)。業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました。。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(。2023年9月時点 Anker調べ)。90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadにより消費電力2,000Wまでの家電。に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。(。精密機器や電圧保護機能がある機器は対象外)。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間。で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(。Anker Solix PS400 Portable Power Station 2枚を並列接続時)。もしもの時に心強い防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
セット内容Anker Solix C1000 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(kg)約12.9 出力(W)AC出力:1500 寸法(cm)約37.6×26.7×20.5 充電時間(分)最短 約58 (専用アプリで超急速充電モード設定時) バッテリー容量(Wh)1056
1個
109,000 税込119,900
当日出荷

Solixシリーズ最小 & 最軽量モデル:ベストセラーモデル「Anker 521 Poratable Power Station」よりバッテリー容量が10%増加した288Whの大容量ながら、半分以下のサイズを実現しました。付属のストラップを使えば、両手を使うことなく肩にかけて持ち運びいただけます。防災用途にもおすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。また様々な機器に対応した出力とコンパクトサイズを両立しているため、持ち運び用や、寝室への設置用など二台目のサブバッテリーとしても最適です。7ポートから最大300W出力:USB-C、USB-A、カーソケットを含む合計7ポートを搭載し、最大300W出力が可能です。キャンプ時に家族全員分のスマホなどを充電することができ、ノートPCへの急速充電はもちろん、カメラやプロジェクター、ドローンなど様々な機器へ給電 / 充電できます。※ACポートは搭載しておりません。豊富な充電方法:USB-C、ソーラーパネル、シガーソケットに対応し、多様な場面に合わせて充電が可能です。USB-C 140Wを1つ接続で約2.3時間、USB-C 140Wを2つ同時接続だと合計280W入力が可能※なため、約1.5時間で100%満充電可能です。※140W以上出力が可能なUSB急速充電器とケーブルが2セット必要になります。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)
セット内容製品本体、140W USB-C充電ケーブル、ストラップ、安全マニュアル、カスタマーサポート 質量(kg)約 2.8 ポート数7 最大出力(W)合計:300 寸法(cm)約 12.4×12.0×20.0 充電時間最短1.5時間 保証期間18ヶ月保証 + 18ヶ月 (Ankerで会員登録後) 充電方式USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W) バッテリー容量(Wh)288
1個
22,718 税込24,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源 Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年2月17日時点) 。 約6倍長寿命なバッテリー 1週間に3回の頻度で8年間利用した場合でも、経年劣化による最大容量の低下は10%未満のため長期間安心して使用できます (気温25度の使用環境および1回の利用にあたり放電深度100%で1サイクル充放電する場合の理論値。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。 ソーラーチャージャーに対応 付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。 ”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源 Ankerは世界100カ国以上で累計3,600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドです。 Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は大容量、高出力、持ち運びやすさを兼ね備えたバランスモデル。長くお使いいただけるよう長寿命、耐久性そして安全性にもこだわりました。 約6倍長寿命なバッテリー 安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。 1週間に3回使用しても8年以上使えるので、長期間安心して使用できます (使用可能期間は気温25度、放電深度100%での理論値です。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。 また、物性上バッテリーは熱により劣化する特性がありますが、放熱性の高いバッテリーパックと2つの放熱ファンがバッテリーの発熱を抑え、劣化による寿命の低下を最小限に抑えます。 安心のサポート体制 購入後も安心して長期間ご使用いただけます。また安心のサポートに加えて、本製品はPSEはもちろんUN38.3、UL、FCC、RoHSなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、物性上、熱安定性に優れ安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 さらに先端ICを備えたBMSを搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、低温保護など多数の安全機能を有しており、安心してお使いいただけます。 4つの純正弦波ACポート AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布やミニ冷蔵庫、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。 0%から80%までわずか2時間30分 付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り) からの同時充電に対応。わずか2時間30分で80%まで充電できるため、急なお出かけ時も安心です。 (USB Power Delivery対応の60W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。) 省電力モード搭載 従来のモデルではいずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。 本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。 (カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。) 残り時間の分かるディスプレイ 前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。 電力を供給可能な時間が分かるので、計画的な利用が可能となり、夜間の使用でも朝まで安心してお使いいただけます。 災害時の備えにも最適 柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライト搭載。アウトドアや非常時にACポートを使わずにライトを利用できます。 LEDライトは本体前面に配置されているため、ライトの明かりで各ポートやスイッチの位置がわかりやすく安心です。 また本製品のボタンは静音タイプを採用。静かな環境でライトを点ける場合も、ボタンの電子音が響かないので、周囲を気にせずご利用いただけます。 さらに、バッテリーの自然消費を少なく抑える仕組みを搭載しており、3ヶ月放置してもわずか7%しかバッテリー容量が減らないため、非常時用に長期保管にも適しています。 ソーラーチャージャーに対応 付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。 さらに、USB充電器 (別売り) を用いてUSB-Cポートからの充電にも対応。付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電すればわずか2時間30分で80%まで充電できます。 (※Anker PowerSolar 3-Port 100W (別売り) からのソーラー充電に対応)
出力【AC】瞬間最大1000、【USB】合計最大36、【DC】最大120 入力DC:11-28V:10A (最大120W) | USB-C:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A (最大60W) ブラック 質量(kg)約7.6 付属品Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) 、ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後) 幅(mm)292 高さ(mm)251 使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40) 奥行(mm)188 バッテリーリン酸鉄 バッテリー容量(mAh)160000 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)512 入力ポートDC:11-28V=10A (最大120W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) 出力ポートAC:110V~50Hz / 60Hz, 4.54A,500W (瞬間最大750W) | USB-A:5V=7.2A (各ポート最大12W / 合計最大36W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W)
1個
59,000 税込64,900
当日出荷

速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電※:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 1000Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。)。業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(2023年9月時点 Anker調べ)。90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadにより消費電力2,000Wまでの家電※に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。(※精密機器や電圧保護機能がある機器は対象外)。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(※Anker Solix PS400 Portable Power Station 2枚を並列接続時)。もしもの時に心強い防災機能:一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。拡張バッテリーで容量2倍:利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要なった場合も大丈夫。別売りの拡張バッテリー※であとから容量を2112Whまで増量できます。(※2023年12月発売予定)。製品サイズ:約37.6 x 26.7 x 20.5cm、商品の重量:12.9 kg
セット内容Anker Solix C1000 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(kg)約12.9 出力AC出力:1500W 寸法(cm)約37.6×26.7×20.5 充電時間最短 約58分 (専用アプリで超急速充電モード設定時) バッテリー容量(Wh)1056
1個
109,000 税込119,900
7日以内出荷

速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電※:Anker独自の急速充電技術HyperFlashTMにより、100%充電までわずか58分。スマホより速く充電が終わります。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 1000Wh帯において、Anker調べ)。業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(※2023年9月時点 Anker調べ)。90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadTMにより消費電力2000Wまでの家電に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(※【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel 2枚を並列接続時)。10年使えるポータブル電源※:電池寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の採用に加え、独自技術により電子部品の長寿命化も実現。電池、電子部品の全てが長持ちだからこそ、10年にわたりご利用いただけます。※電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は3000回以上、電子部品の寿命は50000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年に渡り正常な状態を保ちます。もしもの時に心強い防災機能:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。停電時に役立つ大型ライト:大型のLEDライトを前面に搭載。ワンタッチで周囲を明るくできます。オンになった状態でさらにボタンを押すことで、3段階で明るさを調整できます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。拡張バッテリーで容量2倍:利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要なった場合も大丈夫。別売りの拡張バッテリーであとから容量を2112Whまで増量できます。キャンプやアウトドアに:1500Wのパワフルな出力で、キャンプやアウトドアでも快適に家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。様々な家電が使える:1500Wのパワフルな出力で、災害時でもご自宅内の様々な家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。11ポート搭載:ACポート x 6 (最大出力:1500W)※SurgePadTM起動時:2000W相当、USB-Cポート x 2 (最大出力:100W x 1 / 30W x 1)、USB-Aポート x 2 (最大出力:各12W)、シガーソケット x 1(最大出力:120W)。停電時の備えに:家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品を通して家電や機器へ給電 (パススルー充電) できます。Anker Solixシリーズはラインインタラクティブ給電方式を採用しているため、普段使いに適しており、内臓バッテリー劣化の心配もありません。 UPS機能も搭載しており、停電時はわずか20ミリ秒でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご使用いただけます。フラットな天面デザイン:物を置くことができるフラットな天面デザインにより、限られたスペースを有効活用できます。温度モニタリング機能搭載:毎秒最大100回の頻度で温度をモニタリングすることでバッテリーの過熱を防ぐ設計。長く使える堅牢デザイン:米国規格協会 (ANSI) にも採用されているアメリカ保険業者安全試験所 (UL) が提供する製品安全規格のUL規格「UL2743」を取得。衝撃や落下に耐えられるよう設計されており、90cm以上からの落下試験もクリアしているため、長く安心してお使いいただけます。安全性を試験済み:バッテリーの安全性試験の中でも特に通過が困難な釘刺し試験をクリアしています。高機能BMS搭載:高機能BMS (バッテリーマネジメントシステム) 搭載を搭載し、入出力の過電圧保護や過充電 / 過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、高温/低温保護など多数の安全機能を有しています。Solixシリーズ専用 IP54 防塵防水バッグ登場 ( 別売り )。IP54の防塵防水性能で一時的な雨であればバッグに入れたままポータブル電源を使用できます。粉塵や雨の侵入を気にせず、電子機器への給電が可能です。評価されているAnker Solixシリーズの「実効容量」。実効容量とは「実際に使える電力の容量」を指します。Anker SolixシリーズはMONOQLOや家電批評といった専門雑誌にて「実効容量」の項目を含めBEST BUYを受賞。高い完成度をご評価いただいております。
用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策 セット内容製品本体、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、カスタマーサポート※取扱説明書では「ソーラー充電ケーブル」もパッケージ内容に記載されていますが、こちらは誤りのため現在修正中となります。 質量(kg)12.9 ブラック 出力(W)【AC】1500 ポート数【搭載ポート】ACポート×6 (最大出力:1500W)・USB-Cポート×2 (最大出力:100W×1 / 30W×1)・USB-Aポート×2 (最大出力:各12W)・シガーソケット×1 (最大出力:120W) 寸法(cm)37.6×26.7×20.5 充電時間最短 約58分 (専用アプリで超急速充電モード設定時) 保証期間18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 充電方式ACコンセント (1300W) / ソーラーパネル (600W) / 車のシガーソケット (120W) バッテリー容量(Wh)1056
1個
109,000 税込119,900
欠品中

世界初※GaN搭載ポータブル電源 ※2022年7月 Anker調べ。世界で初めてGaN (窒化ガリウム) を搭載。更なる長寿命化と実効容量の増加を実現。2048Whの超大容量と2000Wの高出力を兼ね備えた、Anker史上最高の長寿命ポータブル電源。持ち運びやすいキャスター付きで超大容量ながら持ち運びも簡単。充電・給電回数、使用時間の目安 ※実験に基づく理論値(Anker調べ)。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します。約130回 iPhone 14/約28時間 電気毛布 (55W)/約1時間50分 電子レンジ (1000W)。購入後も安心のアフターサービス。専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)。ポータブル電源は「寿命」で選ぼう。ポータブル電源は使用するリチウムイオン電池の種類によって、寿命が大きく異なることはご存知でしょうか。Ankerは、寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質な電池を厳選。業界一般に比べて約6倍の長寿命を実現しました。※最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3000回以上のバッテリーセルを搭載。目指したのは、"超"寿命。ポータブル電源はバッテリーだけでなく数千個の電子部品と一緒に構成されています。そのため、バッテリーだけ長持ちでも、製品として長寿命とは言えません。Anker独自の回路設計により、バッテリーだけでなく約2000個の電子部品全ての長寿命化に成功。例えば、一般的にポータブル電源の寿命のボトルネックとなるコンデンサという電子部品。発熱を極限まで抑えることで、約60000時間もの長寿命を実現しました。世界初※GaN (窒化ガリウム) 搭載で、さらに高効率・長寿命※2022年7月 Anker調べ。GaNの特徴である、エネルギー変換効率の高さを活用することで、電力のロスを最小化(※一般的なポータブル電源の変換効率が約88~91%に対し、本製品は約96%)。より長時間の電力供給が可能になりました。本製品は同容量帯の製品より約100Wh分長く家電を利用できます。また、実効容量が増えることで1回の充放電サイクルあたりの給電可能時間が増え、結果的に更なる長寿命化を実現。さらに、エネルギーロスが少なく発熱を抑えるGaNだからこそ、本体や部品へのダメージを軽減。発熱が少ないため、ファンによる過度な放熱の必要もなくより静かに、安全にお使いいただけます。業界トップクラスの最大5年保証。Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き(2022年3月22日時点 Anker調べ)。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。持ち運びやすいキャスター付き。人間工学に基づいて設計されたキャスター付きで、超大容量ながら持ち運び簡単。直径約12cmの大型ホイールとで段差を超えるため、路面状況を気にせず移動が可能です。アウトドアや災害時の悪路での運搬も問題ありません。拡張バッテリーに対応。本製品専用の拡張バッテリーに対応し、購入後に容量を増やして使用することが可能です。本体と拡張バッテリーをバッテリーを接続することで、容量が最大4096Whとなります。最大960W入力のソーラー並列充電。ソーラーパネルから最短2.2時間で100%満充電できます。またACコンセントからの充電、車からもシガーソケットから充電可能です。約2時間で満充電可能な超急速充電。大容量モデルにも関わらず、Anker独自の超急速充電技術により満充電までわずか約2時間で完了します。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。超急速充電を可能にしているのは、独自のカスタマイズを施した双方向インバーター。通常のポータブル電源のインバーター機能にACアダプタの機能を付加しているため、重くてかさばるACアダプタを持ち運ぶ必要がありません。AC充電ケーブル一本で超急速充電が可能です。13台同時に充電・給電。家族や友人など大人数で利用可能な13ポートを搭載し、13台まで同時に充電・給電が可能です。高い安全性。本製品は、バッテリーの安全性を証明する最も厳しい試験と言われる釘刺し試験に合格。リン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高い安全性を誇ります。また、UN38.3、MIC、PSE-EMCなどの安全規格および基準に準拠。さらに先端ICを備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護、低温保護など多数の安全機能を有しています。UPS(無停電電源装置)。本製品は無停電電源装置(UPS)機能を搭載しています。家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品から家電や機器へ給電(パススルー充電)できます。停電時はわずか20ミリ秒(※)でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご活用いただけます。(※0ミリ秒の切替えには対応していないため、データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。)。アプリ対応。専用のAnkerアプリに対応し、スマホから充電・給電状況の確認や、入力スピードの操作が可能です。災害時の備えにも。柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライトを本体正面に搭載しており、ACポートを使用することなく、ボタン1つですぐにライトを利用できます。万が一の場合も十分な電力と灯りを提供します。本製品を含むAnkerのポータブル電源は、バッテリー容量に適切な余裕を持たせた設計を採用。リン酸鉄リチウムイオン電池の電圧特性もあり、満充電された状態で保管してもバッテリーが劣化しにくく、災害時に備え満充電の状態で保管していただくことができます。
用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策 セット内容製品本体、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、アクセサリ収納バッグ、取扱説明書 質量(kg)約30.5 ブラック 出力最大2000W (100V~20A, 50Hz / 60Hz) ※パススルー充電時は最大12A 入力最大1200W (100V~12A, 50Hz / 60Hz) 保証期間最大5年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×25.0×39.5 バッテリー容量(Wh)2048Wh
1個
181,727 税込199,900
欠品中