カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
    • ケーブル(3)
    • USBハブ(4)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(5)
    • 切替器/分配器/コンバーター(5)
    • モバイルバッテリー/充電器(2)
    • USB充電/データ転送ケーブル(1)
    • コネクタ/変換ケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • StarTech.com(3)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Nebula(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anker hdmi」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI)Anker(アンカー)
1,536税込1,690
1個
当日出荷
簡単に画面切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、ボタンを押すだけでゲームや映画などを1画面で切り替えることができます。双方向の入出力に対応:2つのHDMI対応機器を1つのディスプレイへの接続、または1つのHDMI対応機器を2つのディスプレイへの接続が可能です。(※2つのディスプレイに同時に画面を表示することはできません)。高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。幅広い対応機種:ノートPCやゲーム機を含む幅広い機器でご利用いただけます。
サイズ約55 x 55 x 14.6mm質量(g)約30内容Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)解像度Max 4K (60Hz) 対応
Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル Anker(アンカー)Anker Ultra High Speed HDMI ケーブルAnker(アンカー)
2,536税込2,790
1個
当日出荷
8Kの超高画質出力:このケーブルは48Gbpsによる8K(60Hz)と4K (120Hz)の超高画質出力に対応。大画面でも高解像度のコンテンツをお楽しみいただけます。また、シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応。鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応。48Gbpsによる8K(60Hz)と4K(120Hz)の超高画質出力でコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (。4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)。高い耐久性: コネクタ部分にカーボスチール、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを採用致しました。ピン部分には金素材を用い約10,000回抜き挿しに耐えうる高い耐久性を実現。安心して長期間ご使用いただけます。
セット内容Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート長さ(m)約2.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。対応機種- Sony PlayStation 5- Xbox Series X / S- 55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019)- 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)- Vizio OLED 2020- LG CX OLED- 65” ClassSamsung Q90 QLED TV- 65" Class Q80T QLED- Sony X900H- Sony XH9005- TCL R635 Mini LED- その他
Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)Anker(アンカー)
3,627税込3,990
1個
当日出荷
4画面を切り替え:4つのHDMI入力ポートを搭載し、HDMI対応機器を1つのボタンで切り替えることができます。簡単に切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、リモコンや本体のボタンを押すだけで映画やゲームなどを1画面で切り替え可能です。高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。安定した接続:入力用USB-Cポートを搭載しているため安定した途切れのない映像出力が可能。※充電器は別売りです。簡単なリモコン操作:本製品にはリモコンが付属しているため、離れた場所から画面を切り替えることができます。
セット内容Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)、USB-A&USB-Cケーブル (1.5m)、リモコン、取扱説明書、カスタマーサポートグレー質量(g)約85ケーブル長(m)約1.5寸法(cm)約5.8 × 12.5 × 1.8解像度最大4K (60Hz) 対応保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)接続端子HDMI
Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ Anker(アンカー)Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブAnker(アンカー)
3,172税込3,489
1個
当日出荷
3つのポートを1つに:HDMIポート、USB-Aデータポート、USB Power Delivery入力ポートへの接続が1つのハブで可能になりました。 USB PD対応パススルー充電:データ送信やHDMI接続などハブとして使用しながらもお使いの機器に急速充電が可能です。 高画質な画面出力:4K (30Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、大画面でも高画質なコンテンツをお楽しみいただけます (※お使いの機器のUSB-Cポートが映像出力に対応していることをご確認ください) 。 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを最大5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。
ポート1 × データ転送用USB-A 3.0 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※ノートPCへの給電は90Wになります。データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート対応OSノートPC:MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ (第1世代) / iPad Air (第 4 世代) 他グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×38×16(ケーブル部分を除く)質量(g)約40付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応セット内容Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートポート数3対応機種【ノートPC】- MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2023) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020 / 2022) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、【タブレット端末】- iPad Pro 12.9 インチ (第6世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (4世代) / iPad mini (第6世代) 他仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ
Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m Anker(アンカー)Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0mAnker(アンカー)
1,445税込1,590
1個
当日出荷
8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)
セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約 3.0 (端子部分含む)対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ Anker(アンカー)Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブAnker(アンカー)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。 USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。 (※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。) 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。 高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。 幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。
ポートHDMI 2.0 ポート・データ転送用USB-Cポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・PD対応 充電用USB-Cポート ※映像出力やデータ転送は非対応・2 × データ転送用 USB-A 3.0 ポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・イーサネットポート (1Gbps対応)対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降)グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18質量(g)約83付属品トラベルポーチ、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応セット内容Anker PowerExpand 6-in-1 USB C PD イーサネット ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート幅(mm)132高さ(mm)18奥行(mm)23ポート数6対応機種【ノートPC】MacBook / MacBook Pro ( 2020 / 2019 / 2018 / 2017)・MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)・XPS (13 inch / 15 inch)・Yoga 720・ThinkPad X1・Spectre Folio・SF314・Pixelbook (2019 / 2018 / 2017)、【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ・USB SuperDriveインターフェースUSB Type-C転送速度(Gbps)最大5最大電力(W)53パワーデリバリーあり
Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple display) Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple display)Anker(アンカー)
8,173税込8,990
1個
当日出荷
14個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート2つ、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート5つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD & SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックへの接続が1つのハブで可能になりました。最大3画面出力:2つの4K対応HDMIポートと1080p対応のVGAポートを使用して、同時に3画面へ出力することが可能です (※macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大80Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※80Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
サイズ約150 x 54 x 17mm質量(g)約132電源USB PD内容Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple Display) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種Windows10, macOS 12以降ポート搭載ポート詳細:1 × USB PD対応USB-C ポート (最大入力100W / 最大出力80W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0 ポート(最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大1080p (60Hz) 対応VGAポート・1 × イーサネットポート (最大1Gbps) ・1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット・1 × 3.5mmオーディオジャック
Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m Anker(アンカー)Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8mAnker(アンカー)
1,173税込1,290
1個
当日出荷
8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)
セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約 1.8 (端子部分含む)対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)Anker(アンカー)
2,991税込3,290
1個
当日出荷
5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約122×41×12質量(g)約50
Anker USB-C ハブ (10-in-1, Dual display) Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (10-in-1, Dual display)Anker(アンカー)
5,445税込5,990
1個
当日出荷
10個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート3つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。複数画面出力:4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。(※複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1、 Dual Display)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約127×54×13グレー質量(g)約111ポート数10対応機種Windows10、 macOS 12以降保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ポート1 × USB PD対応USB-C ポート (Max 入力100W / Max 出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × Max 4K (30Hz) 対応HDMIポート、1 × Max 1080p (60Hz) 対応VGAポート、1 × イーサネットポート (Max 1Gbps)、1 × microSDカードスロット、1 × SDカードスロット
Anker HDMI ケーブル (8K) 0.9m Anker(アンカー)Anker HDMI ケーブル (8K) 0.9mAnker(アンカー)
900税込990
1個
当日出荷
8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。幅広い対応機種:従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応。PlayStation 5を含む家庭用ゲーム機や、幅広いディスプレイ、テレビ等でご利用いただけます。
セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 0.9m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約0.9対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他
Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) Anker(アンカー)Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1)Anker(アンカー)
11,809税込12,990
1個
当日出荷
11のポートを一つに:USB PDに対応したUSB-Cポート、データ転送用のUSB-CポートとUSB-Aポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、イーサネットポート、DisplayPortなどへの接続が1つのハブで可能になりました。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 2 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、2つの480Mbps USB-Aポート、104 MB/s microSD&SDカードスロットを備え、高速データ転送で即座に同期することが可能です。複数画面出力:それぞれ単ポート利用時は、HDMIポートで最大4K (60Hz)、DisplayPortで最大4K (60Hz) での出力が可能です。 (。Mac OS搭載機器は、複数ディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。(急速充電器とケーブルは別売りです)
セット内容Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) 、取扱説明書、 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約137×57×14グレー質量(g)約139対応OSWindows 11 / 10 / 8・macOS X 10.12 以降・iPad OS対応機種USB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。※USB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode、USB-C 3.1 (Gen 1 または 2) に対応している機種に限ります。解像度1つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:4K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:4K (30Hz)2つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:2K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:1080p (60Hz)※Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。機種【非対応】ニンテンドースイッチ・ USB SuperDrive・スマートフォン全般ポート【搭載ポート詳細】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0ポート (最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大※出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × microSDカードスロット (最大104MB/s)・1 × SDカードスロット (最大104MB/s)・1 × イーサネットポート (最大1Gbps)・1 × 最大4K (60Hz) 対応DisplayPort・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 3.5mm オーディオジャック※各ポートの出力条件は下記の注意欄を予め購入前にご確認ください。
Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8mAnker(アンカー)
1,173税込1,290
1個
当日出荷
フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポートブラック出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含めるコネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)データ転送速度最大480Mbpsケーブル種類編み込み式適合用途データ転送、急速充電対応
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 1.8m Anker(アンカー)Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 1.8mAnker(アンカー)
2,355税込2,591
1個
当日出荷
4K 60Hz高画質出力に対応:HDRによるストリーミングに対応し最大4Kでより自然でリアルな映像出力を実現。高性能シールドを内蔵し安定した接続を実現:高性能シールドを採用し断線リスクを抑制安定した映像出力を可能にします。鮮やかで安定した映像で生産性を向上:4K 60Hzに対応し、鮮明で安定した映像をお楽しみいただけます。臨場感あふれるHDR画質を体験:明暗差をより豊かに表現可能なHDRに対応しておりより鮮やかな映像をお楽しみいただけます。優れたパフォーマンスとデザイン:コネクタ部分の耐久性を強化し、約10,000回以上の抜き差しにも耐える高耐久設計を実現。幅広い対応機種:MacBook Proを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器に対応。
ブラックケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種ノートPC:MacBook Air シリーズ / Macbook Pro シリーズ、Dell Vostroシリーズ / Lenovo ThinkPad / 14”HP Spectre x360タブレット端末:iPad Pro シリーズ / iPad Air シリーズ、Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズスマートフォン:iPhone 15 / 16 シリーズ / Samsung Galaxy S22 - S24 シリーズ / Samsung Z Fold 4 / 5 / 6 シリーズ / Google Pixel 8 / 9 シリーズその他: HDMI、モニター、HD TV
Anker PowerExpand+ USB-C & HDMI 変換アダプター Anker(アンカー)Anker PowerExpand+ USB-C & HDMI 変換アダプターAnker(アンカー)
2,173税込2,390
1個
当日出荷
高画質出力:4K出力対応のHDMI変換アダプタにより、テレビやHDMI対応ディスプレイで最大4Kの解像度でコンテンツをお楽しみいただけます。即座にアクセス可能:インストールなしで、ノートPCやスマートフォンのUSB-CポートをHDMIに即座に接続することができます。プレミアムデザイン:軽量アルミニウムで仕上げた外装により、高い放熱性を可能にしました。また、二重に編み込まれた高耐久性ナイロンを採用し、引っ張りやねじりに強い高耐久性を実現致しました。
寸法(mm)約50×21×12グレー
Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI) Anker(アンカー)Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI)Anker(アンカー)
4,536税込4,990
1個
当日出荷
7つのポートをひとつに:USB-Aポート2つ、USB-Cポート1つ、USB PD対応のUSB-C充電ポート、4K (60Hz) HDMIポート、microSD & SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (60Hz) の画面出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現し、即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。
仕様搭載ポート詳細:1×データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート( 最大5Gbps )、2×データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート( 最大5Gbps ) 、1×USB PD対応USB-C充電ポート( 最大入力100W ) 、1×最大4K ( 60Hz ) 対応HDMIポート、1×microSDカードスロット、1×SDカードスロットグレーサイズ約131 × 37 × 12mm (ケーブル:約25cm)質量(g)約67入力(W)最大100
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m Anker(アンカー)Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9mAnker(アンカー)
2,264税込2,490
1個
当日出荷
4K 60Hz高画質出力に対応:HDRによるストリーミングに対応し最大4Kでより自然でリアルな映像出力を実現。高性能シールドを内蔵し安定した接続を実現:高性能シールドを採用し断線リスクを抑制安定した映像出力を可能にします。鮮やかで安定した映像で生産性を向上:4K 60Hzに対応し、鮮明で安定した映像をお楽しみいただけます。臨場感あふれるHDR画質を体験:明暗差をより豊かに表現可能なHDRに対応しておりより鮮やかな映像をお楽しみいただけます。優れたパフォーマンスとデザイン:コネクタ部分の耐久性を強化し、約10,000回以上の抜き差しにも耐える高耐久設計を実現。幅広い対応機種:MacBook Proを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器に対応。
仕様補足説明:対応映像出力:4K 60Hzブラックケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種ノートPCMacBook Air シリーズ / Macbook Pro シリーズDell Vostroシリーズ / Lenovo ThinkPad / 14”HP Spectre x360タブレット端末iPad Pro シリーズ / iPad Air シリーズGalaxy Tab S9+ / S8 シリーズスマートフォンiPhone 15 / 16 シリーズ / Samsung Galaxy S22 - S24 シリーズ / Samsung Z Fold 4 / 5 / 6 シリーズ / Google Pixel 8 / 9 シリーズその他HDMI、モニター、HD TV
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 1.8m Anker(アンカー)Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 1.8mAnker(アンカー)
2,900税込3,190
1個
当日出荷
急速充電から映像出力までこれ1本:お使いの機器をUSB-Cポートで充電しながら4Kの高画質な映像をお楽しみいただけます。2つのケーブルを1つに:HDMI端子部分にUSB-Cポートも搭載されているためめ1本のケーブルで画面出力と機器への充電両方に対応しています。鮮明な4Kディスプレイ:Thunderbolt 3 / 4 / 5 規格に対応し?お気に入りの番組やゲームなどのコンテンツを4K@60Hzの鮮明な映像で楽しめます。画面出力をしながら最大140W出力の急速充電に対応:最大140Wの入力に対応したUSB-Cポートを搭載しUSB急速充電器と併用することでノートPCへパススルー充電が可能です。エコフレンドリー素材を使用:編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現。幅広い対応機種:Thunderbolt 3 / 4 / 5に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含む幅広い機器に対応
ブラックケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種ノートPCMacBook Air シリーズ、MacBook Pro シリーズDell Vostro 5320、Dell Vostro 5630 16インチ、Dell XPS 15 9520、 Lenovo ThinkPad T14 第2世代、Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 、Lenovo ThinkPad X1 Yoga 第6世代、Lenovo Chromebook Duet 10.1インチThinkPad X13 第3世代、ThinkPad X1、ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre x360 14インチ、HP EliteBook 850 G8、HP Chromebook 14タブレット端末iPad Pro 12.9 インチ (第6世代/ 第5世代 / 第4世代 / 第3世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代 / 第3世代 / 第1世代)、iPad Air (第5世代 / 第4世代)Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズスマートフォンiPhone 16 / 15 シリーズSamsung Galaxy S24 - S22 シリーズ、Samsung Z Fold4 / 5 / 6、Google Pixel 8 / 9 シリーズ
Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1) Anker(アンカー)Anker 321 USB-C ハブ (3-in-1)Anker(アンカー)
3,173税込3,490
1個
当日出荷
3つのポートを1つに:ノートPCのUSB-Cポートから、USB Power Deliveryに対応したパススルー急速充電、HDMI接続、高速データ転送が可能です。パススルー充電対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大90Wまでの高出力で急速充電が可能です。高速データ転送・高画質出力:動画や音楽など5Gbpsの高速データ転送。4K (30Hz)出力対応のHDMIポートを搭載し、モニターやプロジェクターなどの大画面で高画質コンテンツをお楽しみいただけます。
サイズ約7.5 x 3.8 x 1.6cm (ケーブル部分を除く)質量(g)約40内容Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種ノートPC- MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2023) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020 / 2022) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第6世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (4世代) / iPad mini (第6世代) 他ポート搭載ポート詳細:1 × データ転送用USB-A 3.0 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※ノートPCへの給電は90Wになります。データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ Anker(アンカー)Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブAnker(アンカー)
6,355税込6,991
1個
当日出荷
フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから4K (60Hz) での高画質出力が可能です。※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)。※85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。
仕様搭載ポート詳細:・2 × データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 ・1 × データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 / ・1 × PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大 出力85W)※データ転送や映像出力に非対応 ・1 × SDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × microSDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × イーサネットポート(最大1Gbps) ・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約121×55×15グレー質量(g)約109ポート数6対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015)、MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)、iPad Pro (2020 / 2019 / 2018)、XPS (13 インチ / 15 インチ)、Pixelbook (2017)、タブレット端末、iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) Anker(アンカー)Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)Anker(アンカー)
29,991税込32,990
1個
当日出荷
【12の機能を1つに】 これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。 ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。 【これ1台でデスク周りをスマートに】 多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。 様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。 【長時間の作業でも快適に】 モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。 【複数の機器を同時に充電】 ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。
仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A)セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)540×220×90ダークグレー質量(g)約1660対応OSWindows10/11、macOS 10.14以降対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降インターフェースUSB Type-C最大解像度4K/60Hz接続ポート3.5mmオーディオジャック、ワイヤレス充電パッド、イーサネットポート、microSDカードスロット、SDカードスロット、USB-A、HDMI、USB-C転送速度(Gbps)最大10最大電力(W)100パワーデリバリーあり
Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W) Anker(アンカー)Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W)Anker(アンカー)
27,264税込29,990
1個
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。
セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約140×97×47グレー質量(g)約888最大出力(W)合計140ケーブル長(m)1保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) Anker(アンカー)Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink)Anker(アンカー)
36,355税込39,991
1個
欠品中
14のポートをひとつに:HDMIポートを2つ、DisplayPortを1つ搭載し最大3台同時映像出力に対応。ゲーマーやクリエイターなど、複数モニターを同時に使用される方におすすめです。最大8Kでの安定した画面出力:業界最先端のDL - 7400ディスプレイチップを搭載し、より安定した8K出力を実現。 MacBookおよびWindowsノートPCで最大8Kで1台、最大4Kで2台の計3台への映像出力が可能です。最大3画面同時出力が可能:HDMIポート2つと、DisplayPortを1つ搭載し、最大3画面同時出力に対応。画面拡張で各モニターに異なる画面を表示したりミラーリングにも対応しているため作業の効率を向上することができます。使用上のご注意:外部ディスプレイへの画面出力を行うにはDisplayLinkアプリのダウンロードが必要となります。本製品をご利用いただく前に、お使いのPCへ事前にアプリをダウンロードしてください。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。充電に対応したUSB-C ポートを搭載しておりデスクの上をスッキリ整理することができます。長時間の使用に備えた安全設計:常時温度管理システムActiveShield 3.0と冷却ファンで本体温度を管理するため複数ポートの同時使用や長時間の使用でも安全にご利用いただけます。本体状況を確認可能なディスプレイを搭載:本体のディスプレイでは各ポートの充電状況や接続モニターの情報が確認可能。さらに時計表示や言語設定など本体のカスタマイズも簡単に操作ができます。
仕様搭載ポート詳細:表面:USB-Cポート (Max100W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 × 2/ USB-Cポート (Max100W, 5Gbps) ※充電・データ転送対応 × 1、オーディオポート × 1/ SD×1、Micro SD × 1背面:USB-C アップストリームポート (Max140W, 10Gbps) × 1、USB-Aポート (Max4.5W, 5Gbps) ※充電・データ転送対応 × 2、USB-Aポート (Max2.5W, 480Mbps) ※充電・データ転送対応 × 1、HDMI 2.1 × 2・DisplayPort 1.4 × 1/ イーサネットポート (2.5Gbps) × 1寸法(mm)約195×92×47グレー質量(g)約834
Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) Anker(アンカー)Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5)Anker(アンカー)
45,445税込49,990
1個
当日出荷
GaNを搭載したThunderbolt 5対応モデル:Thunderbolt 5ポートを3つ搭載しており最大8Kの高画質出力や超高速データ転送など14の機能をこれ1台で使用できます。最大120Gbpsの超高速データ転送:Thunderbolt 5対応ポートから最大120Gbpsの超高速データ転送が可能。データ容量が大きいファイルでも素早く高速で転送ができます。最大8Kの高画質出力に対応:Windows PCでは最大8K、macOS対応PCでは最大6Kの高画質出力に対応。細部まで鮮明に表示されるため、臨場感やリアル感をそのままお楽しみいただけます。Thunderbolt 5ポートから最大140Wの急速充電に対応:Thunderbolt 5アップストリームポートから最大140W出力でノートPCに急速充電が可能。さらに製品前面のUSB-Cポートは合計最大45W出力でスマホからタブレットまで幅広い機器を充電可能。オンラインゲームや大容量のファイル転送をより快適に:高速データ転送や高画質出力、充電などお使いのPC環境をより快適にアップグレード。趣味やビジネスなど幅広い用途に適しています。
仕様搭載ポート詳細:前面:USB-Cポート (合計最大45W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 2、USB-Aポート (最大7.5W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 1、オーディオポート x 1 背面:Thunderbolt(TM) 5 アップストリームポート (最大140W, 120Gbps) x 1、Thunderbolt(TM) 5 ダウンストリームポート (最大15W, 80Gbps) x 2、USB-Aポート (最大4.5W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 2、HDMI 2.1 x 1、DisplayPort 2.1 x 1、イーサネットポート (2.5Gbps) x 1側面: SDカードスロットx 1、microSDカードスロット x 1寸法(mm)約116×116×75グレー質量(g)約1086最大出力(W)140
Nebula Capsule 3 Anker(アンカー)Nebula Capsule 3Anker(アンカー)
63,627税込69,990
1個
当日出荷
大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db直径(Φmm)約78高さ(mm)約160質量(g)約850内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート光源LEDディスプレイプロジェクションモード:前面/背面解像度1920×1080輝度(ANSI lm)200主な用途家庭用操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。ランプ寿命約30000時間入力端子HDMI2.1(ARC)設置方式置き型充電時間(時間)3.5スピーカー8Wオフセット100%画像サイズ投影:40-120インチ補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカスBluetooth5.1アスペクト比16:9投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6投影方式DLP対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
Nebula Capsule 3 Laser Anker(アンカー)Nebula Capsule 3 LaserAnker(アンカー)
109,000税込119,900
1個
当日出荷
世界初 (※) Google TV搭載 モバイルレーザープロジェクター:レーザー光源を採用し、より明るく、色鮮やかな映像美を実現させたモバイルプロジェクター ※2024年7月時点 Anker調べ。レーザー光源で、驚きの明るさと色彩表現:片手に収まる500ml缶ほどのサイズで、レーザーならではの明るく鮮やかな色彩を実現。約2.5時間※の長時間再生が可能で、映画を最後まで楽しめます。※Wi-Fi利用時。どんな位置からも、どんな壁にでも:縦横両方に対応した自動台形補正や、オートフォーカス機能を搭載しており、斜めからの投影や天井への投影も簡単に行えます。セットアップの手間がかからないので、気軽にどこにでも大画面を持ち運べます。10,000以上のアプリを自由自在に:Google TV搭載で、より優れた操作性を実現。Netflixの起動はリモコンのボタンを押すだけです。
セット内容Nebula Capsule 3 Laser、リモコン (単4形電池 × 2付属) 、ACアダプタ、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カスタマーサポートブラック質量(g)約 950寸法(cm)約 8.3×8.3×16.7解像度フルHD (1920 × 1080 画素)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)OSGoogle TV投影距離(m)1.06 ~ 3.18
Cosmos Laser 4K SE Anker(アンカー)Cosmos Laser 4K SEAnker(アンカー)
181,727税込199,900
1個
5日以内出荷
Google TV搭載4Kスマートプロジェクター。Dolby Visionで、ワンランク上の映像体験:映像本来の美しさを正確に再現し、より明るく鮮やかな映像を実現。Dolby Vision対応の4Kコンテンツを映像本来の美しさでお楽しみいただけます。Nebula初ハイブリッド光源:レーザーとLED光源を組み合わせたハイブリッドビーム技術を採用。1800ANSIルーメンの明るさと10.7億色もの広色域を実現し、より緻密な色彩で映像を表現。独自エンジン「NebulaMaster」搭載:フレームごとに綿密な映像調整を施すことで、鮮明なコントラストと正確な色彩を表現。映像本来の繊細さをお楽しみいただけます。Dolby Digital Plusでより臨場感溢れるサウンドを:15Wのスピーカードライバーを2つ搭載し、大迫力で、臨場感溢れる、まるで映画館のようなサウンドを自宅でお楽しみいただけます。
仕様投影サイズ(インチ):20-200セット内容Nebula Cosmos 4K SE、リモコン (電池付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約 220×165×263 (ハンドル部分を除く)質量(kg)約 4.5スペースグレー光源レーザー + LED輝度(ANSI lm)1800主な用途家庭用保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)入力端子HDMI:HDMI2.1(eARC)×1/HDMI2.1×1、USB:USB-A設置方式置き型OSGoogle TV