曜日別特売

Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI)

Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI) - Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

7つのポートをひとつに:USB-Aポート2つ、USB-Cポート1つ、USB PD対応のUSB-C充電ポート、4K (60Hz) HDMIポート、microSD & SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。
高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (60Hz) の画面出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。
高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現し、即座に同期することが可能です。
パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。

仕様
搭載ポート詳細:1×データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート( 最大5Gbps )、2×データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート( 最大5Gbps ) 、1×USB PD対応USB-C充電ポート( 最大入力100W ) 、1×最大4K ( 60Hz ) 対応HDMIポート、1×microSDカードスロット、1×SDカードスロット
色
グレー
サイズ
約131×37×12mm(ケーブル:約25cm)
質量(g)
約67
ポート数
7
入力(W)
最大100
電源供給方式
セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)
約25
インターフェイス-アップストリーム
USB-C 3.2 Gen1
インターフェイス-ダウンストリーム
USB-A 3.2 、 USB PD対応USB-C
コネクタ形状-アップストリーム
USB-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB-A
内容量
1個
注意
※充電や映像出力に非対応
※データ転送や映像出力に非対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839728A83D20A1
オープン
¥4,536
¥4,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-13
用途: 勿論ハブとしてUSBフラッシュメモリ、SDXCカード、SSDならびにHDMIを使用しています。
青木歯科 様(医療・福祉・介護関連業)

つくりはしっかりしてそうに思えるが、HDMI端子が作動しない。
今までいろんなハブを使ってきたがこんなことは初めてだ。
出来れば返品もしくは交換してほしい。
Ankerともあろうものがねー。
信頼しているメーカーだけに残念だ。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする