Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5)

Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) - Anker(アンカー)Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) - Anker(アンカー)Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) - Anker(アンカー)Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) - Anker(アンカー)Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) - Anker(アンカー)Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5) - Anker(アンカー)

GaNを搭載したThunderbolt 5対応モデル:Thunderbolt 5ポートを3つ搭載しており最大8Kの高画質出力や超高速データ転送など14の機能をこれ1台で使用できます。
最大120Gbpsの超高速データ転送:Thunderbolt 5対応ポートから最大120Gbpsの超高速データ転送が可能。データ容量が大きいファイルでも素早く高速で転送ができます。
最大8Kの高画質出力に対応:Windows PCでは最大8K、macOS対応PCでは最大6Kの高画質出力に対応。細部まで鮮明に表示されるため、臨場感やリアル感をそのままお楽しみいただけます。
Thunderbolt 5ポートから最大140Wの急速充電に対応:Thunderbolt 5アップストリームポートから最大140W出力でノートPCに急速充電が可能。さらに製品前面のUSB-Cポートは合計最大45W出力でスマホからタブレットまで幅広い機器を充電可能。
オンラインゲームや大容量のファイル転送をより快適に:高速データ転送や高画質出力、充電などお使いのPC環境をより快適にアップグレード。趣味やビジネスなど幅広い用途に適しています。

仕様
搭載ポート詳細:前面:USB-Cポート (合計最大45W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 2、USB-Aポート (最大7.5W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 1、オーディオポート x 1
背面:Thunderbolt(TM) 5 アップストリームポート (最大140W, 120Gbps) x 1、Thunderbolt(TM) 5 ダウンストリームポート (最大15W, 80Gbps) x 2、USB-Aポート (最大4.5W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 2、HDMI 2.1 x 1、DisplayPort 2.1 x 1、イーサネットポート (2.5Gbps) x 1
側面: SDカードスロットx 1、microSDカードスロット x 1
寸法(mm)
約116×116×75
グレー
質量(g)
約1086
最大出力(W)
140
内容量
1個
注意
※HDMIポートとDisplayPortの同時利用には対応しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839920A83B51A1
オープン
45,445
49,990(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする