Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 1.8m
4K 60Hz高画質出力に対応:HDRによるストリーミングに対応し最大4Kでより自然でリアルな映像出力を実現。
高性能シールドを内蔵し安定した接続を実現:高性能シールドを採用し断線リスクを抑制安定した映像出力を可能にします。
鮮やかで安定した映像で生産性を向上:4K 60Hzに対応し、鮮明で安定した映像をお楽しみいただけます。
臨場感あふれるHDR画質を体験:明暗差をより豊かに表現可能なHDRに対応しておりより鮮やかな映像をお楽しみいただけます。
優れたパフォーマンスとデザイン:コネクタ部分の耐久性を強化し、約10,000回以上の抜き差しにも耐える高耐久設計を実現。
幅広い対応機種:MacBook Proを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器に対応。
- 対応機種
- ノートPC:MacBook Air シリーズ / Macbook Pro シリーズ、Dell Vostroシリーズ / Lenovo ThinkPad / 14”HP Spectre x360
タブレット端末:iPad Pro シリーズ / iPad Air シリーズ、Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズ
スマートフォン:iPhone 15 / 16 シリーズ / Samsung Galaxy S22 - S24 シリーズ / Samsung Z Fold 4 / 5 / 6 シリーズ / Google Pixel 8 / 9 シリーズ
その他: HDMI、モニター、HD TV
- 色
- ブラック
- ケーブル長(m)
- 約0.9 / 約1.8
- 内容量
- 1個
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
カテゴリ





















![USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028660-261029-02.jpg)









![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)