カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(4)
- ケーブル(3)
- USBハブ(4)
- 切替器/分配器/コンバーター(3)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- モノタロウ(3)
- エレコム(130)
- StarTech.com(231)
- サンワサプライ(109)
- Vodaview(48)
- j5 create(35)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- BELKIN(ベルキン)(12)
- JAPANNEXT(278)
- RS PRO(248)
- ATEN(143)
- NEC(111)
- ASUS(エイスース)(102)
- Dell Technologies(61)
- Philips(60)
- LINDY(60)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(59)
- サンワダイレクト(51)
- シャープ(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hdmi×2」の検索結果
特価

Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple display)
Anker(アンカー)¥8,173税込¥8,9901個当日出荷14個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート2つ、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート5つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD & SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックへの接続が1つのハブで可能になりました。最大3画面出力:2つの4K対応HDMIポートと1080p対応のVGAポートを使用して、同時に3画面へ出力することが可能です (※macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大80Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※80Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。サイズ約150 x 54 x 17mm質量(g)約132電源USB PD内容Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple Display) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種Windows10, macOS 12以降ポート搭載ポート詳細:1 × USB PD対応USB-C ポート (最大入力100W / 最大出力80W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0 ポート(最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大1080p (60Hz) 対応VGAポート・1 × イーサネットポート (最大1Gbps) ・1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット・1 × 3.5mmオーディオジャック
Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI)
Anker(アンカー)¥1,536税込¥1,6901個当日出荷簡単に画面切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、ボタンを押すだけでゲームや映画などを1画面で切り替えることができます。双方向の入出力に対応:2つのHDMI対応機器を1つのディスプレイへの接続、または1つのHDMI対応機器を2つのディスプレイへの接続が可能です。(※2つのディスプレイに同時に画面を表示することはできません)。高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。幅広い対応機種:ノートPCやゲーム機を含む幅広い機器でご利用いただけます。サイズ約55 x 55 x 14.6mm質量(g)約30内容Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)解像度Max 4K (60Hz) 対応
Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)
Anker(アンカー)¥2,991税込¥3,2901個当日出荷5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約122×41×12質量(g)約50
Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。 USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。 (※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。) 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。 高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。 幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。転送速度(Gbps)最大5付属品トラベルポーチ、取扱説明書セット内容Anker PowerExpand 6-in-1 USB C PD イーサネット ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート幅(mm)132色グレー高さ(mm)18質量(g)約83奥行(mm)23ポート数6対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18対応機種【ノートPC】MacBook / MacBook Pro ( 2020 / 2019 / 2018 / 2017)・MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)・XPS (13 inch / 15 inch)・Yoga 720・ThinkPad X1・Spectre Folio・SF314・Pixelbook (2019 / 2018 / 2017)、【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ・USB SuperDriveインターフェースUSB Type-C保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.0 ポート・データ転送用USB-Cポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・PD対応 充電用USB-Cポート ※映像出力やデータ転送は非対応・2 × データ転送用 USB-A 3.0 ポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・イーサネットポート (1Gbps対応)最大電力(W)53パワーデリバリーあり
Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink)
Anker(アンカー)¥36,355税込¥39,9911個欠品中14のポートをひとつに:HDMIポートを2つ、DisplayPortを1つ搭載し最大3台同時映像出力に対応。ゲーマーやクリエイターなど、複数モニターを同時に使用される方におすすめです。最大8Kでの安定した画面出力:業界最先端のDL - 7400ディスプレイチップを搭載し、より安定した8K出力を実現。 MacBookおよびWindowsノートPCで最大8Kで1台、最大4Kで2台の計3台への映像出力が可能です。最大3画面同時出力が可能:HDMIポート2つと、DisplayPortを1つ搭載し、最大3画面同時出力に対応。画面拡張で各モニターに異なる画面を表示したりミラーリングにも対応しているため作業の効率を向上することができます。使用上のご注意:外部ディスプレイへの画面出力を行うにはDisplayLinkアプリのダウンロードが必要となります。本製品をご利用いただく前に、お使いのPCへ事前にアプリをダウンロードしてください。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。充電に対応したUSB-C ポートを搭載しておりデスクの上をスッキリ整理することができます。長時間の使用に備えた安全設計:常時温度管理システムActiveShield 3.0と冷却ファンで本体温度を管理するため複数ポートの同時使用や長時間の使用でも安全にご利用いただけます。本体状況を確認可能なディスプレイを搭載:本体のディスプレイでは各ポートの充電状況や接続モニターの情報が確認可能。さらに時計表示や言語設定など本体のカスタマイズも簡単に操作ができます。仕様搭載ポート詳細:表面:USB-Cポート (Max100W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 × 2/ USB-Cポート (Max100W, 5Gbps) ※充電・データ転送対応 × 1、オーディオポート × 1/ SD×1、Micro SD × 1背面:USB-C アップストリームポート (Max140W, 10Gbps) × 1、USB-Aポート (Max4.5W, 5Gbps) ※充電・データ転送対応 × 2、USB-Aポート (Max2.5W, 480Mbps) ※充電・データ転送対応 × 1、HDMI 2.1 × 2・DisplayPort 1.4 × 1/ イーサネットポート (2.5Gbps) × 1寸法(mm)約195×92×47色グレー質量(g)約834
Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m
Anker(アンカー)¥1,173税込¥1,2901個欠品中8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m、カスタマーサポート色ブラックケーブル長(m)約 1.8 (端子部分含む)対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m
Anker(アンカー)¥1,445税込¥1,5901個当日出荷8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m、カスタマーサポート色ブラックケーブル長(m)約 3.0 (端子部分含む)対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker HDMI ケーブル (8K) 0.9m
Anker(アンカー)¥900税込¥9901個欠品中8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。幅広い対応機種:従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応。PlayStation 5を含む家庭用ゲーム機や、幅広いディスプレイ、テレビ等でご利用いただけます。セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 0.9m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート色ブラックケーブル長(m)約0.9対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他
Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル
Anker(アンカー)¥2,536税込¥2,7901個当日出荷8Kの超高画質出力:このケーブルは48Gbpsによる8K(60Hz)と4K (120Hz)の超高画質出力に対応。大画面でも高解像度のコンテンツをお楽しみいただけます。また、シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応。鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応。48Gbpsによる8K(60Hz)と4K(120Hz)の超高画質出力でコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (。4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)。高い耐久性: コネクタ部分にカーボスチール、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを採用致しました。ピン部分には金素材を用い約10,000回抜き挿しに耐えうる高い耐久性を実現。安心して長期間ご使用いただけます。セット内容Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート長さ(m)約2.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。対応機種- Sony PlayStation 5- Xbox Series X / S- 55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019)- 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)- Vizio OLED 2020- LG CX OLED- 65” ClassSamsung Q90 QLED TV- 65" Class Q80T QLED- Sony X900H- Sony XH9005- TCL R635 Mini LED- その他
Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W)
Anker(アンカー)¥27,264税込¥29,9901個当日出荷Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約140×97×47色グレー質量(g)約888最大出力(W)合計140ケーブル長(m)1保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI)
Anker(アンカー)¥4,536税込¥4,9901個当日出荷7つのポートをひとつに:USB-Aポート2つ、USB-Cポート1つ、USB PD対応のUSB-C充電ポート、4K (60Hz) HDMIポート、microSD & SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (60Hz) の画面出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現し、即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。仕様搭載ポート詳細:1×データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート( 最大5Gbps )、2×データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート( 最大5Gbps ) 、1×USB PD対応USB-C充電ポート( 最大入力100W ) 、1×最大4K ( 60Hz ) 対応HDMIポート、1×microSDカードスロット、1×SDカードスロット色グレーサイズ約131×37×12mm(ケーブル:約25cm)質量(g)約67ポート数7入力(W)最大100電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)約25インターフェイス-アップストリームUSB-C 3.2 Gen1インターフェイス-ダウンストリームUSB-A 3.2 、 USB PD対応USB-Cコネクタ形状-アップストリームUSB-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB-A
Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1)
Anker(アンカー)¥11,809税込¥12,9901個当日出荷11のポートを一つに:USB PDに対応したUSB-Cポート、データ転送用のUSB-CポートとUSB-Aポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、イーサネットポート、DisplayPortなどへの接続が1つのハブで可能になりました。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 2 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、2つの480Mbps USB-Aポート、104 MB/s microSD&SDカードスロットを備え、高速データ転送で即座に同期することが可能です。複数画面出力:それぞれ単ポート利用時は、HDMIポートで最大4K (60Hz)、DisplayPortで最大4K (60Hz) での出力が可能です。 (。Mac OS搭載機器は、複数ディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。(急速充電器とケーブルは別売りです)セット内容Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) 、取扱説明書、 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約137×57×14色グレー質量(g)約139対応OSWindows 11 / 10 / 8・macOS X 10.12 以降・iPad OS対応機種USB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。※USB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode、USB-C 3.1 (Gen 1 または 2) に対応している機種に限ります。解像度1つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:4K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:4K (30Hz)2つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:2K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:1080p (60Hz)※Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。機種【非対応】ニンテンドースイッチ・ USB SuperDrive・スマートフォン全般ポート【搭載ポート詳細】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0ポート (最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大※出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × microSDカードスロット (最大104MB/s)・1 × SDカードスロット (最大104MB/s)・1 × イーサネットポート (最大1Gbps)・1 × 最大4K (60Hz) 対応DisplayPort・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 3.5mm オーディオジャック※各ポートの出力条件は下記の注意欄を予め購入前にご確認ください。
Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから4K (60Hz) での高画質出力が可能です。※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)。※85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。仕様搭載ポート詳細:・2 × データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 ・1 × データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 / ・1 × PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大 出力85W)※データ転送や映像出力に非対応 ・1 × SDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × microSDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × イーサネットポート(最大1Gbps) ・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約121×55×15色グレー質量(g)約109ポート数6対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015)、MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)、iPad Pro (2020 / 2019 / 2018)、XPS (13 インチ / 15 インチ)、Pixelbook (2017)、タブレット端末、iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)
Anker(アンカー)¥29,991税込¥32,9901個当日出荷【12の機能を1つに】 これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。 ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。 【これ1台でデスク周りをスマートに】 多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。 様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。 【長時間の作業でも快適に】 モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。 【複数の機器を同時に充電】 ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。転送速度(Gbps)最大10仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A)セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)540×220×90色ダークグレー質量(g)約1660対応OSWindows10/11、macOS 10.14以降対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降インターフェースUSB Type-C最大解像度4K/60Hz接続ポート3.5mmオーディオジャック、ワイヤレス充電パッド、イーサネットポート、microSDカードスロット、SDカードスロット、USB-A、HDMI、USB-C最大電力(W)100パワーデリバリーあり
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 1.8m
Anker(アンカー)¥2,900税込¥3,1901個当日出荷急速充電から映像出力までこれ1本:お使いの機器をUSB-Cポートで充電しながら4Kの高画質な映像をお楽しみいただけます。2つのケーブルを1つに:HDMI端子部分にUSB-Cポートも搭載されているためめ1本のケーブルで画面出力と機器への充電両方に対応しています。鮮明な4Kディスプレイ:Thunderbolt 3 / 4 / 5 規格に対応し?お気に入りの番組やゲームなどのコンテンツを4K@60Hzの鮮明な映像で楽しめます。画面出力をしながら最大140W出力の急速充電に対応:最大140Wの入力に対応したUSB-Cポートを搭載しUSB急速充電器と併用することでノートPCへパススルー充電が可能です。エコフレンドリー素材を使用:編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現。幅広い対応機種:Thunderbolt 3 / 4 / 5に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含む幅広い機器に対応色ブラックケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種ノートPCMacBook Air シリーズ、MacBook Pro シリーズDell Vostro 5320、Dell Vostro 5630 16インチ、Dell XPS 15 9520、 Lenovo ThinkPad T14 第2世代、Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 、Lenovo ThinkPad X1 Yoga 第6世代、Lenovo Chromebook Duet 10.1インチThinkPad X13 第3世代、ThinkPad X1、ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre x360 14インチ、HP EliteBook 850 G8、HP Chromebook 14タブレット端末iPad Pro 12.9 インチ (第6世代/ 第5世代 / 第4世代 / 第3世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代 / 第3世代 / 第1世代)、iPad Air (第5世代 / 第4世代)Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズスマートフォンiPhone 16 / 15 シリーズSamsung Galaxy S24 - S22 シリーズ、Samsung Z Fold4 / 5 / 6、Google Pixel 8 / 9 シリーズ
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 0.9m
Anker(アンカー)¥2,718税込¥2,9901個当日出荷急速充電から映像出力までこれ1本:お使いの機器をUSB-Cポートで充電しながら4Kの高画質な映像をお楽しみいただけます。2つのケーブルを1つに:HDMI端子部分にUSB-Cポートも搭載されているためめ1本のケーブルで画面出力と機器への充電両方に対応しています。鮮明な4Kディスプレイ:Thunderbolt 3 / 4 / 5 規格に対応し?お気に入りの番組やゲームなどのコンテンツを4K@60Hzの鮮明な映像で楽しめます。画面出力をしながら最大140W出力の急速充電に対応:最大140Wの入力に対応したUSB-Cポートを搭載しUSB急速充電器と併用することでノートPCへパススルー充電が可能です。エコフレンドリー素材を使用:編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現。幅広い対応機種:Thunderbolt 3 / 4 / 5に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含む幅広い機器に対応色ブラックケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種ノートPC:MacBook Air シリーズ、MacBook Pro シリーズ、Dell Vostro 5320、Dell Vostro 5630 16インチ、Dell XPS 15 9520、 Lenovo ThinkPad T14 第2世代、Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 、Lenovo ThinkPad X1 Yoga 第6世代、Lenovo Chromebook Duet 10.1インチ、ThinkPad X13 第3世代、ThinkPad X1、ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre x360 14インチ、HP EliteBook 850 G8、HP Chromebook 14タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第6世代/ 第5世代 / 第4世代 / 第3世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代 / 第3世代 / 第1世代)、iPad Air (第5世代 / 第4世代)、Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズスマートフォン:iPhone 16 / 15 シリーズ、Samsung Galaxy S24 - S22 シリーズ、Samsung Z Fold4 / 5 / 6、Google Pixel 8 / 9 シリーズ
Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, 8K, Thunderbolt 5)
Anker(アンカー)¥45,445税込¥49,9901個当日出荷GaNを搭載したThunderbolt 5対応モデル:Thunderbolt 5ポートを3つ搭載しており最大8Kの高画質出力や超高速データ転送など14の機能をこれ1台で使用できます。最大120Gbpsの超高速データ転送:Thunderbolt 5対応ポートから最大120Gbpsの超高速データ転送が可能。データ容量が大きいファイルでも素早く高速で転送ができます。最大8Kの高画質出力に対応:Windows PCでは最大8K、macOS対応PCでは最大6Kの高画質出力に対応。細部まで鮮明に表示されるため、臨場感やリアル感をそのままお楽しみいただけます。Thunderbolt 5ポートから最大140Wの急速充電に対応:Thunderbolt 5アップストリームポートから最大140W出力でノートPCに急速充電が可能。さらに製品前面のUSB-Cポートは合計最大45W出力でスマホからタブレットまで幅広い機器を充電可能。オンラインゲームや大容量のファイル転送をより快適に:高速データ転送や高画質出力、充電などお使いのPC環境をより快適にアップグレード。趣味やビジネスなど幅広い用途に適しています。仕様搭載ポート詳細:前面:USB-Cポート (合計最大45W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 2、USB-Aポート (最大7.5W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 1、オーディオポート x 1 背面:Thunderbolt(TM) 5 アップストリームポート (最大140W, 120Gbps) x 1、Thunderbolt(TM) 5 ダウンストリームポート (最大15W, 80Gbps) x 2、USB-Aポート (最大4.5W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 x 2、HDMI 2.1 x 1、DisplayPort 2.1 x 1、イーサネットポート (2.5Gbps) x 1側面: SDカードスロットx 1、microSDカードスロット x 1寸法(mm)約116×116×75色グレー質量(g)約1086最大出力(W)140
Cosmos Laser 4K SE
Anker(アンカー)¥181,727税込¥199,9001個5日以内出荷Google TV搭載4Kスマートプロジェクター。Dolby Visionで、ワンランク上の映像体験:映像本来の美しさを正確に再現し、より明るく鮮やかな映像を実現。Dolby Vision対応の4Kコンテンツを映像本来の美しさでお楽しみいただけます。Nebula初ハイブリッド光源:レーザーとLED光源を組み合わせたハイブリッドビーム技術を採用。1800ANSIルーメンの明るさと10.7億色もの広色域を実現し、より緻密な色彩で映像を表現。独自エンジン「NebulaMaster」搭載:フレームごとに綿密な映像調整を施すことで、鮮明なコントラストと正確な色彩を表現。映像本来の繊細さをお楽しみいただけます。Dolby Digital Plusでより臨場感溢れるサウンドを:15Wのスピーカードライバーを2つ搭載し、大迫力で、臨場感溢れる、まるで映画館のようなサウンドを自宅でお楽しみいただけます。仕様投影サイズ(インチ):20-200セット内容Nebula Cosmos 4K SE、リモコン (電池付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約 220×165×263 (ハンドル部分を除く)質量(kg)約 4.5色スペースグレー光源レーザー + LED輝度(ANSI lm)1800主な用途家庭用保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)入力端子HDMI:HDMI2.1(eARC)×1/HDMI2.1×1、USB:USB-A設置方式置き型OSGoogle TV