Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 0.9m
急速充電から映像出力までこれ1本:お使いの機器をUSB-Cポートで充電しながら4Kの高画質な映像をお楽しみいただけます
2つのケーブルを1つに:HDMI端子部分にUSB-Cポートも搭載されているためめ1本のケーブルで画面出力と機器への充電両方に対応しています
鮮明な4Kディスプレイ:Thunderbolt 3 / 4 / 5 規格に対応し?お気に入りの番組やゲームなどのコンテンツを4K@60Hzの鮮明な映像で楽しめます
画面出力をしながら最大140W出力の急速充電に対応:最大140Wの入力に対応したUSB-Cポートを搭載しUSB急速充電器と併用することでノートPCへパススルー充電が可能です
エコフレンドリー素材を使用:編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現
幅広い対応機種:Thunderbolt 3 / 4 / 5に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含む幅広い機器に対応
- 対応機種
- ノートPC:MacBook Air シリーズ、MacBook Pro シリーズ、Dell Vostro 5320、Dell Vostro 5630 16インチ、Dell XPS 15 9520、 Lenovo ThinkPad T14 第2世代、Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 、Lenovo ThinkPad X1 Yoga 第6世代、Lenovo Chromebook Duet 10.1インチ、ThinkPad X13 第3世代、ThinkPad X1、ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre x360 14インチ、HP EliteBook 850 G8、HP Chromebook 14
タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第6世代/ 第5世代 / 第4世代 / 第3世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代 / 第3世代 / 第1世代)、iPad Air (第5世代 / 第4世代)、Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズ
スマートフォン:iPhone 16 / 15 シリーズ、Samsung Galaxy S24 - S22 シリーズ、Samsung Z Fold4 / 5 / 6、Google Pixel 8 / 9 シリーズ
- 色
- ブラック
- ケーブル長(m)
- 約0.9 / 約1.8
- 内容量
- 1個
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
カテゴリ























![USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028660-261029-02.jpg)










![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)