カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- モノタロウ(2)
- BELKIN(ベルキン)(3)
- LEPLUS(9)
- MSソリューションズ(8)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- アスタリスク(4)
- アズワン(6)
- エアージェイ(6)
- エレコム(44)
- オーム電機(21)
- サンワサプライ(2)
- サンワダイレクト(5)
- ミライセル(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- ラスタバナナ(8)
- ラムマウント(13)
- レイ・アウト(5)
- ロジック(6)
- 広島(18)
- ブランドをもっと見る
「iphone6s」の検索結果
特価
関連キーワード

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷MacBook Airを急速充電:単ポート最大70W出力に対応。スマホやタブレットはもちろん、MacBook Airにも急速充電が可能です。世界最小クラスの超コンパクト設計:複数枚のGaN搭載ICチップを内臓することで電力変換効率を高め、一般的な67W出力の充電器と比較して約55%の小型化を実現しました。抜け落ちづらく安定した設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚みを持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現。高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 4.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。デザインと機能性を両立:表面の特殊加工により、放熱性の向上と指紋汚れのつきにくさを実現。デザイン性と機能性を両立しました。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど、幅広い機器に対応。寸法(mm)53×43×32色ブラック質量(g)約120ポート数3最大出力(W)【単ポート使用時】USB-C1:70、USB-C2:70、USB-A1:33【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:45+22.5 or 60+5、USB-C1/C2+A1:45+22.5 or 60+5【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A1:45+7.5+7.5【複数ポート使用時合計】67.5出力電圧(V)【単ポート使用時】USB-C1:5/9/15/20、USB-C2:5/9/10/15/20、USB-A1:5/9/12/10/11入力電圧(V)100-240(50-60Hz)出力電流(A)【単ポート使用時】USB-C1:3/3/13/3.5、USB-C2:3/3/2.25/13/3.5、USB-A1:3/2/1.5/2.25/3対応機種タブレット端末:iPad Proシリーズ、スマートフォン:iPhone 16/15/14/13シリーズ、Samsung Galaxy S25/S24/S23/S22シリーズ、Samsung Z Fold4/5/6/7、Google Pixel 9/8/7/6シリーズ、その他:AirPods Pro 2/Pro 1・AirPods 4/3/2/1・Apple Watch Ultra/10/9/8/SE Series・Galaxy Buds2 Pro/2/Live・Galaxy Watch7/6/5 Series入力電流(A)1.8(50-60Hz)
Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W)
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷12台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×8) を搭載し、最大12台の機器に同時充電することが可能です。最大35Wの急速充電:USB-Cポートは最大35W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です (35W出力はUSB-C1単ポートで利用時のみ対応)。薄型設計でデスクがスッキリ:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。絡まりにくいケーブル:絡まりにくいフラットタイプのコードとプラグを採用し、吊り下げてもご使用いただけます。寸法(mm)約202×80×31質量(g)約370電流(A)10最大出力(W)35 (USBポートのみ)定格電圧 AC V100-125~, 50/60Hz,
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 1.8m
Anker(アンカー)¥2,900税込¥3,1901個当日出荷急速充電から映像出力までこれ1本:お使いの機器をUSB-Cポートで充電しながら4Kの高画質な映像をお楽しみいただけます。2つのケーブルを1つに:HDMI端子部分にUSB-Cポートも搭載されているためめ1本のケーブルで画面出力と機器への充電両方に対応しています。鮮明な4Kディスプレイ:Thunderbolt 3 / 4 / 5 規格に対応し?お気に入りの番組やゲームなどのコンテンツを4K@60Hzの鮮明な映像で楽しめます。画面出力をしながら最大140W出力の急速充電に対応:最大140Wの入力に対応したUSB-Cポートを搭載しUSB急速充電器と併用することでノートPCへパススルー充電が可能です。エコフレンドリー素材を使用:編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現。幅広い対応機種:Thunderbolt 3 / 4 / 5に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含む幅広い機器に対応色ブラックケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種ノートPCMacBook Air シリーズ、MacBook Pro シリーズDell Vostro 5320、Dell Vostro 5630 16インチ、Dell XPS 15 9520、 Lenovo ThinkPad T14 第2世代、Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 、Lenovo ThinkPad X1 Yoga 第6世代、Lenovo Chromebook Duet 10.1インチThinkPad X13 第3世代、ThinkPad X1、ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre x360 14インチ、HP EliteBook 850 G8、HP Chromebook 14タブレット端末iPad Pro 12.9 インチ (第6世代/ 第5世代 / 第4世代 / 第3世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代 / 第3世代 / 第1世代)、iPad Air (第5世代 / 第4世代)Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズスマートフォンiPhone 16 / 15 シリーズSamsung Galaxy S24 - S22 シリーズ、Samsung Z Fold4 / 5 / 6、Google Pixel 8 / 9 シリーズ
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 1.8m
Anker(アンカー)¥2,355税込¥2,5911個当日出荷4K 60Hz高画質出力に対応:HDRによるストリーミングに対応し最大4Kでより自然でリアルな映像出力を実現。高性能シールドを内蔵し安定した接続を実現:高性能シールドを採用し断線リスクを抑制安定した映像出力を可能にします。鮮やかで安定した映像で生産性を向上:4K 60Hzに対応し、鮮明で安定した映像をお楽しみいただけます。臨場感あふれるHDR画質を体験:明暗差をより豊かに表現可能なHDRに対応しておりより鮮やかな映像をお楽しみいただけます。優れたパフォーマンスとデザイン:コネクタ部分の耐久性を強化し、約10,000回以上の抜き差しにも耐える高耐久設計を実現。幅広い対応機種:MacBook Proを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器に対応。色ブラックケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種ノートPC:MacBook Air シリーズ / Macbook Pro シリーズ、Dell Vostroシリーズ / Lenovo ThinkPad / 14”HP Spectre x360タブレット端末:iPad Pro シリーズ / iPad Air シリーズ、Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズスマートフォン:iPhone 15 / 16 シリーズ / Samsung Galaxy S22 - S24 シリーズ / Samsung Z Fold 4 / 5 / 6 シリーズ / Google Pixel 8 / 9 シリーズその他: HDMI、モニター、HD TV


USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided)
Anker(アンカー)¥2,264税込¥2,4901個当日出荷MacBook Pro へ急速充電:高出力でMacBook Pro 16インチを約26分で50%まで充電できます。絡まず、ストレスフリー:癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。優れた耐久性:30,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して使用可能な設計です。USB-IF認証取得済み:USB-IF認証に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。エコフレンドリー素材を採用:ケーブル本体の外装全体に、リサイクルされたナイロン素材を使用することで環境への配慮を実現しました。出力(W)240対応機種ノートPC: MacBook Air (13インチ、 M2 / Pro (14インチ、 M4) 他、HP Spectre Series / Lenovo ThinkPad X1 Series・タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他・スマートフォン:iPhone 15 / 15 Pro / 15 Pro Max / 15 Plus、Galaxy S24 / S23 シリーズ 他、Google Pixel 8 / 7 / 6 他
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 0.9m
Anker(アンカー)¥2,718税込¥2,9901個当日出荷急速充電から映像出力までこれ1本:お使いの機器をUSB-Cポートで充電しながら4Kの高画質な映像をお楽しみいただけます。2つのケーブルを1つに:HDMI端子部分にUSB-Cポートも搭載されているためめ1本のケーブルで画面出力と機器への充電両方に対応しています。鮮明な4Kディスプレイ:Thunderbolt 3 / 4 / 5 規格に対応し?お気に入りの番組やゲームなどのコンテンツを4K@60Hzの鮮明な映像で楽しめます。画面出力をしながら最大140W出力の急速充電に対応:最大140Wの入力に対応したUSB-Cポートを搭載しUSB急速充電器と併用することでノートPCへパススルー充電が可能です。エコフレンドリー素材を使用:編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現。幅広い対応機種:Thunderbolt 3 / 4 / 5に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含む幅広い機器に対応色ブラックケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種ノートPC:MacBook Air シリーズ、MacBook Pro シリーズ、Dell Vostro 5320、Dell Vostro 5630 16インチ、Dell XPS 15 9520、 Lenovo ThinkPad T14 第2世代、Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 、Lenovo ThinkPad X1 Yoga 第6世代、Lenovo Chromebook Duet 10.1インチ、ThinkPad X13 第3世代、ThinkPad X1、ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre x360 14インチ、HP EliteBook 850 G8、HP Chromebook 14タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第6世代/ 第5世代 / 第4世代 / 第3世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代 / 第3世代 / 第1世代)、iPad Air (第5世代 / 第4世代)、Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズスマートフォン:iPhone 16 / 15 シリーズ、Samsung Galaxy S24 - S22 シリーズ、Samsung Z Fold4 / 5 / 6、Google Pixel 8 / 9 シリーズ
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン) 0.9m
Anker(アンカー)¥2,264税込¥2,4901個当日出荷4K 60Hz高画質出力に対応:HDRによるストリーミングに対応し最大4Kでより自然でリアルな映像出力を実現。高性能シールドを内蔵し安定した接続を実現:高性能シールドを採用し断線リスクを抑制安定した映像出力を可能にします。鮮やかで安定した映像で生産性を向上:4K 60Hzに対応し、鮮明で安定した映像をお楽しみいただけます。臨場感あふれるHDR画質を体験:明暗差をより豊かに表現可能なHDRに対応しておりより鮮やかな映像をお楽しみいただけます。優れたパフォーマンスとデザイン:コネクタ部分の耐久性を強化し、約10,000回以上の抜き差しにも耐える高耐久設計を実現。幅広い対応機種:MacBook Proを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器に対応。仕様補足説明:対応映像出力:4K 60Hz色ブラックケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種ノートPCMacBook Air シリーズ / Macbook Pro シリーズDell Vostroシリーズ / Lenovo ThinkPad / 14”HP Spectre x360タブレット端末iPad Pro シリーズ / iPad Air シリーズGalaxy Tab S9+ / S8 シリーズスマートフォンiPhone 15 / 16 シリーズ / Samsung Galaxy S22 - S24 シリーズ / Samsung Z Fold 4 / 5 / 6 シリーズ / Google Pixel 8 / 9 シリーズその他HDMI、モニター、HD TV
Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン)
Anker(アンカー)¥2,445税込¥2,6901個当日出荷【MacBook Pro へ急速充電】。高出力でMacBook Pro 16インチを約26分で50%まで充電できます。【絡まず、ストレスフリー】。癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。【優れた耐久性】。30,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して使用可能な設計です。【USB-IF認証取得済み】。USB-IF認証に加え、厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。【エコフレンドリー素材を採用】。ケーブル本体の外装全体に、リサイクルされたナイロン素材を使用することで環境への配慮を実現しました。セット内容Anker USB-C&USB-C ケーブル (1.8m・240W・高耐久ナイロン)、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート色ブラック出力(W)240ケーブル長(m)1.8型番Anker USB-C&USB-C ケーブル (1.8m・240W・高耐久ナイロン)、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種【ノートPC】MacBook Air (13インチ、 M2/Pro (14インチ、 M4) 他、HP Spectre Series/Lenovo ThinkPad X1 Series【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代)/iPad Pro 12.9 インチ (第4世代)/iPad Air (第5世代) 他【スマートフォン】iPhone 15/15 Pro/15 Pro Max/15 Plus、Galaxy S24/S23 シリーズ 他、Google Pixel 8/7/6 他
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら