曜日別特売

Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W)

Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) - Anker(アンカー)

12台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×8) を搭載し、最大12台の機器に同時充電することが可能です。
最大35Wの急速充電:USB-Cポートは最大35W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です (35W出力はUSB-C1単ポートで利用時のみ対応)。
薄型設計でデスクがスッキリ:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。
絡まりにくいケーブル:絡まりにくいフラットタイプのコードとプラグを採用し、吊り下げてもご使用いただけます。

寸法(mm)
約202×80×31
質量(g)
約370
電流(A)
10
最大出力(W)
35 (USBポートのみ)
定格電圧 AC V
100-125~, 50/60Hz,
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A91F4521 7983945779839457A91F4521ホワイト
オープン
¥3,627
¥3,990(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月10日
A91F4511 7983971979839719A91F4511ブラック
オープン
¥3,627
¥3,990(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする