2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。 USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。 (※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。) 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。 高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。 幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。
ポートUSB-Cポート, 2×USB-Aポート, 4K 30Hz対応のHDMIポート, 1Gbps対応のイーサネットポート, USB-Cポート 対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降) グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18 質量(g)約83 付属品トラベルポーチ、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート数6
1個
4,991 税込5,490
当日出荷

7つのポートをひとつに:7つのポートを追加することで高速データ転送、高画質出力、高速パススルー充電をMacBook Pro / Air で行うことが可能です。 幅広い機能:USB-C充電ポートはお使いのMacBookのUSB-Cポートの規格に準拠しており、最大100Wでのパススルー充電と40Gbpsの速さでのデータ転送、さらには5Kでの映像出力に対応しています。 複数のディスプレイに接続:USB-C充電ポートは映像出力にも対応しており、HDMIポートとの併用により、複数のディスプレイに接続することが可能です。 ※USB-C充電ポートを画面出力に使用する際はお使いのノートPCへのパススルー充電はできません。 SDカードに対応:microSDおよびSDカードスロットを搭載し、ほとんど全てのmicroSD / SDカードに対応し、画像などのあらゆるデータへのスムーズなアクセスを実現しました。 高速データ通信:USB-CポートまたはUSB-Aポートに接続することで5Gb/sまでの高速データ転送やマウス、キーボード、USBドライブなどの周辺機器に瞬時に接続することが可能となりました。
ポート2×USB-A, USB-C, USB-C datanport, microSD&SD card slot, 4K HDMI 対応OSMacBook Pro / Air グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×29×10 質量(g)約63 付属品トラベルポーチ、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート数7 USBポート数7
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷

関連カテゴリ