5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約162×79×18 質量(g)約300 (本体のみ) 出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W) 定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hz コード長さ(m)1.5 定格電流(A)12 (定格電力1000W)
1個
13,627 税込14,990
当日出荷

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大240Wの超高出力:合計最大240Wの高出力に対応しノートPCやタブレット端末など、複数の機器へ急速充電が可能。コンパクトかつパワフル:USB-Cポートは単ポート最大140Wの高出力で急速充電に対応。16インチのMacBook Proをわずか60分で満充電することが可能。8台まとめてこれひとつ:AC差込口2つ、USB-Cポート4つ、USB-Aポート2つを搭載。これ1つで最大8台の機器へ同時に充電可能。薄型かつコンパクト:本体は約18mmの薄型設計を実現。iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズで、これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。専用アプリとの連携:専用アプリとの連携により、ACポートから給電している機器の電源の切り替えや出力をモニタリング可能。また、アプリ上で接続ポート毎の使用機器に合わせた出力の自動調整ができます。Anker独自技術「GaNPrimeTM」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
セット内容Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 、ACアダプタ、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)ACアダプタ:約103×78×32 ブラック 質量(g)約606(ACアダプタ) 出力(W)(単ポート利用時)USB-C1/C2/C3/C4:MAX140、USB-A1/A2:MAX12 本体寸法(mm)約140×80×18 本体質量(g)約228 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

Anker(アンカー)Anker 525 Charging Station
急速充電可能な2つのUSB-Cポート:USB-Cポートは2ポート同時使用時に合計最大65W出力で、iPhoneやMacBook Airを2台同時に急速充電できます。7台の機器を同時充電可能:AC差込口(×3)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大7台の機器に同時に充電可能です。ノートPCにも急速充電:USB-Cポートは単ポート利用時に最大67W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広い機器へ急速充電が可能です。これ1台でデスクがすっきり:前面にUSB-CポートとUSB-Aポート、背面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 525 Charging Station、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約117×64×44 ホワイト ポート数4 出力単ポート使用時 | USB-A 出力:5V = 2.4A | USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.35A (67W MAX) | 2ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2:45W + 20W (65W MAX) / 30W + 30W (60W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1/2:45W + 12W (57W MAX) | ・USB-A1 + USB-A2:15W MAX (USB-A 2ポート合計) | 3ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2 + USB-A1/2:30W + 20W + 12W (62W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1 + USB-A2:45W + 15W (60W MAX) | 4ポート使用時 | ・USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2:30W + 20W + 15W (65W MAX) 定格電圧(V)AC100-125V 50 / 60Hz ケーブル長(m)約1.5(プラグ部を除く) 定格電流(A)11 (出力 1000W MAX) 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / SE (第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch / AirPods 他
1個
6,355 税込6,991
当日出荷

6台の機器を同時充電可能: AC差込口×2、USB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載。最大6台の機器を一度に充電することが可能です。デスク周りをスマートに整理し、充電作業を効率化します。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化 超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。パワフルな充電機能:USB-Cポートは最大100Wの高出力に対応。MacBook ProやiPhone 15などのスマートフォン、タブレットなど、あらゆるUSB機器への充電が可能です。スリム&コンパクト設計:iPhone 13 Proと同等のコンパクトなサイズで、デスク周りをすっきり整理できます。信頼できる安全性:国際的な安全規格IEC 62368-1に準拠し、電気用品安全法の技術基準もクリア。また 2.0の優れた安全機能と独自の温度管理システムで、24時間安心して使用できます。
セット内容Anker 727 Charging Station (GaNPrime 100W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約161×79×18 質量(g)約400 出力単ポート利用時 | USB-A 出力:5V=3A (USB-A単ポート利用時最大12W/2ポート使用時最大15W) | USB-C 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W) | 複数ポート利用時 | USB-C1 +USB-C2 : 65W + 30W (最大95W) | USB-C1 + USB-A : 45W + 15W (最大60W) | USB-C2 + USB-A : 30W + 15W (最大45W) | USB-C1 + USB-C2 + USB-A:45W + 30W + 15W (最大90W) 定格電圧(V)AC100-125V ~ 50 / 60Hz ケーブル長(m)約1.5(プラグ部を除く) 定格電流(A)10 (定格電力1000W) 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他- Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8- LG G7 / V30+ / Google Pixel / Pixel 3XL / 3 / 2XL / 2 / Sony Xperia 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Pro 16インチ / MacBook Pro 14インチ / MacBook Pro 13インチ/ MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad / Dell XPSs 他その他対応機器- Apple Watch 他
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷

置くだけワイヤレス充電:お使いのスマートフォンやイヤホンをパッドの中央に置くだけで充電が可能です。充電器・ケーブル同梱で便利:充電器とUSB-C & USB-A ケーブルが付属。他製品を揃える必要がないので、すぐにワイヤレス充電をご利用いただけます。ケースはそのままで:5mm以下の厚みのケースであれば、ケースはつけたままお使いの機器へ充電が可能です (。5mm以上の厚さがあるケースや金属製や磁器を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。MagSafe充電には対応しておりません) 。スリム設計 : 薄さ約7mmのコンパクト設計なので、お使いのデスクの上でも場所を取らずにお使いいただけます。幅広い対応機種 : iPhone、Galaxyを含む各種Qi対応のスマートフォンなど、幅広い機器へのワイヤレス充電が可能です。高い安全性 : ワイヤレス給電の国際標準規格である「Qi」の認証を取得しているため、安全にお使いいただけます
セット内容Anker 318 Wireless Charger (Pad) 、USB-C & USB-A ケーブル (1.2m) 、USB PD対応USB急速充電器、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約90×90×7 質量(g)約48 (ワイヤレス充電器 本体のみ) 出力5W / 7.5W / 10W 対応機種10W 出力急速充電 (QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合)- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S22 / S21 Ultra / S21 / S10 / S9+ / S9 / S8 / S8+ / S7 edge / S7 / S6 edge+- Galaxy Note10 / Note9 / Note8 / Note77.5W 出力急速充電 (QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合)- iPhone 14 Pro Max / 14 Plus / 14 Pro / 14 / 13 Pro Max / 13 Pro / 13 / 13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12 / 12 mini / SE (第2世代) / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS Max / XR / XS / X / 8 / 8 Plus5W出力 (5V / 2A充電器使用の場合)- Google Pixel 7 / 6 Pro / 6 / 5 / 4 / 3 / 6 XL / 5 XL / 4 XL / 3 XL (ディスプレイに「低速充電中」と表示される可能性があります)- Soundcore Liberty 4 他- 全てのQi対応機種 入力5V=2A / 9V=2A
1個
2,718 税込2,990
当日出荷