「マッサージガン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
どこでも簡単全身ボディケア。操作も充電も簡単。電源ボタン1つのシンプル操作。4種類のアタッチメントが体のあらゆる部位にフィットします。片手で使える約475g(アタッチメント除く)のコンパクトさ。毎分最大3,300回の振動と振幅6mmが生み出すパワフルな振動。6段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントで奥深くまで刺激
仕様●商品サイズ:約W13.5×D5×H13.5cm(アタッチメント除く)●材質:ABS定格●電圧:5V●使用温度範囲:-5~40℃●電源:充電式(リチウムイオン電池内臓1200mAh)●付属品:本体アタッチメント(4種類)USBケーブル(type-C)取扱説明書
。どこでも簡単全身ボディケア。操作も充電も簡単。電源ボタン1つのシンプル操作。4種類のアタッチメントが体のあらゆる部位にフィットします。片手で使える約475g(アタッチメント除く)のコンパクトさ。毎分最大3,300回の振動と振幅6mmが生み出すパワフルな振動。6段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントで奥深くまで刺激
仕様●商品サイズ:約W13.5×D5×H13.5cm(アタッチメント除く)●材質:ABS定格●電圧:5V●使用温度範囲:-5~40℃●電源:充電式(リチウムイオン電池内臓1200mAh)●付属品:本体アタッチメント(4種類)USBケーブル(type-C)取扱説明書
4種類のアタッチメントの使い分けで、気になる箇所をトータルケア
5段階の振動+フェイスモード
4種類のアタッチメント
USB充電
顔もからだも気になる箇所をこの1台でトータルケア
被せるだけの軽くてコンパクトアタッチメントを4種類付属
1.ボール型アタッチメント
肩まわりから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
2.ブラシ型アタッチメント
顔周りやデコルテ、頭部など優しくケアしたい部位に。
3.円錐型アタッチメント
足裏や手のひらなどピンポイントで刺激したい部位に。
4.フィット型アタッチメント
頭部や腕やふくらはぎ、足首など挟むように刺激したい部位に。
アタッチメントを装着していない状態でも使用できます。
顔に使用する場合は必ずブラシ型アタッチメントを装着してください。
ヘッドのみの状態や他のアタッチメントを装着した状態では使用しないでください。
仕様●カラー:ブラック(マット加工)●材質:本体/ABS・アルミ、アタッチメント/シリコン●付属品:本体・アタッチメント(4種類)・USBケーブル(Type-C)・取扱説明書●リチウムイオン電池:900mAh●充電時間:約2時間●タイマー:15分で自動電源OFF
アズワン品番67-9232-68
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
関連キーワード