カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 井上工具
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ
井上工具¥659~税込¥725~1本当日出荷アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。仕様アメゴム貼替式材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム色ホワイトタイプ平面タイプ
ソフトクリアコーキングヘラ
井上工具¥539~税込¥593~1個当日出荷ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン全長(mm)172刃厚(mm)2.8
クリアコーキングヘラ
井上工具¥229~税込¥252~1個当日出荷ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン全長(mm)172刃厚(mm)1.2
缶キャップ黒耐溶剤用
井上工具¥9,898税込¥10,8881セット(10個)当日出荷一斗缶の天板を切った際に、塗料の乾燥・ゴミの侵入を防ぐ缶のキャップです。 プラスチック製で、裏側に固定するための爪がついているので、きっちり閉めることができます。 また、ガードラインがあり、缶を重ねることができます。 耐溶剤用で薬品に強くできています。材質ポリアセタール幅(mm)250厚さ(mm)33高さ(mm)250アズワン品番65-2357-92
PCミニサッシヘラ扇型
井上工具¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。 金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
PCサッシヘラ
井上工具¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。 金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。材質ポリアミド高さ(mm)211RoHS指令(10物質対応)対応
攪拌ヘラ小
井上工具¥389税込¥4281個当日出荷プラスチック製で軽いかくはんヘラです。 塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。幅(mm)50材質ポリエチレン、ポリアセタール高さ(mm)320
のりヘラ 滑り止め付 1.5
井上工具¥299税込¥3291枚当日出荷ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。材質ポリプロピレン高さ(mm)100溝幅(mm)1.5
シールはがし(カーボンはがしヘラ付)
井上工具¥998税込¥1,0981本(110mL)翌々日出荷【シールを、手軽に・キレイに・やさしくはがす】。頑固に貼りついたシールやラベルを、スムーズかつ下地に配慮してはがせる「シールはがしスプレー」です。本品は、専用のカーボンヘラがキャップと一体化しており、スプレーしてすぐにそのまま削ぎ落とすことができる便利な設計。道具を別に用意する手間がなく、効率的に作業を進められます。液剤は下地を傷めにくい処方で、家具・ガラス・プラスチックなど幅広い素材に使用可能。さらに低臭タイプなので、室内でも気兼ねなくお使いいただけます。付属のカーボン製ヘラは、しなりとコシを兼ね備えたプロ仕様。シールの隙間にしっかり入り込み、力を入れすぎなくてもスッと剥がせる形状に設計されています。繰り返し使える耐久性も備え、快適な作業をサポートします。用途・家具や家電に貼られた古いシールの除去に・プラスチック製品に貼られた価格ラベルの剥離に・ガラス面の注意喚起ステッカーの除去に・店舗や現場作業でのまとめての清掃・除去作業に成分リモネン・IPソルベント材質【キャップ部分】ポリプロピレン【ヘラ本体】炭素繊維強化プラスチック
コーキングスムースノズルコー
井上工具¥349税込¥3841個当日出荷コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。コーナー用は窓枠の充填作業に最適です。用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様コーナー用材質エラストマー樹脂幅(mm)44高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
ステンパテヘラ
井上工具¥589税込¥6481本当日出荷柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。全長(mm)162材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン質量(g)18.1刃長(mm)25刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
替ローラー
井上工具¥7,798~税込¥8,578~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)木
プラスチック盛板
井上工具¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でかつ薬品に強いです。 平滑な表面で手入れが簡単です。用途塗装やクロス下地(パテの穴うめやひび割れなど)の処理にトラスコ品番756-3256材質ポリプロピレン(PP)、桧厚さ(mm)45寸法(mm)295×295縦(mm)295横(mm)295
コーキング落としヘラセット
井上工具(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ステンレス刃が付いた荒削り用で、古いコーキングを削り落とす。その後に仕上げ用を使うときれいに簡単に落とせます。サイズ(mm)(荒削用)30×160×9(仕上用)28×160×7トラスコ品番756-3728セット内容荒削り用、仕上げ用各1本材質(ヘラ)合成樹脂(刃)ステンレス製
カーボンコーキングスクレーパー
井上工具¥759税込¥8351本当日出荷ヘラの両側で「荒削り」と「仕上げ」の2パターンの作業が行えます。 カーボン樹脂配合で強度があります。 鉄製とは違い、傷つきにくいです。 ヘラの先端では、引きながらや押しながらと用途にあわせて作業ができます。 ヘラ先の反対側では、仕上げ作業ができます。用途古くなった角面のコーキング材の除去に。トラスコ品番197-5989全長(mm)190材質/仕上ポリアミド(炭素入り)質量(g)21.5刃幅(mm)36刃厚(mm)35アズワン品番64-8341-79
ステンパテヘラ
井上工具¥469~税込¥516~1個当日出荷プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン材質(刃)ステンレス
PCサッシヘラセット
井上工具¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入幅(mm)3・6・9・18材質(本体)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダブルコーキングヘラ
井上工具¥499~税込¥549~1個当日出荷スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!用途コーキング仕上げ用。全長(mm)230材質(本体)ポリプロピレン材質(スポンジ)ポリエチレンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
濾し付きポリ蛇口50mm
井上工具(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から4日以内出荷蛇口先端部分が網目状になっているので、一斗缶に装着するだけで塗料・材料を濾すことができます。 装着後、取り外す際は皮すきヘラを使用して下さい。材質PP適合(一斗缶口)50mm
コーキングヘラ
井上工具¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)当日出荷サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。 4本組のセット品もあります。幅(mm)22材質ポリアセタール
はがしヘラV型
井上工具¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。 プラスチック製のため、傷が付きにくいです。幅(mm)12トラスコ品番859-7335材質ポリアセタール高さ(mm)174質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングノズル M
井上工具¥819税込¥9011個当日出荷しっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずきれいに仕上がります。 コーキング剤のノズル部分にかぶせて使用します。 施工中にノズルが抜け落ちないように、内側に滑り止め加工が施されています。 コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりとフィットします。 余分なコーキング剤が出ることなく、手直しを低減してくれます。トラスコ品番756-3809材質エラストマー高さ(mm)65質量(g)24タイプチューブ:カートリッジ先端内径(mm)9先端外径(Φmm)23
プロカット定規(クロス工具)
井上工具¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷クロスや絨毯・床材・フィルム等のカットする作業の際に、平面の足が安定させるので、しっかり押さえが効いて固定できます。 取手にゴムが付いているため、握りやすく疲れません。材質(本体)ステンレス、(スポンジ)ネオプレンスポンジ高さ(mm)110
ベロットA
井上工具¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)翌々日出荷接着剤・塗付ローラーの決定版です。 どなたでも簡単に、手を汚さず作業ができます。 接着剤が均一に塗りつけられますので無駄なく経済的です。 A型は本用具の下方を軽くしぼると接着剤がローラーにつき、貼り合わせたい物の上を転がすことによって、塗りつけることができます。 B型は先端の横穴から接着剤が出て、ほぞ穴に塗りつけることができます。 フタをすれば、ローラー部が乾きづらく作業効率があがります。全長(mm)265種類ローラーセット外径(Φmm)65材質(ローラー部)ナイロン容器ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)木
ソフトコーキングヘラ
井上工具¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。 通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工でき仕上げも綺麗です。 また、スポンジの裏面は、45度に面取りした従来のコーキングヘラです。 施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった、使い分けができます。材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
PCミニサッシヘラV型
井上工具¥2,598税込¥2,8581セット(10個)当日出荷強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。 金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。幅(mm)12材質ポリアミド高さ(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラCセット
井上工具(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2本)当日出荷コーキング面に艶を出す事ができます。用途壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適サイズ(mm)18、33各1本材質(ヘラ)ポリアセタール、(先端ゴム)シリコンゴムアズワン品番65-2357-95
カッターポキット コンパクト プロ
井上工具¥26,980税込¥29,6781袋(10個)3日以内出荷カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが新登場!。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなりました。フックで腰袋の外側や内側に取付可能です。本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。用途刃折処理機材質【本体】 ABS【フタ】 ダイカスト寸法(mm)38×114×23質量(g)40
アメゴム貼替用 平面タイプ
井上工具¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。材質アメゴム色ブラウンタイプ平面タイプ入数(枚)2
アメゴムコーキングヘラ Rタイプ
井上工具¥659~税込¥725~1本当日出荷アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。コーナー面もキレイに仕上がるRタイプ。用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。仕様アメゴム貼替式材質本体部分:ポリプロピレン●ゴム部分:アメゴム色ホワイトタイプRタイプ
アメゴム貼替用 Rタイプ
井上工具¥939~税込¥1,033~1セット当日出荷から翌々日出荷傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。材質アメゴム色ブラウンタイプRタイプ入数(枚)2
ドライバーアシスト
井上工具¥4,598税込¥5,0581セット(10個)4日以内出荷ドライバーの持ち手に取り付けるだけで、少ない力でドライバー作業が可能になります。 ペットボトルの蓋の開け閉めにもご使用いただけます。適合(ドライバーサイズ)約28~32mm材質合成ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)62×62×18RoHS指令(10物質対応)対応