カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 井上工具
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラバーヘラ
井上工具¥399税込¥4391個当日出荷見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。材質エラストマー&スチール幅(mm)25全長(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
ステンはがしヘラR
井上工具¥439~税込¥483~1個当日出荷ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。 汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。 対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス
プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き
井上工具(1件のレビュー)¥75~税込¥83~1枚当日出荷デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ジラコヘラ 滑り止め付き
井上工具¥529~税込¥582~1枚当日出荷耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。 硬めのヘラですが、ヘラ先には適度な腰があります。建築用および車両用に適しています。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリなどで研磨してお使いください。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など。種別滑止付材質ポリアセタール高さ(mm)100
プラスチック仕上げゴテ
井上工具¥549~税込¥604~1枚当日出荷取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
カッターポキットコンパクト
井上工具(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチック色レッド/ブラック本体寸法(mm)114×38×23本体質量(g)33
コーキング仕上げヘラ
井上工具¥579~税込¥637~1個当日出荷柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。全長(mm)167厚さ(mm)10
コーキングカッター
井上工具(2件のレビュー)¥859税込¥9451組(2本)当日出荷古く傷んだコーキング除去に最適です。 作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。 カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。 平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。用途外壁のコーキング落としに。トラスコ品番194-8632セット内容平面用・コーナー用各1個材質ポリアミド炭素入り全長(mm)(平面、コーナー)75材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り質量(g)6.5刃長(mm)(平面)12(コーナー)19アズワン品番64-8341-78刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
コーキング絞り
井上工具¥349税込¥3841枚当日出荷コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。材質ポリプロピレン幅(mm)50高さ(mm)120危険物の類別非危険物
カッターポキットコンパクトプロ
井上工具¥2,780税込¥3,0581個当日出荷カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが登場。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなり、本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。フックで腰袋の外側や内側に取り付けることができる。用途カッターナイフの刃折りに。材質本体:ABS●フタ:ダイカスト色ブラック/レッド質量(g)40サイズ(mm)114×38×23
はがしヘラ20mm
井上工具¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。 プラスチック製のため、傷が付きにくいです。幅(mm)20材質ポリアセタール高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングスムースノズル平面
井上工具¥349税込¥3841個当日出荷コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様平面用材質エラストマー樹脂幅(mm)45高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
はがしヘラ
井上工具¥319税込¥3511個当日出荷ヘラの先端が細くなっているので、対象物のすき間に入れやすく、キレイにはがすことができます。用途ポスター、シール、フィルムなど刃幅(mm)65全長(mm)152トラスコ品番756-3272材質ポリアセタール刃厚(mm)0.3
ねりねりセット
井上工具¥559税込¥6151枚当日出荷パテ・接着剤のねり合わせや子供の粘土遊びに最適な、ミニ練り台と小ヘラのセットです。 使用後に洗わないで乾かしてはがすだけなので片付けが簡単です。 25mmのヘラは接着剤用で片側がギザ付きになってます。材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)(ミニ練り台)130×200、(ヘラ)25×110、20×105、30×120アズワン品番65-2358-16
カーボンはがしヘラ段付
井上工具¥279税込¥3071個当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)153刃長(mm)45刃厚(mm)0.3
替スポンジ ハードタイプ
井上工具(2件のレビュー)¥489税込¥5381セット(3枚)当日出荷コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。 カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。幅(mm)30材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)5高さ(mm)200
コーキングヘラ 段付タイプ
井上工具¥139税込¥1531本当日出荷軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。材質ポリアセタール色ホワイトタイプ段付きタイプ
ステンレスパテ板 ハンド型
井上工具(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。材質(本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧質量(g)333寸法(縦×横)(mm)260×180
スムース引手
井上工具¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷開けづらい引き戸に最適な簡易引き手です。用途強力テープ式のため、取り付けカンタン。引き戸の開閉が手軽にできるようになります。握りタイプと指先タイプの2種類ありますので、取り付け場所によって使い分けができます。材質ABS幅(mm)38厚さ(mm)36高さ(mm)110
替スポンジ ソフトタイプ
井上工具¥429税込¥4721枚当日出荷コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。 カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。幅(mm)30材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)5高さ(mm)200
コーキング繋ぎ目ヘラ
井上工具(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷ヘラ先が、Uの字になっており、コーキングを中央部分に盛ることができます。トタンや鉄面の繋ぎ目のコーキング作業に適しています。 また、瓦のひび割れ等にもお使いいただけます。材質ポリアセタール