コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質エラストマー
高さ(mm)45
内径(Φmm)13.5
外径(Φmm)22
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
コーキング剤の簡易保管に便利な商品です。カートリッジによっては、はまりにくいものがあります。
用途ノズルを外して装着。コーティング剤の乾燥防止に。
材質ポリプロピレン
サイズ(mm)12×27×27
危険物の類別非危険物
入数3個
1セット(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
しっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずきれいに仕上がります。
コーキング剤のノズル部分にかぶせて使用します。
施工中にノズルが抜け落ちないように、内側に滑り止め加工が施されています。
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりとフィットします。
余分なコーキング剤が出ることなく、手直しを低減してくれます。
トラスコ品番756-3809
材質エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)24
タイプチューブ:カートリッジ
先端内径(mm)9
先端外径(Φmm)23
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)50
高さ(mm)120
危険物の類別非危険物
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
ヘラの両側で「荒削り」と「仕上げ」の2パターンの作業が行えます。
カーボン樹脂配合で強度があります。
鉄製とは違い、傷つきにくいです。
ヘラの先端では、引きながらや押しながらと用途にあわせて作業ができます。
ヘラ先の反対側では、仕上げ作業ができます。
用途古くなった角面のコーキング材の除去に。
トラスコ品番197-5989
全長(mm)190
材質/仕上ポリアミド(炭素入り)
質量(g)21.5
刃幅(mm)36
刃厚(mm)35
アズワン品番64-8341-79
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。
材質ポリアセタール
色ホワイト
タイプ段付きタイプ
古く傷んだコーキング除去に最適です。
作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。
カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。
平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。
トラスコ品番194-8632
セット内容平面用・コーナー用各1個
材質ポリアミド炭素入り
全長(mm)(平面、コーナー)75
材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り
質量(g)6.5
刃長(mm)(平面)12(コーナー)19
アズワン品番64-8341-78
刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
1組(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
4本組のセット品もあります。
幅(mm)22
材質ポリアセタール
関連キーワード