ピンKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが8~14mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)8~14迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
Z-EALフリーターンクロスレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。
ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。
専用の不織布製袋が付いています。
差込角(inch)1/2寸法L1(mm)133寸法L2(mm)264寸法L3(mm)350質量(g)915付属品不織布製専用収納袋
Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。
ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。
レンチ接合部のガタつきを低減させます。
全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)29寸法H(mm)25色黄質量(g)155
電動ドライバー用ロングユニバーサルアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40
Z-EALダブルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)首振角度(°)50
1/4H ユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.トラスコ品番821-8944セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)420
12.7mm差込 オフセットエクステンションバーセット 5ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番821-8948セット内容5点/4763-50、75、125、150、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)950
Z-EAL スタンダードソケットレールセット(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番481-9861質量(g)228ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mmレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。トラスコ品番487-4803材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)136タイプダイス用差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルヘッドラチェットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(inch)3/8差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(inch)3/8差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
航空規格ディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)300トラスコ品番777-5318RoHS指令(10物質対応)対応
1/4HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALトルクスビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,278
1セット(8本組)
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトダブルジョイント差込角12.7mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)90付属品Cリングトラスコ品番395-6911材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ工具セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥17,980~税込¥19,778~
1セット(15点組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
あらゆる機械整備に最適なソケットレンチセットです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤレバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)欠品中
オフロードタイプの二輪車等、チューブタイプのタイヤに最適なタイヤレバーです。
携帯に便利なコンパクトサイズです。
質量(g)100寸法d(mm)10全長L(mm)170寸法D(mm)22
9.5sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq6角ディープソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sq6角ディープソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
軸長(mm)H:12外径D(Φmm)差込部:12全長L(mm)28差込角(sq.)1/4
SQ. トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-4340材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)23差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2