差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)28.5
スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。
狭い個所での作業に最適です。
外径を薄肉設定にしています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
付属品ソケットレール
トラスコ品番812-1684
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)410
ソケット内容5点:14401MS-14、17、19、22、24
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5
全長L(mm)26
適合リングC型C42
穴角六角
外径D2(Φmm)差込部:29
差込角(sq.)1/2
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容10/12/13/14/17/19/21/22/24/27
質量(g)740
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ショートタイプ。
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)10
穴角六角
差込角(sq.)3/8
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)22
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
セット内容8,10,12,13,14
質量(g)180
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
関連キーワード