穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
マグネット付き。
適合ピン・Oリング:A31・B31
全長L(mm)32
適合リングC型C31
外径D2(Φmm)差込部:19
差込角(sq.)3/8
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
寸法D2(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D2(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)28.5
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。
狭い個所での作業に最適です。
外径を薄肉設定にしています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
付属品ソケットレール
トラスコ品番812-1684
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)410
ソケット内容5点:14401MS-14、17、19、22、24
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
寸法D2(mm)44
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
スライドマグネット付きです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
セット内容ソケット:14405M12角ソケット10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27
質量(g)2000
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ケース寸法(mm)196×100×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ボルトやナットをしっかりホールドし高いトルクを確実に伝達する、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のインパクトソケットです。
インパクトレンチを大きく振らなくてもはめ合わせが容易な12角仕様です。もちろん一般的な6角形のボルト/ナットに使用可能です。
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
寸法L(mm)100
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法D2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
3/4"差込 12角 インパクトソケット 1-1/16"。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角トルクス
差込角(inch)1/2
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)250
寸法L(mm)46
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)19
寸法D1(mm)46.7
寸法D2(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)80
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H2(mm)66.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2
セット内容3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)
セット数14ヶ組
ケース寸法(mm)W310×H90×T48
穴角6角
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
質量(g)115
寸法L(mm)58
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 10ヶ組。
差込角(inch)1/2
セット内容ヘックスビット:183H.35‐5、6、8、10、107.16-12、14、17、19 ビットホルダー:14134、14106
セット数10ヶ組
ケース寸法(mm)W190×H59×T45
穴角6角
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ